カテゴリ

  • オフィス家具(56)
  • 測定用品(7)
  • 安全用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lcl6」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLIP,TAIL CORD   32971ML6670 ホンダCLIP,TAIL CORD 32971ML6670ホンダ
299税込329
1個
4日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン オムロンヘルスケアセーフティライトカーテンオムロンヘルスケア
109,800税込120,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付い
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
189,800税込208,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:26●防護高さ:545mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●長さ:30mm●幅:30mm●コード番号:757-7825アズワン品番65-7316-93
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
239,800税込263,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:34●防護高さ:705mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●電源電圧:24 V dc●機能:ミュート機能●コード番号:757-7838アズワン品番65-7316-94
セーフティライトカーテン omron(オムロン)セーフティライトカーテンomron(オムロン)
339,800税込373,780
1組
7日以内出荷
IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1、タイプ4、ESPE (電気感応保護機器) IEC61496-2、CLC / TS61496-2、UL61496-2、タイプ4、AOPD (能動的光電保護装置) IEC61508-1 → -3、EN61508-1 → -3、SIL3 IEC13849-1: 2006、EN ISO13849-1: 2008 (PLe、カテゴリ4) UL508、UL 1998、CAN / CSA C22.2 No.14、CAN / CSA C22.2 No.0.8TUV、cULus、CE認証マークが付いています。F3SJ-Eセーフティライトカーテン / アクセサリ迅速かつ簡単な取り付け 見やすい診断結果 解像度: 25 mm (1.01インチ) 範囲: 7 m (23フィート) 保護対象の高さ: 185 → 1105 mm (7.28 → 43.50インチ) 超小型サイズ: 30 x 30 mm (1.18 x 1.18インチ) クロストーク予防 各種アクセサリを用意F3SJ-Eライトカーテンは、人の侵入を検知したら機械を停止させるため、直接的なオン / オフ検知用途に最適です。 本ライトカーテンは、配線の手間が少なく、素早い取り付けが可能なブラケットと、見やすいアラインメントビームとを備えているため、短時間で簡単に設置できます。 さらに、応答時間が1つの固定値に設定されているため、防御距離が簡単に計算できます。 F3SJ-Eは、アルミケース、PMMA樹脂 (アクリル系) 製の光学カバー、ABS樹脂製のPBTキャップで製造されています。
仕様●シリーズ:F3SJ●ビーム分解能:20mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●SIL IEC 61508:3●PL EN ISO 13849-1:e●ビームの数:50●防護高さ:1025mm●最小スキャン距離:0.2m●最大スキャン距離:7m●最大応答時間:15 ms (オンからオフ), 70 ms (オフからオン)●高さ:1094mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:757-7847アズワン品番65-7316-71
レバーピン 住友電工ハードメタルレバーピン住友電工ハードメタル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
SUSサンパイプロックナット 三桂製作所SUSサンパイプロックナット三桂製作所
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス製のロックナット材質(本体)SUS304
LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 SKKL-CLオーツカ光学
87,980税込96,778特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、SKKLシリーズでは2つの照明は個別に点灯/消灯が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ 岩田製作所保護キャップ岩田製作所
219税込241
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CL オーツカ光学LEDライトボックス式照明拡大鏡 ENVL-CLオーツカ光学
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品で、ENVLシリーズでは個別に点灯/消灯/調光が可能です。 落射照明による外観検査以外に、透過照明を利用した透過性対象物の内部の検査や、外周部の状態確認が可能です。 光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。 調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプライトボックス式光源白色LED(拡散保護カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式有り入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.7高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)41.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)16.9高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ コーナータイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ コーナータイプ キャスター付 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)650材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
159,800税込175,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)20.2高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)29.6高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ コーナータイプ キャスター付 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ コーナータイプ キャスター付 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)650材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)50.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ コーナータイプ 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)650材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.1高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)900材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)22高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)16.7高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W900 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)900材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.8高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ コーナータイプ 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)650材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)15.1高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)41.8高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ W1800 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)50.3高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W600 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
99,980税込109,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)11.2高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)29.6高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
199,800税込219,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)35.2高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)42高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 両肘ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 両肘ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
299,800税込329,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)50.5高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ W1200 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)28.5高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W600 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
97,980税込107,778
1台
25日以内出荷
幅(mm)600材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)11高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1500 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
189,800税込208,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)25高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W900 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
149,800税込164,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)900材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)22高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背あり ストレートタイプ キャスター付 W1800 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
219,800税込241,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1800材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)42高さ(mm)720奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ キャスター付 W1200 張地DY<配送時組立サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1200材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(DY)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)20.4高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
CLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付> イトーキCLソファ 背なし ストレートタイプ W1500 張地C<配送時組立サービス付>イトーキ
179,800税込197,780
1台
25日以内出荷
幅(mm)1500材質/仕上●背・座:布地張り(C)●脚フレーム:スチール塗装仕上質量(kg)24.8高さ(mm)440奥行(mm)650グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら