カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(111)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(7)
  • 防犯用品(6)
  • 切削工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「lclc」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone Air [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース SimplismiPhone Air [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケースSimplism
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ajouter アジュテ iPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ajouterajouter アジュテ iPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケースajouter
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載・音が前に飛んでくるサウンドホーン
ajouter アジュテ iPhone 17 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ajouterajouter アジュテ iPhone 17 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケースajouter
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載・音が前に飛んでくるサウンドホーン
iPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース SimplismiPhone 17 [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケースSimplism
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載・音が前に飛んでくるサウンドホーン
iPhone 17 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース SimplismiPhone 17 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケースSimplism
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載・音が前に飛んでくるサウンドホーン
iPhone 17 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース SimplismiPhone 17 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケースSimplism
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カメラレンズギリギリまで保護 音がこもらず前に飛ぶサウンドホーン構造 衝撃吸収 ハイブリッドケース
用途・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアディフェンダーを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・カメラホールから埃の侵入を防ぐレンズリング搭載・音が前に飛んでくるサウンドホーン
光ファイバケーブル OM3コード集合型 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3コード集合型サンワサプライ
159,800税込175,780
1本
17日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。VCSEL(面発光レーザ)光源への対応しており、従来のOM1、OM2では規定されていない「限定モード励振帯域」が定義されています。ケーブル内にテンションメンバを通すことで光ファイバ自身に引っ張り張力が直接加わらない構造になっています。配線の際便利で、コネクタを痛めにくい仕様の、コネクタ保護カバーが両端付属しています。ケーブル外被に、火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。※本製品は難燃素材を使用しているため、ケーブル表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。
仕様伝送損失:3.0dB/km(850μm)、1.0dB/km(1300μm)、全モード励振帯域:1500MHz/km(850μm)、500MHz/km(1300μm)、限定モード励振帯域:2000MHz/km(850μm)、コネクタ研磨:PC研磨種別マルチモード形状丸型補強アクア(水色)ケーブル長(m)300コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2芯数2芯波長(nm)850、1300、光波長:850、1300使用環境屋内用RoHS指令(10物質対応)対応特性ケーブル配線用コネクタ保護カバー付き、ドラム巻き光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)50クラッド径(μm)125標準外径(Φmm)7.3
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM2 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM2エレコム
699税込769
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。オレンジ備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM3エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM3)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM3)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。アクア備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM3)
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM4 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 マルチモード OM4エレコム
829税込912
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/マルチモードOM4)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。10Gbpsの高速通信に対応します。データセンターなどの高速・中距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM4)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。ピンク備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-SX、10GBASE-SR、100BASE-FX芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM4)
光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 シングルモード OS2 エレコム光ファイバーケーブル LC-LC 2芯 シングルモード OS2エレコム
729税込802
1個
翌々日出荷
外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-LCコネクタ/2芯/シングルモードOS2)
用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。長距離伝送が可能です。 外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 取り外し可能なラッチ方式のLCコネクターを採用しています。コネクターは分割可能です。 伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なシングルモード(OS2)光ファイバーです。 2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。イエロー備考EU RoHS指令準拠(10物質)適合規格1000BASE-LX、10GBASE-LR芯数2芯コネクタLCコネクター×2 / LCコネクター×2材質(外被)LSZHコア径(μm)【光ファイバー】9ケーブル径(Φmm)Φ2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプシングルモード(OS2)
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレット StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/LC-LC UPC/100Gbps/エリカバイオレットStarTech.com
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
エリカヴァイオレット OM4: EMI(電磁干渉)に強く、最大100Gbpsの高速伝送を実現するOM4マルチモード光ファイバーケーブル。TIA規格に準拠したErika Violetのジャケットカラーで、アクア色のOM3/OM4との混同を回避。高密度な配線環境でもエアフローとメンテナンス性を高める、コンパクトなユニブート設計高品質構造:PC研磨をはるかに上回るリターンロス性能を実現したUPC研磨仕上げのLC/LCコネクター。屈曲による摩耗を最小限に抑える、頑丈な成形ストレインリリーフ。引張強度を高める耐久性に優れたアラミド繊維の補強構造安定性と信頼性:各ケーブルはOM4規格の性能を満たしていることを個別に試験し、テストレポートが付属。フロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における各階間の延焼を最小限に抑えるOFNRライザー定格ケーブル被覆。TIA規格に準拠した、3dB/kmの減衰量優れた互換性:1/10/40/100 Gbpsのフルデュプレックス伝送に対応。OM3と下位互換。SAN、データサーバー、光スイッチ、LCベースのSFP/SFP+トランシーバーなど、高密度ネットワーク向けアプリケーションに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットと光ファイバチャネル用途での使用VCSELレーザーとLED光源に対応建物の垂直シャフトやフロアをまたぐ配線スペース(ライザー空間)における安全で規格に準拠した配線施工に適したOFNRライザー定格ケーブル被覆を採用幅(mm)12.6エリカバイオレットサイズ【ファイバー】50/125高さ(mm)10.6湿度(%RH)0~90保存温度(℃)-20~60難燃性【ケーブル被覆材】OFNR Riserケーブル1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbpsコネクタ光ファイバー LC 2芯ケーブル外径(Φmm)1.6動作温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)100ファイバータイプOM4 / マルチモード被覆材ポリ塩化ビニル
光ファイバケーブル OM3 メガネ型 サンワダイレクト光ファイバケーブル OM3 メガネ型サンワダイレクト
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に準拠する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ギガビットイーサネットマルチモードOM2用としても使用可能です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがねケーブル:アクア(水色)規格OM3(光ファイバTIA)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2、デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級ケーブル波長/850nm、1300nm、伝送損失/3.0dB/km以下、1.0dB/km以下、全モード励振帯域/1500MHz・km以上、500MHz・km以上、限定モード励振帯域/2000MHz・km外径(mm)2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバグレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300取扱説明書なしコア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード研磨UPC研磨
エクステンダー HDMI 光ファイバ接続 サンワサプライエクステンダー HDMI 光ファイバ接続サンワサプライ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
4K/60Hz解像度の高画質HDMI信号を最大300mまで延長することができる光ファイバHDMIエクステンダーです。 光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)1本で簡単に延長ができます。※1 映像信号は非圧縮で伝送されるため、最大300mの延長距離でも遅延が約40ms以下と非常に少なく、ほぼリアルタイムで映像を表示できます。 有線LANケーブルでの延長と比較し長距離伝送を可能としているため、フロアをまたいだ映像伝送や壁内延長などに最適です。 19インチラックマウント、ウォールマウント(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 HDCPはパススルーのためHDCP1.4/2.2/2.3に対応します。 ※1・・本製品は光ファイバケーブル(マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ)を1本使用します。別途ご購入ください。 推奨ケーブル サンワサプライ製 HKB-CSOM3LCLCシリーズ ※200m以上の場合は特注対応可能
仕様対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※EIZO製モニタについては基本的に動作はしますが動作保証対象外。事前検証を推奨いたします。、対応入力信号:HDMI、対応出力信号:HDMI、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):18Gbit/s、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※PASS Through(ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 )、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI、対応光ファイバケーブル:マルチモード、OM3、LC-LCコネクタ(デュプレックス)セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V/3.33A)×2、電源ケーブル(1.8m)×2、ゴム足×8、アース線×2、ラックマウント取り付け金具×4、SFPモジュール×2(本体セット済み)、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル長(m)延長:300最大インターフェース送信機入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1受信機入力/SFPポート(機器側)×1、 LCコネクタ(デュプレックス)(付属コンバータ側)×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)最大300mまで動作温度0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.0b
光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型 サンワサプライ光ファイバケーブル OS2 補強メガネ型サンワサプライ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetでの使用も可能です。低損失、広帯域で、長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型ケーブル:イエロー適合規格10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR、1000BASE-LX、1000BASE-ZX芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OS2、汎用シングルモード(SM)発光波長(nm)13101550コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125
光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型 サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 補強メガネ型サンワサプライ
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷から13日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なマルチモードOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。広帯域で高い周波数の信号伝送が可能、また低損失で長距離伝送が可能です。外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。ステンレススパイラルで内部補強されたメガネ型2芯仕様で、踏み付けに、挟み込みにも強い構造です。分割可能なコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。火災の延焼原因から守る、難燃規格に適合しています。
形状めがね補強型ケーブル:アクア(水色)適合規格10G BASE-SR/SW対応コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能芯数2芯使用環境屋内用難燃性Eca等級RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125
光ファイバケーブル OM3 防水ロバスト サンワサプライ光ファイバケーブル OM3 防水ロバストサンワサプライ
149,800税込164,780
1本
18日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブル(4芯)です。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
仕様ファイバ種別:マルチモード、標準外径:6.0mmケーブル質量(kg/km)、波長:850nm、1300nm、850nm、1300nm、850nm、1300nm、伝送損失:3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)、許容張力:600N(短期)、400N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、800N(短期)、600N(長期)、許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)、特注対応コネクタ:LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ形状丸型補強ステンレス管モノコックケーブル:グレー適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW、10GBASE-SR、10GBASE-SW芯数4芯使用環境屋外用RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバATIA規格:OM3、グレートインデックス(GI)発光波長(nm)8501300コア径(μm)光ファイバ:50質量(kg/km)ケーブル:48.6クラッド径(μm)光ファイバ:125
iPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース クリア トリニティiPhone 16e [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース クリアトリニティ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.9 × 157.5 × 11.4対応機種iPhone 16e製品質量(g)31
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/UPC/9/125/2芯/デュプレックス/100Gb/低挿入損失/高屈曲/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/UPC/9/125/2芯/デュプレックス/100Gb/低挿入損失/高屈曲/LSZH/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/2芯/100Gb/アクア/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバー ケーブル/OS2 シングルモード/LC-LC/1芯/100Gb/イエロー/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的高品質構造: LC/LC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバケーブル_OM3_メガネ型 サンワサプライ光ファイバケーブル_OM3_メガネ型サンワサプライ
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバーケーブルです。データーセンターなどにおいて10GBASE-Sの長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。分割可能なLCコネクタで、1芯(シンプレックス)接続に使用することも可能です。シリアルナンバー貼付けで、万一問題が発生した場合の早期原因究明に努めます。LSZH外被でハロゲンと呼ばれる毒性の高いガスを含まない低発煙材料を使用しています。
適合全モード励振帯域:1500MHz・km以上、500MHz・km以上形状めがねケーブル:アクア(水色)コネクタ形状LCコネクタ×2-LCコネクタ×2デュプレックスタイプ、分割可能対応限定モード励振帯域:2000MHz・km、-芯数2芯波長(nm)850、1300コネクタPC研磨使用場所屋内用外径(mm)標準:2.0×4.0RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバTIA規格:OM3、分類:グレートインデックス(GI)発光波長(nm)850、1300コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0以下、1.0以下
iPhone 16 [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース トリニティiPhone 16 [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケーストリニティ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア質量(g)29タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.8×156.5×11.1対応機種iPhone 16特性耐衝撃、ストラップホール付
iPhone 16 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース トリニティiPhone 16 Pro [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケーストリニティ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア質量(g)29.7タイプケース型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76.7×158.9×11.6対応機種iPhone 16 Pro特性耐衝撃、ストラップホール付
iPhone 16 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース トリニティiPhone 16 Pro Max [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケーストリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア質量(g)34.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.7×172.6×11.5対応機種iPhone 16 Pro Max特性耐衝撃/ストラップホール付
iPhone 16 Plus [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース トリニティiPhone 16 Plus [LIGHT SHIELD Solid] 超精密設計 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケーストリニティ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
・カメラレンズギリギリまで保護する精密設計・落下時も安心の衝撃吸収・側面に耐衝撃構造エアプロテクターを搭載し本体を落下の衝撃から守る・背面に表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用・左右にストラップホール装備・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠・ケースに入れたままカメラ撮影が可能・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能・ボタン周りの凹凸もしっかり保護・音が前に飛んでくるサウンドホーン
クリア質量(g)33.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.6×169.7×11.2対応機種iPhone 16 Plus特性耐衝撃/ストラップホール付
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Skullcandy INDY EVO TRUE BLACK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Skullcandy INDY EVO TRUE BLACK 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JBL・ホームオーディオ/スピーカーJBL Charge 4JBL Charge 5 (JBLCHARGE5BLK)JBL Charge Essential 2/JBLCHARGEES2JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)JBL Clip 5/JBLCLIP5SANDJBL FLIP 5JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)JBL Go 3 (JBLGO3WHT)JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHTJBL Go 4/JBLGO4BLKJBL Link PortableJBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)JBL Pulse 4JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLKJBL Quantum Duo (JBLQUANTUMDUOBLKJN)JBL Wind 3/JBLWIND3JNJBL Xtreme 3 (JBLXTREME3BLUJN)JBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJNSkullcandy・イヤホン・ヘッドホンINDY EVO TRUE BLACKSESH EVO BLEACHED BLUEJaybird・イヤホン・ヘッドホンVistaTronsmart・イヤホン・ヘッドホンOnyx ace ホワイトOnyx Free ブラックスピーカーTronsmartElement Force Bluetooth5.0 スピーカーすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Wave 100TWS 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Wave 100TWS 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JBL Tune 510BT (JBLT510BTBLK)JBL Tune 520BT/JBLT520BTWHTJBL Tune 760NC (JBLT760NCBLK)JBL Tune 770NC/JBLT770NCBLKJBL Tune Beam Ghost Edition/JBLTBEAMGBLKJBL Tune Beam/JBLTBEAMBLKJBL Tune Flex Ghost Edition (JBLTFLEXGBLK)JBL Wave 100TWS (JBLW100TWSBLU)JBL Wave 200TWS (JBLW200TWSBLU)JBL Wave 200TWS/JBLW200TWSBLKJBL Wave Beam/JBLWBEAMWHTJBL Wave Buds (JBLWBUDSBLK)・ホームオーディオ/スピーカーJBL Charge 4JBL Charge 5JBL Clip 4 (JBLCLIP4RED)JBL Clip 5/JBLCLIP5SANDJBL FLIP 5JBL Flip 6 (JBLFLIP6PINK)JBL Go 3 (JBLGO3WHT)JBL Go 3 Eco/JBLGO3ECOWHTJBL Go 4/JBLGO4BLKJBL Link PortableJBL Pulse 4 (JBLPULSE4BLK)JBL Pulse 4JBL Pulse 5/JBLPULSE5BLKJBL Xtreme 4/JBLXTREME4BLUJNすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM4 マルチモード/8m/LC-LC/UPCコネクター/プッシュプルタブ付き/50/125μm/2芯/LOMMF/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
プッシュプルOM4ケーブル: EMIに強く、最大100Gbpsのネットワークに対応したOM4 LOMMFケーブル。プッシュプルタブ設計により、高密度環境下での正確な挿抜が容易。リトラクタブルコネクターの採用により、工具なしで極性の切換えが可能 高品質構造:LC-LC UPC端で、PC研磨に比べリターンロスが改善。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。曲げ半径:負荷時6cm、無負荷時3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。850nmで2.4dB/km以下の減衰は、規格基準に適合 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM4マルチモードケーブル。OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
アクア規格OM4ケーブル長(m)8コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコード StarTech.com光ファイバーケーブル/OM5 マルチモード/15m/LC-LC/UPCコネクター/50/125μm/2芯/LOMMFジップコード/VCSEL/100Gbps/低挿入損失/LSZH/ネットワーク通信用 オプティカル パッチコードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
OM5光ファイバーケーブル:先進の40/100Gbps光ファイバーネットワーク用に開発されたOM5 LOMMFケーブル。850-953nmの広帯域波長に対応し、SWDM(短波長分割多重)によるチャネル信号の分離性能が向上。OM4ケーブルを超える性能容量を実現 高品質構造:LC/LC-UPC端により、PC研磨端に比べリターンロスが向上。ジップコード式設計。極性の視認が容易にできる色分けされたコネクター。アラミド素材で強化された曲げに強いファイバーコア。負荷時の曲げ半径は6cm、無負荷時は3cm 安全性と信頼性:シグナルインテグリティは個別にテスト済み。燃焼時の有毒ガス発生を抑える低発煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材採用。密閉された場所や換気の不十分な空間でも安全。2.3dB/km以下の業界標準を満足、または超える優れた信号減衰損失 幅広い互換性:10/40/100Gネットワークに対応するOM5マルチモードケーブル。OM4/OM3と下位互換。優れたマイクロ曲げ耐性により、複雑な配線環境におけるタイトな曲げにも対応。ファイバースイッチ/サーバー、SAN、SFP+/QSFP+/QSFP28モジュールに最適
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用 高密度用途でのハイスピード接続グリーン規格OM5ケーブル長(m)15コネクタ形状LC芯数2ケーブル外径(Φmm)2.9モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50被覆材低煙ゼロハロゲン(LSZH)とアラミド繊維の複合材
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
6,398税込7,038
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
5,898税込6,488
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内 可動用>1~10mダイヤトレンド
5,598税込6,158
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード光ケーブル
シングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドシングルモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,698税込5,168
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのシングルモード光ケーブル
OM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドOM3マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
マルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10m ダイヤトレンドマルチモード光ファイバーケーブル LC-LC 単芯<盤内用>1~10mダイヤトレンド
4,398税込4,838
1本
24日以内出荷
両端LCコネクタのマルチモード光ケーブル
光ファイバケーブル_シングル_防水ロバスト サンワサプライ光ファイバケーブル_シングル_防水ロバストサンワサプライ
52,980税込58,278
1本
14日以内出荷から18日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
ブラックタイプ形状仕様:丸型補強適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)1310・1550ケーブル外径(Φmm)標準:6使用場所屋外用標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
光ファイバケーブル_マルチ_ロバスト サンワサプライ光ファイバケーブル_マルチ_ロバストサンワサプライ
51,980税込57,178
1本
18日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋内用ケーブル色:グレー外径(mm)標準:4標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバスト サンワサプライ光ファイバケーブル_マルチ_防水ロバストサンワサプライ
49,980税込54,978特価
1本
当日出荷から18日以内出荷
10GBASE-SR/SW規格伝送に対応する10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様準拠の光ファイバケーブルです。10GBASE-Sなどの10Gigabit EthernetやFibreChannelで使用可能な光ファイバ ケーブルで、長距離通信(最長300m)を行う場合に最適です。高強度・高信頼性に加えて柔軟性も兼ね備えた防水タイプの光ファイバケーブルです。ファイバ線を浸水から守るためPBTチューブを採用しています。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。
タイプ形状仕様:丸型補強ステンレス管モノコック適合規格10GBASE-SR、10GBASE-SW圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)850・1300使用環境屋外用ケーブル色:グレー外径(mm)標準:6標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)光ファイバ●TIA規格:OM3●分類:グレートインデックス(GI)コア径(μm)光ファイバ:50クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプマルチモード伝送損失(dB/m)3.0dB/km以下(850nm)、1.0dB/km以下(1310nm)
光ファイバケーブル_シングル_ロバスト サンワサプライ光ファイバケーブル_シングル_ロバストサンワサプライ
50,980税込56,078
1本
18日以内出荷
10GBASE-LR/ER/ZR規格伝送に対応する10Gigabit Ethernet可能なシングルモード仕様の光ファイバーケーブルです。10GBASE-LRなどの10Gigabit Ethernetから、1000BASE-LXなどのGigabit Ethernetで使用可能で、長距離通信を行う場合に最適です。ステンレス管により高強度な保護を実現し、不適切なねじれを避けることができます。引張り強度、圧力抵抗に優れています。ネズミや蟻の噛みつきによる事故を防ぎます。幅広い温度領域(-20℃~70℃)での使用が可能です。モノコイルのステンレス管を光ファイバへ巻き付ける技術により長距離の提供が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
タイプ形状仕様:丸型補強適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZR圧力許容側圧:3000N/100mm(短期)、2000N/100mm(長期)芯数2芯波長(nm)1310・1550使用環境屋内用ケーブル色:ブルー外径(mm)標準:4標準張力(N)許容:600(短期)、400(長期)RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバ●TIA規格:OS2●分類:汎用シングルモード(SM)コア径(μm)光ファイバ:SM9クラッド径(μm)光ファイバ:125ファイバータイプシングルモード伝送損失(dB/m)0.4dB/km以下(1310nm)、0.3dB/km以下(1550nm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら