カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「lcn-0320-m5」の検索結果

ミニマル継手 締付ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気