4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状おねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)銅合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)