カテゴリ

  • 物流用品(1,261)
  • バイク部品(179)
  • 制御機器(63)
  • 空調・照明・電設資材(51)
  • メカニカル部品(33)
  • 厨房用品(28)
  • 切削工具(28)
  • 溶接用品(24)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 農業機械(15)
  • オフィス家具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-4」の検索結果

関連キーワード
1,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所(14件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
    消費電力(W)5.5電源コード(m)約1.6付属品保証書付取扱説明書質量(g)750定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • StyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付) ベストコ

    StyleStorage 段ボール収納ストッカー(キャスター付)

    ベストコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    。※かさばる段ボールをスリムに収納。※様々な大きさの段ボールが収納可能なスリム設計。※スムーズに移動できる全方位キャスター付き。※廃棄するときも下のすき間があるため、ストッカーにのせたまま結束がラクラクできます。※一時保管やゴミ捨ての際などにもとても便利
    材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:鉄寸法(mm)305×205×435ワームグレー質量(g)1400耐荷重(kg)10
  • 埋込電池ボックス LDシリーズ タカチ電機工業

    埋込電池ボックス LDシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    使用温度範囲(℃)-10~60
  • LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ・安全性の高いローボルトライト ・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応 ・強度に優れたジュラルミン材質仕様 ・取付用ステー・金具付属
    用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などにセット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書材質ジュラルミン+アクリル樹脂質量(kg)0.76寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)DC12/24ランプ効率(Lm/W)83.3発光色昼光色光源LEDチップ×16個色温度(K)6000設置場所屋外効率48WRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形 エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 標準タイプ 40形/20形

    エコリカ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプ 工事必須モデル 電源内蔵 一般蛍光灯に比べて消費電力70%削減! G13口金&管径25.4mmのスリムタイプで、一般蛍光灯はもちろんHf蛍光灯の置換えにも最適です! 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。 水滴や湿気の進入を防ぎ製造部品を保護しながら、製品自体の軽量化を実現しています。 電源内蔵で取付け簡単、配線を付け替えるだけの簡単工事で導入できます。 保証期間は3年間。より安心してご使用いただけます。
    用途事務所やオフィスビル、商業施設や工場に形状直管口金G13使用温度(℃)-20~+40入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LED
  • どこでも!フタ付やわらか収納ボックス ベストコ

    どこでも!フタ付やわらか収納ボックス

    ベストコ
    559税込615
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルで使う場所を選ばないソフトな素材の収納ケース 両サイドに持ち手がついているので収納した際も取り出しやすい フラットな形状の蓋付 蓋付なのでスタッキング可能 他のサイズと組み合わせてすっきり収納 重ねて使用する場合は2段目の重量の合計が4kg以内になるようにしてください
    材質本体:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐荷重(kg)4
  • D型ゴム40×26×450 光

    D型ゴム40×26×450

    (2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • ダイヤモンドシェーパー TOOL TOOL

    ダイヤモンドシェーパー

    TOOL TOOL(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途通常のヤスリでは困難な難削材の研削や細かい丸穴の拡大、小さい丸面・凹面の研削に使用できます全長(mm)100粒度#240材質ダイヤ部/JR2(工業ダイヤ)
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • LED投光器 200W 広角 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 200W 広角 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    ・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)200全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約7.76周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)140発光色昼光色光源LEDチップ×400個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • コンディショニングチャージャー D4 Power CIEL

    コンディショニングチャージャー D4 Power

    CIEL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    一度上がってしまったら元には戻らないのがバッテリーです。バイク用品の中でも高額パーツなので、日頃のメンテナンスが必須。バッテリーをただ充電するだけでなく、寿命を延ばす機能[パルスアタック]も搭載している、。バイク乗りに寄り添うピッタリな万能ハイスペック、コンディショニングチャージャーD4。【充電モード選択】。7つのモードから自身のバッテリータイプを選択しバッテリーへ繋ぐだけで充電が開始します。操作が簡単なので作業に不慣れな方も安心です。ツーリング前の準備にも簡単にご使用いただけます。一般的な12V車両は勿論、旧車ミニバイクの6V車、。リチウムイオンバッテリー(LFP)へも対応するマルチなコンデョニングチャージャーです。【10ステップ自動充電サイクル】。マイクロプロセッサー制御の10ステップ充電を必要に応じて自動で行い、バッテリーを最適化、。パルスアタック機能を搭載しており、1秒間に1,000回以上のパルスアタックでサルフェーション除去します。ただ充電するだけでなく、バッテリー寿命を延ばす事も出来る高性能なチャージャーです。充電完了後もトリクル充電に移行し、つないだまま保管が可能、95%~100%の充電率を保ち続けます。充電したまま一時保管できるので、終了後も安心です。【バイクは勿論コンパクトカークラスの車両も充電可能】。現在一般的な12Vバッテリー車への充電は勿論、 旧車ミニバイクの6V車、利用者が増加しているリチウムイオンバッテリー、。増車した際などもこの一台で幅広くカバー出来ます。車(コンパクトカークラス)へも充電が可能で自宅で複数台、 所有している方もこの一台で様々なバッテリーへ使用が出来ます。別売りのOリングケーブルを使用すれば、ケーブルとチャージャーをつなぐだけで充電が出来るのでセットでの購入がおススメです。
    用途バッテリー充電器付属品クリップケーブル・日本語取扱説明書適合車輌:自動車・バイク・スクーター・原付入力電圧(V)AC100 50/60Hzバッテリー容量(Ah)4-120充電電圧(V)最大:16.5充電電流(A)最大:4適合バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LFP)・標準鉛蓄バッテリー(6V/12V)・AGM鉛蓄バッテリー・GELバッテリー(STDモードを選択)安全機能短絡保護、過負荷保護、逆極性保護、過充電保護、過熱保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×50×85
  • 直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ エコリカ

    直管形LEDランプ 直結専用 高出力タイプ

    エコリカ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    直管形LEDランプ 電源内蔵/工事必須 40形 高出力タイプです。 Hf蛍光灯に相当する明るさ2800lmながら、既存照明と比較して60%以上の節電が可能です! 天井の高い工場や倉庫など照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所にも最適です。 電源内蔵のため、導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で工事費を節約できます。 低ノイズ CISPR15準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用可能。 一般の蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
    用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に電球の種類LED口金G13形状直管全光束(Lm)2800保証期間3年RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • 標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ  ダブル TAG

    標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Lシリーズ ダブル

    TAG
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1パック(50本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 液晶保護フィルム IODATA EX-LD4K321VB 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA EX-LD4K321VB 31.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種IODATA EX-LD4K321VB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • ステンレス製ボウル21cm リブプラス

    ステンレス製ボウル21cm

    リブプラス
    649税込714
    1個
    当日出荷
    軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。
    材質本体/ステンレス鋼質量(g)約237サイズ(cm)21容量(L)約2.2寸法(cm)約23×23×8.5
  • レンズ IDEC(和泉電気)

    レンズ

    IDEC(和泉電気)
    189税込208
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • キャレ角型ガラス保存瓶 リブプラス

    キャレ角型ガラス保存瓶

    リブプラス
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    ジャムやピクルスなどの保存に便利な保存瓶。保存したい食材に合わせて選べるサイズ。
    材質本体・蓋:ソーダガラス、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
  • ステンレス製 深型ボウル 目盛付 ベストコ

    ステンレス製 深型ボウル 目盛付

    ベストコ
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    分量がひと目でわかる目盛り付き 食材が飛び散りにくい深型ボウル ボウル型ザル((LD380~LD-384)、パンチングザル(LD-385~LD-390)とスタッキング可能 丈夫で衛生的なステンレス製 食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
    材質ステンレス鋼
  • LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動 ・薄さ54mmの超薄型ボディー ・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】 ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70ランプ効率(Lm/W)100防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)400全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約5セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約9.6周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色光源LEDチップ×800個芯数2色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)約180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途シート
  • エルダクト マサル工業

    エルダクト

    マサル工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
    用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
  • 業務用ポリ袋(45L) 福助工業

    業務用ポリ袋(45L)

    福助工業
    589税込648
    1袋(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    丈夫で破れにくい、石油資源節約タイプです。
  • ALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部形状
  • ポジロック PSL-Dシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Dシリーズ

    三木プーリ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・中荷重の設計で、面圧が小さく、取付けの小径化・軽量化がはかれます。 ・軸方向に短く必要以上のスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。LCD-GC221HXB。LCD-GC241SXDB。LCD-GC241UXDB。LCD-GC242HXB。LCD-GC243HXDB。LCD-GC251RXAB。LCD-GC251UXB/A。LCD-GC251UXB。LCD-GC252UXB。LCD-GC253U。LCD-GC271HXB。LCD-GC271UXB。LCD-GC272HXDB。LCD-GCQ241XDB。LCD-GCQ271HA。LCD-GCQ271XDB。LCD-GCQ321HXDB。LCD-GCU271XDB。LCD-GCU321HXAB。LCD-GCWF291SXDB。LCD-GCWQ341XDB。LCD-GD271UAX。LCD-GL211XB。EX-LD4K271DB。EX-LD4K321VB。EX-LD4K431DB。EX-LD4K432DB。EX-LD4K491DB。EX-LD4K492DB。EX-LD4K552DB。EX-LD4K651DB。EX-LD4K652DB。EX-LDGCQ271DB。EX-LDGCQ321HDB。EX-LDGCU271DB。EX-LDGCWF291SDB。EX-LDQ272PBS。EX-LDQ273DBS。EX-LDQ321DB。EX-LDQ322DB。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AHU431XDB。LCD-BCQ271DB-F。LCD-BCQ271DB-F-AG。LCD-BCQ271DW-F。LCD-BCQ271DW-F-AG。LCD-C221DB-FX。LCD-CU271AB-F。LCD-CU651EDB-T。LCD-CU651EDB-T-AG。LCD-D221SV-FX。LCD-D221V-FX。LCD-D241D-FX。LCD-D241SD-FX。LCD-HC241XDB。LCD-HU431DB。LCD-M4K271XDB。LCD-M4K281XB。LCD-M4K281XB-A。LCD-M4K282XB。LCD-M4K321XVB。LCD-M4K401XVB。LCD-M4K431XDB。LCD-M4K432XDB。LCD-M4K491XDB。LCD-M4K492XDB。LCD-M4K493XDB。LCD-M4K551EQB。LCD-M4K551XDB。LCD-M4K551XDB2。LCD-M4K552XDB。LCD-M4K651XDB。LCD-M4K652XDB。LCD-M4K652XDB-AG。LCD-M4K751XDB。LCD-M4K751XDB-AG。LCD-MCQ271EDB。LCD-MCQ271EDB2/S。LCD-MCQ271EDB2。LCD-MCQ271EDB2-AG。LCD-MF271CGBR。LCD-MF272CGBR。LCD-MQ241XDB。LCD-MQ241XDB-A。LCD-MQ271EPB-F。LCD-MQ271XDB。LCD-MQ271XDB-A。LCD-MQ272EDB-F。LCD-MQ321XDB。LCD-MQ322XDB。LCD-MQ322XDB-A。LCD-PHQ321XQB。LCD-SU551EPB。KH2200V-ZX。KH2450V-QZ。KH2450V-ZX。KH2460V-ZX。KH2470V-ZX。KH2500V-ZX2。KH2502V-ZX2。KH2750V-UHD。KH2760V-UZ。KH3200V-Q。★4K対応HDMI 分配器。DA-4HD/4K。★HDMI切替器。DA-4HS/4K。★メディアプレーヤー。AV-ATB100。★HDMIキャプチャー。GV-4K60/PCIE。GV-US2C/HD。GV-USB3/HDS。★チューナー。HVT-4KBC/E。HVT-4KBC。HVTR-BCTZ3。REC-ON(HVTR-BCTX3)。★miniPC。MPC-WE1シリーズ。MPC-32WE1/A。MPC-32WE1。MPC-64WE1。MPC-LVQ2。MPC-LVZ2。MPC-LVZ3P。MPC-LVZ3P/QC。MPC-LVZ3PA。★リモートアクセスゲートウェイ。テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)。MPC-LVZ2/TWT。MPC-LVZ2/TWTS1。MPC-LVZ2/TWTS5。★レコーダー。HVT-4KBC2T。HVT-4KBC4T/E。HVTR-T3HDTシリーズ。HVTR-T3HD1T。HVTR-T3HD2T。★HDD(ハードディスク)。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-036T-SBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。★ドッキングステーション。US3C-DS/SP。US3C-DS1/PD。US3C-DS1/PD-A。★HDMIアダプター。WHD-4KTR1。WHD-4KTR1。★ストリーミングBOX。GV-LSMIXER/I。。★変換アダプター。GV-HUVC/4K。★グラフィックアダプター。NGA-RGB/H。US3C-DA/HDR。★Android STB。DS-ASTB1。DS-ASTB1A。DS-ASTB2。【Creative/クリエイティブ】。スピーカー。Creative Stage 360。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ工業)

    スイングリフトダウン SLD型

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
    主材質ABS樹脂/鋼仕様使用温度:5 ℃~35 ℃付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)幅(mm)(扉)600~900グレー高さ(mm)(扉)360~400仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方垂直下開き最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)900最小扉高さ(mm)360
  • 厚手国産ポリ袋 食品用 オルディ

    厚手国産ポリ袋 食品用

    オルディ(1件のレビュー)
    399税込439
    1箱(40枚)
    当日出荷
    ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋厚手でマチ付の食品用国産ポリ袋食品の小分けや保存に最適です料理の下処理にも浅漬け作り等に使用できます
    透明サイズ種類ポリ袋マチ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • <LD> ダブル リニアベアリング オザック精工

    <LD> ダブル リニアベアリング

    オザック精工
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)Φ70高さ(mm)38(回転用ツメを除く)口金GX53-1光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • PEライト Z(新工作シート) イノアック

    PEライト Z(新工作シート)

    イノアック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から89日以内出荷
    ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
    用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
  • LEDフラットランプ 単色タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ 単色タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LEDフラットランプは簡単に取り換えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
    口金GX53-1外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型クランプ アーム[作業工具]

    L型クランプ

    アーム[作業工具]
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
    用途木工作業、接着、仮止め作業用仕様保護キャップ付付属品保護キャップトラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
関連キーワード
...