カテゴリ
- 制御機器(26)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- KITO(キトー)(1,261)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(46)
- SWAGE-LINE(31)
- アクアソル(21)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
- リブプラス(17)
- イスカル(14)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ベストコ(13)
- 岩崎電気(12)
- オザック精工(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ハリケーン(11)
- 中央精機(10)
- ラムマウント(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- ブランドをもっと見る
「ld-4」の検索結果
特価

RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10個)当日出荷から37日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)取付穴径(Φmm)角穴35使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
SLDシリーズ角形表示灯
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷から5日以内出荷分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から86日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)51日以内出荷高容量:高伝導材料の採用により高電流下でも安定した通電性能を確保。豊富なバリエーション:CR回路やダイオードなど補助機能付きタイプなど。優れた耐久性:独自の復帰ばね構造採用によりメカ部の耐久性、信頼性が向上。ユーザビリティに配慮したプロダクトデザイン:視認性に優れた動作表示LED、テープ色により電圧が判別可能。ツイン接点タイプ(RJ22S)をご用意
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781箱(10個)67日以内出荷5NO-1NC 48VDC LEDインジケーター。高速応答時間 8msタイプ動作表示LED付極数6定格電圧DC 48V接点構成5a-1b、シングル接点端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式表示灯あり接点最大許容電流(A)6
RF1V形強制ガイド式リレー
IDEC(和泉電気)¥20,980税込¥23,0781箱(10個)67日以内出荷2NO-2NC 12VDC。高速応答時間 8ms極数6端子形状プリント基板用端子方式【Construction】強制ガイド式接点最大許容電流(A)6