カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 農業機械(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld-42」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクランプライト 3段階調光 オーム電機

    LEDクランプライト 3段階調光

    オーム電機(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
    付属品保証書付取扱説明書スイッチタッチ式スイッチ定格電圧(V)AC100(50/60Hz)長さ(cm)31(セード)/54(アーム)本体質量(g)約580全光束(Lm)約350平均演色評価数(Ra)82光源チップ型LED使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)使用場所屋内クランプ取付幅(mm)10~38以下アームフレキシブル調光率(%)100/70/30(3段階調光)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)750消費電力(W)5.5定格AC100V 50/60Hz全光束(Lm)520電源コード(m)約1.6寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5光源チップ型LED使用(交換不可)照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5使用場所屋内用光色昼光色エコロジー商品省エネ
  • ステンレス製 深型ボウル 目盛付 ベストコ

    ステンレス製 深型ボウル 目盛付

    ベストコ
    679税込747
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    分量がひと目でわかる目盛り付き 食材が飛び散りにくい深型ボウル ボウル型ザル((LD380~LD-384)、パンチングザル(LD-385~LD-390)とスタッキング可能 丈夫で衛生的なステンレス製 食器洗い乾燥機対応食器洗い乾燥機対応
    材質ステンレス鋼
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途シート
  • エルダクト マサル工業

    エルダクト

    マサル工業
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
    用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
  • 直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ 音羽電機工業

    直撃雷用SPD 電源用 クラスⅠ

    音羽電機工業
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    大きな保護能力。インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 応答性に優れ、無続流。応答速度:3nsec以下 接地電極間の連接に使用可能 SPD機能表示付き
    仕様一相形使用温度範囲(℃)-40~+60規格国土交通省 建築設備設計基準 適合品適合電線(mm2)8~22保護等級IP20JISクラスクラスⅠ・Ⅱ(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)25
  • リストランテ 鉄製いため鍋 ベストコ

    リストランテ 鉄製いため鍋

    ベストコ
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
    材質本体:鉄、取手:天然木表面処理内面・外面:シリコーン樹脂塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製深型ボウル目盛付 リブプラス

    ステンレス製深型ボウル目盛付

    リブプラス
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    分量がひと目で分かる目盛り付き。食材が飛び散りにくい深型ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。ボウル型ザルパンチングザルとスタッキング可能で、重ねて収納できます。食器洗い乾燥機対応。
    材質本体/ステンレス鋼質量(g)約384サイズ(cm)27容量(L)約4.9寸法(cm)約28.5×28.5×14
  • 45kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型) エスコ

    45kg以下 ドアクローザー(パラレル・アングル型)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LD-42
  • ステンレス製 リムボウル ベストコ

    ステンレス製 リムボウル

    ベストコ
    559税込615
    1個
    6日以内出荷
    少量の調理に便利 丈夫で衛生的なステンレス製 食器洗い乾燥機対応
    材質ステンレス鋼
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-JHP イスカル

    タンググリップ 高圧クーラント対応アダプタ TAGPAD-JHP

    イスカル
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    高圧クーラント対応、タンググリップチップ用アダプタです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプター DGPAD-JHP イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り・溝入れ加工用アダプター DGPAD-JHP

    イスカル
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高圧クーラント対応です。
    用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSダクト45゜ベンド内蓋 三桂製作所

    SUSダクト45゜ベンド内蓋

    三桂製作所
    29,980税込32,978
    1個
    10日以内出荷
    材質SUS304B252.4板厚(mm)1.2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
  • ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP-MC イスカル

    ロジックFグリップ ブロック TGTBQ-JHP-MC

    イスカル
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    スクエアブレード対応です。
    用途溝入れ・突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 0Bシリーズ

    LEMO
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン インタラクティブアーム LD アルミニウム 42インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    中型・大型ディスプレイを壁付けできるモニターアームです。丈夫なつくりで高価なディスプレイやTVをしっかりとサポートします。ご家庭のTVにも使用できます。コンスタントフォース技術により、少ない力でディスプレイ位置の調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは折りたたむことができます。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。耐久性があり安定性に優れた製品で、保証期間は5年間です。ディスプレイを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途サイネージ、製造現場、工場セット内容アーム、ウォールマウントベース、VESAブラケット、取り付け金具アルミ色タイプ壁取り付け本体質量(kg)4.2荷重範囲(kg)3.2~11.3保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75、200×100、200×200伸縮範囲(cm)54モニターサイズ42インチ昇降範囲(mm)510可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方70前方5
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • アクアソル アクアソル

    アクアソル

    アクアソル
    479,800税込527,780
    1セット
    52日以内出荷
    モジュラーシステム一式
    用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ長さ(mm)【ハーネス】610寸法(mm)【ブラダー】1066
  • アクアソル アクアソル

    アクアソル

    アクアソル
    259,800税込285,780
    1セット
    52日以内出荷
    モジュールB
    用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ寸法(mm)【ブラダー】1066
  • アクアソル アクアソル

    アクアソル

    アクアソル
    289,800税込318,780
    1セット
    52日以内出荷
    モジュールA
    用途・一つのシステムで3つの鋼管サイズに対応できる・異径パイプのバックシールドもブラダーを交換せずに対応(使用可能パイプ範囲に限る)・汎用性が高く柔軟なモジュール構造により様々なワークに対応・最高品質の素材のみを使用・パーツの変更や交換が容易・延長ハーネスでブラダー間隔を変更可能・頑丈な引きループで挿入と取り出しが簡単・製品の保護と保管に便利なキャリーバッグ寸法(mm)【ブラダー】1066
  • CB400SF(NC31) フロントステップSET MAD MAX(マッドマックス)

    CB400SF(NC31) フロントステップSET

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    欠品中
    適合車種【HONDA】CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB1300SF('98~'02) SC40X4/LD('97~'03) SC38STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51CBR1100XX('96~'07) SC35X11('99~'01) SC42ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26CBR1000RR('04~'08) SC57CBR1000F('93~'00) SC31VTR1000F('97~'05) SC36VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45CB1000SF('92~'97) SC30HORNET900('01~'07) SC48CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44VFR800('98~'07) RC46RVF(750)('94~'96) RC45CB750('92~'08) RC42HORNET600/S('98~'06) PC34CBR600RR('03~'06) PC37CBR600F('92~'01) PC25/35BROS650/400('88~'90) RC31/NC25RVF(400)('94~'01) NC35VFR400R('89~'93) NC30CBR400RR('88~'99) NC23/29CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31CB400FOUR('97~'01) NC36CBR250R/RR('88~'99) MC19/22NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28HORNET250('96~'07) MC31VTR250('98~'07) cMC33ゼルビス('91~'97) MC25NSR80/50('87~'99) HC06/AC10NS-1('91~'99) AC12DREAM50('97~'99 )AC15【SUZUKI】GSX1400('01~'08) GY71AGSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72AB-KING('08~'09) GX71Aバンディット1250/S('07~'08) GW72Aバンディット1200/S('06) GV79AGSX-R1000('03~'07)GSX-R750('00~'08)GSX-R600('01~'07)GSR400/600('06~'07)主な適合車種CB1300SF/SB('03~'08) SC54CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42CB400SF('92~'98) NC31HORNET250('96~'07) MC31
  • 油フィルター ダイニチ工業

    油フィルター

    ダイニチ工業(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FB-566LD, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS10, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FHY-32TS9, FKD-327NE, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-3214NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-326NE, FW-327NE, FW-328NE, FW-329NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3614L, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-367L, FW-368L, FW-369L, FW-3714LE, FW-3714LX, FW-3714SDX, FW-3714SLX, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDRE3, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721GR, FW-3721LS, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722LS, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723LS, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724LS, FW-3724SGX, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-376LE, FW-377LE, FW-377LX, FW-378LE, FW-378LX, FW-379LE, FW-379LX, FW-37DX, FW-37DX2, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-4614L, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-469L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724LS, FW-4724SGX, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5614L, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-569L, FW-56LAZ1, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724LS, FW-5724SGX, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6614L, FW-6615L, FW-667L, FW-668L, FW-669L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6714LX, FW-6714SLX, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-677LX, FW-678LX, FW-679LX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7214SDX, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-M3615L, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V37SGX, FW-V4725SGX, FW-V47SGX, FW-V5725SGX, FW-V57SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R2, FX-32R3, FX-32R4, FX-52R2, FX-52R3, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R2, FX-72R3, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
  • ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

    ブラストバリアー ステー

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • タンク口金(ワンタッチ汚れんキャップ) ダイニチ工業

    タンク口金(ワンタッチ汚れんキャップ)

    ダイニチ工業(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FB-359T, FB-35T, FB-569LD, FB-56LD, FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FKD-36NL, FKD-46NL, FKD-56NL, FW-2515NE, FW-2516NE, FW-2517NE, FW-2518NE, FW-2519NE, FW-2520NE, FW-2521NE, FW-2522NE, FW-2523NE, FW-2524NE, FW-2525NE, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-32NCAZ1, FW-3317KE, FW-3317KEE5, FW-3318KE, FW-3318KEE6, FW-3319KC, FW-3319KE, FW-3319KEE7, FW-3320KC, FW-3320KE, FW-3320KEE8, FW-3321KC, FW-3321KE, FW-3321KEE9, FW-3322KC, FW-3322KE, FW-3322KEE2, FW-3323KC, FW-3323KE, FW-3323KEE3, FW-3324KC, FW-3324KE, FW-3325KC, FW-3325KE, FW-3325KEE5, FW-33EK1, FW-3615L, FW-3616L, FW-3617L, FW-3618L, FW-3619L, FW-3620L, FW-3621L, FW-3622L, FW-3623L, FW-3624L, FW-3625L, FW-3715LE, FW-3715SDR, FW-3715SDX, FW-3715SLX, FW-3716LE, FW-3716SDR, FW-3716SDRE4, FW-3716SDX, FW-3717LE, FW-3717SDR, FW-3717SDRE5, FW-3717SDX, FW-3718GR, FW-3718LS, FW-3718SGX, FW-3718SGXE6, FW-3719GR, FW-3719LS, FW-3719SGX, FW-3719SGXE7, FW-3720GR, FW-3720LS, FW-3720SGX, FW-3721LS, FW-3722LS, FW-3723LS, FW-3724LS, FW-3725GR, FW-3725GRE5, FW-3725LS, FW-3725SGX, FW-37EL1, FW-37EL2, FW-37SLX, FW-37SLX2, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4318KEE6, FW-4319KE, FW-4319KEE7, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-4615L, FW-4616L, FW-4617L, FW-4618L, FW-4619L, FW-4620L, FW-4621L, FW-4622L, FW-4623L, FW-4624L, FW-4625L, FW-4715LE, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDR, FW-4716SDRE4, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDR, FW-4717SDRE5, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4718SGXE6, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4719SGXE7, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721LS, FW-4722LS, FW-4723LS, FW-4724LS, FW-4725GR, FW-4725GRE5, FW-4725LS, FW-4725SGX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-5615L, FW-5616L, FW-5617L, FW-5618L, FW-5619L, FW-5620L, FW-5621L, FW-5621LC, FW-5622L, FW-5622LC, FW-5623L, FW-5624L, FW-5625L, FW-56LAZ1, FW-5715SDR, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDR, FW-5716SDRE4, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDR, FW-5717SDRE5, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5718SGXE6, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5719SGXE7, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721LS, FW-5722LS, FW-5723LS, FW-5724LS, FW-5725GR, FW-5725GRE5, FW-5725LS, FW-5725SGX, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-6615L, FW-66L, FW-66L2, FW-66L3, FW-66L4, FW-66L5, FW-6715SDX, FW-6715SLX, FW-6716SDX, FW-6716SDXE4, FW-6717SDX, FW-6718SDX, FW-6719SDX, FW-6720SDX, FW-6721SDX, FW-6722SDX, FW-6723SDX, FW-6724SDX, FW-6725SDX, FW-67SLX, FW-67SLX2, FW-7215SDX, FW-7216SDX, FW-7216SDXE4, FW-7217SDX, FW-7218SDX, FW-7219SDX, FW-7220SDX, FW-7221SDX, FW-7222SDX, FW-7223SDX, FW-7224SDX, FW-7225SDX, FW-72DX2, FW-72DX3, FW-72DX4, FW-72DX5, FW-72DX6, FW-72NDX1, FW-C3225KX, FW-C3323KC, FW-C37SLX, FW-C37SLX2, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-D3319K, FW-D3619L, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-D4619L, FW-D5619L, FW-KH3222NC, FW-KS3717SDX, FW-KS3718SGX, FW-KS3719SGX, FW-KS4717SDX, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS5717SDX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-MV36L3, FW-MV46L3, FW-MV56L, FW-MV56L2, FW-MV56L3, FW-MV56LA, FW-N56L, FW-SD32NC1, FW-V3725SGX, FW-V4725SGX, FW-V5725SGX, FW-YK32NC4, FW-YK36L4, FW-YK46L4, FW-YK56L4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32ER, FX-32R4, FX-52R4, FX-72ER, FX-72R4, FX-72R5, FZ-101, FZ-102, FZ-103, FZ-104, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-36LD2, KDF-36LD3, KDF-36LD4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4, KDF-46LD, KDF-46LD2, KDF-46LD3, KDF-46LD4, KDF-56LB, KDF-56LC, KDF-56LD, KDF-56LD2, KDF-56LD3, KDF-56LD4
  • マスターシリンダーCAP ハリケーン

    マスターシリンダーCAP

    ハリケーン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス製 ボウル型ザル(足付) ベストコ

    ステンレス製 ボウル型ザル(足付)

    ベストコ
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    足付でシンク内に置いても衛生的 丈夫で衛生的なステンレス製 食器洗い乾燥機対応 深型ボウル(LD-419~LD-423)とスタッキング可能
    材質ステンレス鋼
  • セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)

    セレイトツキフランジナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoBSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左 Lシリーズ部品_No.31、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.54、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 攪拌組立、座席部品_No.14、BSA-950シリーズ 第1段ブーム 右部品_No.54、SSA-E501DX バッフルプレート部品_No.56、BSA-651 951シリーズ 第二段ブーム 右部品_No.4、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.47、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム左部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム左、ノズル L、LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.50、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 左部品_No.42、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第2段ブーム右部品_No.4、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左など
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    3,088税込3,397
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格10X1BX1000(キイロ)図解NoBSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.56、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.50、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.75、KBM-410D 薬液配管部品_No.7、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.33、KBM-410 薬液配管部品_No.7、MSC1-103DW-1 オプション(5)キクシタハオトシノズル(2)部品 ホース_No.42、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.34、MSC1-103DWオプションパーツ 菊下葉落としノズル部品 ホース_No.42
  • ベストクリーナ BIGM(丸山製作所)

    ベストクリーナ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考PF1/2Lガタ部品名称ベストクリーナ図解NoKBM-410D 薬液配管部品_No.48、BSA-420JDS 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDAS 薬液配管-2部品_No.42、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.6、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDES 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDESG G-4 薬液配管2部品_No.42、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.43、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.6、KBM-500D 薬液配管部品_No.40、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.42、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.1、BSA-535 シリーズ 薬液配管1 LDシリーズ B 2004年3月~部品_No.42、BSA-420JDESG G-3 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.31、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.1、BSA-400 薬液配管 (速連付)部品_No.13、BSA-420JDSG G-4S 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.42、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.36、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDASG G-3 薬液配管-2部品_No.42、BSA-420LDASH 薬液配管2部品_No.42、BSA-420JDASH 薬液配管 2部品_No.42
  • プレートDマトメ BIGM(丸山製作所)

    プレートDマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレートDマトメ図解NoBSM-1550L-22AUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.60、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 ~2009年2月部品_No.82、BSA-650C -1シリーズ 第1段ブーム 右、噴霧管組立部品_No.40、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.60、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L、LDシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル LDHシリーズ-B2004年3月生産分から部品_No.57、BSA-650-1 -2シリーズ 第1段ブーム右、噴霧管組立部品_No.40、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左)部品_No.53、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.60、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.53、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.60、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブームなど
  • ピン BIGM(丸山製作所)

    ピン

    BIGM(丸山製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ピン図解NoBSA-400 ブームリフト (Qシリーズ)部品_No.6、BSA-650シリーズ センタブーム部品_No.27、BSA-650シリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-950シリーズ ブームリフト部品_No.16、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル L、LDシリーズ部品_No.36、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル LDHシリーズ部品_No.36、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.42、BSA-400 ブームリフト (リフト上下電動)部品_No.6、BSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム部品_No.26、BSA-950シリーズ センタブーム部品_No.27
  • ゴムイタ BIGM(丸山製作所)

    ゴムイタ

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格16X24XT1.5部品名称ゴムイタ図解NoBSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.67、SSA-α1001S ノズル(前)部品_No.6、BSA-420JESG G-4 延長ノズル 左部品_No.13、SSA-E500KP ノズル部品_No.22、BSM-630SLT-BC 第1段ブーム ノズル部品_No.42、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右、ノズル L,LDシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.8、SM-130A 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 第1段ブーム配管 左部品_No.36、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム ノズル部品_No.28、SSA-E602 ノズルパイプ部品_No.6、TSB3-13 2002ネン 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.30、SM-440A 薬液配管(1)部品_No.31、BSA-420JEW ブーム噴管 ノズル部品_No.13、SSA-R1000 ノズル部品_No.7、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.31など
  • ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】 岩崎電気

    ケーブルグランド 屋内外用 波付鋼帯がい装ケーブル用 【受注生産品】

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1個
    30日以内出荷
    用途爆発性ガスが、保護管又はダクトなどを通じて異なる種別の危険箇所(非危険箇所)へ流動するのを防止する金具です。種別産業用特殊照明機器 配管付属品材質(本体)黄銅備考耐圧パッキン式防爆構造d2G4材質(グランド)黄銅材質(ロックナット)鋼材使用場所屋内・屋外用材質(固定金具)鋼材
  • LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付) 岩崎電気

    LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 直付形 <250mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1セット
    92日以内出荷
    適合LED・電源ユニット組合せセット内容ELD4201A+ELUN42501CNPPN9(本体+LEDユニット)材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)3.8消費電力(W)16.3定格電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)144.7光束(Lm)2360グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ