カテゴリ
- 物流用品(1,264)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(669)
- 自動車純正部品(162)
- メカニカル部品(126)
- 制御機器(91)
- バイク純正部品(77)
- 厨房用品(53)
- パソコン/周辺機器(49)
- 切削工具(33)
- オフィス家具(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- バイク部品(24)
- 住設機器(23)
- 建築金物(22)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- 科学研究・開発用品(18)
- 測定用品(14)
- 作業工具(12)
- 自動車補修部品(10)
- 農業機械(10)
- 電気材料(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 溶接用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 機構部品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 塗料(3)
- 測定関連サービス(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 保管用品(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(1,258)
- SMC(675)
- MAZDA(マツダ)(152)
- マキシンコー(93)
- ホンダ(74)
- ベストコ(61)
- エレコム(46)
- IDEC(和泉電気)(21)
- SIBATA(柴田科学)(21)
- INAX(LIXIL)(19)
- LEMO(18)
- SIEMENS(13)
- エスコ(12)
- omron(オムロン)(12)
- イトーキ(12)
- ParkerTAIYO(11)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(11)
- イスカル(9)
- ニッサン(9)
- ブランドをもっと見る
「ld-5」の検索結果

アナログパルスケーブル LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)¥6,298税込¥6,9281本欠品中・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
高性能バックアップフィルター LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
ソフト付通信ケーブル LD-5R型用
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
PM2.5サイクロン LD-5/5R用
SIBATA(柴田科学)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
デジタル粉じん計 LD-5R
SIBATA(柴田科学)¥369,800税込¥406,7801台5日以内出荷作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。製品サイズ(mm):184×68×109.5。重量(kg):約1.1(電池含む)用途作業環境、ビル環境測定
採気口 パッキン付 LD-5R用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
補助コンタクト 3LD2、3LD5用 Sentron 3LD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。Siemens の補助スイッチには、金めっきコンタクトと、前面取り付けのメイン / 緊急スイッチオフ用アクセサリ、前面取り付けの成形ケーススイッチがあります。このアクセサリは CSA 認定を受けています仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:211-4905アズワン品番65-7796-59
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 ロック解除方式で扉を開閉できます。 積み重ねた時も中のものが取り出しやすい扉開閉タイプです。 短辺開き、長辺開きの2パターンがあるので、使用シーンに応じて使い分けできます。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・高さ(mm)305
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から3日以内出荷LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥5,198~税込¥5,718~1台翌日出荷から3日以内出荷高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
LED投光器 50W 5000LM 5mコード プラグ付き
GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60消費電力(W)50角度(°)約180(ステー調節)本体質量(kg)約1.57入力電圧(V)AC100(95~135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60ランプ効率(Lm/W)100電源コード(m)約5(プラグ付)発光色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84(チップ)演色指数(Ra)>80定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)電球の種類LED照射角度(°)約110エコロジー商品省エネ
コンテナ台車 アルミカート ナイロンキャスター仕様
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷軽量で持ち運びが容易です。 アルミ材と樹脂製コーナーパーツとの組み合わせで衛生的で強度も優れています。用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。仕様完成品、50Lの折りたたみコンテナに対応材質キャスター金具:スチール車輪:ナイロンコーナー:ポリプロピレン(PP)連結バー:アルミ材質(車輪)ナイロンキャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、取替キャスター(自在):TYSG-75N-NP、取替キャスター(自在ストッパー付):TYSG-75NS-NP材質(キャスター)スチール床面高さ(mm)147キャスター径(Φmm)75主な用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。特性軽量材質(連結バー)アルミ材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シリコーン塗り刷毛
ベストコ¥499税込¥5491個当日出荷お手入れ簡単! 粘度のある卵液・ソースなどにも塗りやすい材質刷毛:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100度)寸法(mm)約215×55質量(g)約49サイズ(cm)5呼び寸法(mm)50
LD_HM5V_ヒートインナー Vest
リベルタ¥15,980税込¥17,5781着4日以内出荷胸ポケットのスイッチで電源がつけられる10秒発熱ヒートインナーベストです。3段階の温度調節が可能となります。両胸と背中に小型のヒートパネルを搭載し、最小限の電力で最大限の防寒効果が得られる軽快なベストです。ボディサイドに伸縮性のあるリブを設けることで、体格を問わないフィット感を実現しました。適合機種対応バッテリー:充電式リチウムイオンorポリマー電池材質【表地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【裏地】本体:ナイロン 100%、脇下ストレッチ:ポリエステル 89%、ポリウレタン 11%【中綿】ポリエステル 100%色黒電圧(V)出力:5V/2.1A稼働時間(時間)目安:弱/約13時間、中/約8時間、強/約4時間(1000mAhバッテリー使用時
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(30本)ほか当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥6,698~税込¥7,368~1台翌日出荷から4日以内出荷ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
ふっ素加工ホールケーキ焼型(底取れ式)
ベストコ¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷こびりつきにくく、お手入れが簡単なふっ素樹脂加工用途オーブン専用材質鉄/フッ素樹脂加工品名・タイプホールケーキ型
デコレーションヘラ
ベストコ¥169税込¥1861個当日出荷用途パンやクッキーなどの生地の切り分けに・デコレーションケーキ等の仕上げに材質ABS樹脂(耐熱温度70度)寸法(mm)約120×95全長(mm)約120質量(g)約15
シリコーンホールケーキ型
ベストコ¥699税込¥7691個当日出荷お手入れカンタン! 型からはずしやすいシリコーン製型用途オーブン・電子レンジ専用材質シリコーンゴム寸法(mm)約175×175×60質量(g)約109サイズ(cm)16品名・タイプホールケーキ型耐熱温度(℃)200
棒温度計(ケース付)
ベストコ¥399税込¥4391個当日出荷温度管理がしっかりできる 収納に便利なケース付材質本体:ガラス 赤液:石油系 キャップ:ポリプロピレン ケース:ポリエチレン寸法(mm)約150×5×5質量(g)約9耐熱温度(℃)100
溶接用マグネット
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ7 0328
シリコーンケーキクリーナー
ベストコ¥279税込¥3071個当日出荷耐熱素材で生地を混ぜたり、ボールの中身を最後まですくい取れる材質ヘラ:シリコーンゴム(耐熱温度200度) ハンドル:ポリプロピレン(120度)寸法(mm)250×50質量(g)約30
...





































![L型クランプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06893696-150415-02.jpg)