5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
材質(シース)PVC シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

幅約6mm、厚さ約1.38mmのスーパーフラットタイプケーブルを採用した1ギガビット対応のCAT6準拠ケーブルです。 光通信に最適な、1ギガビット・イーサネットの「1000BASE-TX」に対応したカテゴリー6に準拠しています。 エンハンスドカテゴリー5の2.5倍の高品質。周波数帯域250MHzに対応したカテゴリー6ケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.38mm、幅約6.4mmのスーパーフラットタイプです。 柔らかく取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット PoE対応×
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

関連カテゴリ