こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 メネジ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)銅合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
関連キーワード