カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 農業機械(1)

「ld-ct2」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M10X30関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.37MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.5MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.51MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.47MB) 展開図20(1.64MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.5MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.51MB) 展開図30(1.64MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.42MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.43MB)図解NoBSA-536シリーズ -A Lブームセット センタブーム水平制御装置付き LPシリーズ部品_No.4、SSA-S611VT 送風機駆動装置部品_No.70、SSA-V602C-DX キャビンフレーム部品_No.7、GB1001AD 巻車テンション部品_No.9、SSA-V1002CT-DX キャビン-3部品_No.5、BSA-600LDEQ(JP) センタブーム部品_No.2、BSA-535 シリーズ センタブーム、ノズル L、LDシリーズ部品_No.4、BSM-640SLT 12M オプション1 (ホース巻取機)部品_No.7、SSA-F617VT-1 送風機駆動装置部品_No.65、SSA-F617MAT 送風機駆動装置部品_No.65、BSA-600LDMQ(JP) ブームリフト部品_No.5、SSA-V602C-DX キャビン-3部品_No.7、SSA-S602DXVT 送風機駆動装置部品_No.44、BSA-651 951シリーズ G-6 ブームリフト、センタブーム 標準部品と入れ替え部品_No.3、SSA-S610VT -1 送風機駆動装置部品_No.70など
RJ45コネクタ ヨリ線対応 100個入 エレコムRJ45コネクタ ヨリ線対応 100個入エレコム(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1式(100個)
取扱停止中
RJ45コネクタ(100個セット) LANケーブル自作用のコネクタ エンハンスドカテゴリー5対応 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 より線仕様
仕様より線仕様適合ケーブルLD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR入数(個)100
LANコネクタ RJ45 ヨリ線対応 10個入 エレコムLANコネクタ RJ45 ヨリ線対応 10個入エレコム(4件のレビュー)
709税込780
1式(10個)
取扱停止中
RJ45コネクタ(10個セット) LANケーブル自作用のコネクタ エンハンスドカテゴリー5対応 24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用 より線仕様
仕様より仕様適合ケーブルLD-CT2/BU100YR、LD-CT2/BU300YR入数(個)10
RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入エレコム
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。 LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。
仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー
カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付エレコム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1式
当日出荷
ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
LANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルー エレコムLANケーブル CAT5E より線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 ブルーエレコム(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応したのLANケーブルです。柔らかく取り回しが容易なヨリ線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45TY10、LD-RJ45TY100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺 エレコムLANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺エレコム(13件のレビュー)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷