カテゴリ

  • 物流用品(143)
  • 空調・照明・電設資材(102)
  • メカニカル部品(30)
  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(17)
  • バイク部品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 農業機械(10)
  • オフィス家具(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld06」の検索結果

445件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
919税込1,011
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED保護構造IP65
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から85日以内出荷
定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 直取付タイプIDEC(和泉電気)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 フレーム取付タイプIDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプIDEC(和泉電気)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプ IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 壁取付タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)IDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)IDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個
カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ LDシリーズ椿本チエイン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
モータータイプクラッチ
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
31日以内出荷
massimo スライドピース Grondement(グロンドマン)massimo スライドピースGrondement(グロンドマン)(21件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
LD330プローブ アサダLD330プローブアサダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
外部吸引ユニット LD-6N2用 SIBATA(柴田科学)外部吸引ユニット LD-6N2用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1式
3日以内出荷
・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。
質量(kg)0.1
SLD-F 特殊90°エルボ イハラサイエンスSLD-F 特殊90°エルボイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質炭素鋼形状エルボ接続ねじ種類Rc
本職板金鋏 SLD中厚柳刃 270mm 盛光本職板金鋏 SLD中厚柳刃 270mm盛光
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
全長(mm)270刃長(mm)60トラスコ品番853-4142
アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート 岡崎精工アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート岡崎精工
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬合金刃数3
Gコート ステップフリーロングストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーロングストレートドリル三菱マテリアル
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル4枚刃エムスターロングネックエンドミル三菱マテリアル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
チョイス ジッパー袋 オルディチョイス ジッパー袋オルディ
269税込296
1袋(8枚)
欠品中
パッと開けやすい
用途冷蔵・冷凍。レンジ解凍。食品保存。整理整頓。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.05耐冷温度(℃)-30
2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル2枚刃MSTARロングネックエンドミル三菱マテリアル(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途深彫り加工用刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル材質極超微粒子超硬(UWC)被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45)表面処理MSコーティングコーナー形状コーナ強化形(チャンファ)ねじれ角(°)30
3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX) C3SXAL三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
当日出荷から3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
カッター HM90 イスカルカッター HM90イスカル
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から4日以内出荷
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(SX) DLC3SXAL三菱マテリアル
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。DC×5の刃長です。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットホルダー(9.7~13インチ対応)ネジ固定式・セキュリティ機能付き ブラック エムディーエスタブレットホルダー(9.7~13インチ対応)ネジ固定式・セキュリティ機能付き ブラックエムディーエス
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
フリーアングル金具でタブレットを壁固定、盗難防止機能も搭載
銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル 三菱マテリアル銅電極加工用2枚刃CRNロングネックエンドミル三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
シャンク径(Φmm)6刃数2材質極超微粒子超硬
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス三菱電機
34,980税込38,478
1組
6日以内出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
仕様断熱材施工:不可定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5商品構成反射板枠+ライトユニット色温度(K)5000~3000使用可能温度範囲5~35℃光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当演色指数(Ra)83調光率(%)5~100(信号制御取付可能天井厚(mm)5~25ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
EZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷から46日以内出荷
シリーズEZSモーターAZ取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷から34日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)54×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
EZSシリーズAR付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターEZSシリーズAR付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
シリーズEZSモーターAR取付角寸法(mm)74×50ドライバ種類パルス列入力タイプ
検出部用スタンド SIBATA(柴田科学)検出部用スタンドSIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。検出部背面の装着用金具にはめることで、検出部を固定することができ、定点測定を簡単におこなうことができます。 また、外部吸引ユニットを取り付けた場合でも同様に使用できます。
質量(kg)0.1高さH(mm)201奥行D(mm)105幅W(mm)130
LED調光ダウンライト 三菱電機LED調光ダウンライト三菱電機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
Ra(演色評価数)95の高演色で,肌の色を美しく,商品の色を自然に見せます。 ヘアーサロン,エステサロンなどのベース照明にもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光が可能 質量はわずか0.6Kgの軽量タイプ 空間全体に光が広がる白色コーン反射板 白色(4000K)
定格連続調光(信号)5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)18.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間 (光束維持率80%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色明るさクラス250(水銀ランプ100形器具相当)
...