カテゴリ

  • バイク部品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ld330」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リークディテクタLD330 アサダ

    リークディテクタLD330

    アサダ
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上。外付けLEDライト:暗所を照らす灯。UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない。手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
    付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式対応冷媒種別HFC、HCFC、CFC、HFO、R474A、R474B、R479A
  • LD330プローブ アサダ

    LD330プローブ

    アサダ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    適合機種リークディテクタLD330長さ(mm)310
  • D型ゴム 光

    D型ゴム

    (9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    耐摩耗性に優れています。
    用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。材質EPDM長さ(mm)330形状D型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • Littelfuse 双方向 TVSダイオード LITTELFUSE

    Littelfuse 双方向 TVSダイオード

    LITTELFUSE
    719税込791
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ドリル HS S柄 SLD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 SLD

    NACHI(不二越)
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Fファッションバー(ブラック) KITACO

    Fファッションバー(ブラック)

    KITACO
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。 ○バー:ステンレス製バフ仕上げ ○クランプ部:アルミ削り出し ○バー長さ:330mm マジェスティS 2LD1
  • Fファッションバー(シルバー) KITACO

    Fファッションバー(シルバー)

    KITACO
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。 ○バー:ステンレス製バフ仕上げ ○クランプ部:アルミ削り出し ○バー長さ:330mm マジェスティS 2LD1
  • コンフォートリアショック DAYTONA(デイトナ)

    コンフォートリアショック

    DAYTONA(デイトナ)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルサスペンション取付長をロング化(320→330mm)し、有効なサスペンションストロークを確保。サスペンションストロークを伸ばしたことにより、初期作動はギャップ吸収性が向上し、素晴らしい路面追従性を実現。サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定し、スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮します。【適合車種】マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]。取付長330mm。ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能。メーカーローダウンプレート(シルバー品番:91700 / ブラック品番:92543)と同時装着する場合はプリロードを5mm程度増やしてください。メーカーローダウンプレートと同時装着でノーマル比約20mmダウン。二人乗り対応
    用途適合車種:マジェスティS(14-20)。有効なサスペンションストロークを確保。初期作動はギャップ吸収性が向上し素晴らしい路面追従性を実現。サスペンションストロークの奥でもしっかりと踏ん張る絶妙なバネレートと減衰特性に設定。スポーツ走行や高速走行等高荷重がかる状況でもノーマルをはるかに超える安定性を発揮。ノーマルサイドスタンド/センタースタンド使用可能。二人乗り対応材質(ボディ)クロームメッキボディ、レッドスプリング適合車種マジェスティS(14- 20) [2LD1~6]取付長(mm)330
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-L~)

    CKD
    5,863税込6,449
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    32日以内出荷
    ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ