カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(17)
  • 測定関連サービス(3)
  • 測定用品(1)

「ld5 柴田科学」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PM2.5デジタル粉じん計 SIBATA(柴田科学)PM2.5デジタル粉じん計SIBATA(柴田科学)
479,800税込527,780
1台
3日以内出荷
機動性を重視した簡易測定器で、空気中に浮遊するPM2.5粒子濃度を簡易的に測定できます。可搬型で測りたい時にどこででも短時間でPM2.5粒子の簡易測定が可能です。光散乱方式の粉じん計で採気口にPM2.5用分粒装置を装着しています。PM2.5用分粒装置を付属の標準採気口に交換することで、学校環境衛生、建築物衛生、作業環境などの一般的な浮遊粉じん測定に使 用することも可能です。オプションの通信ソフトでロギング測定により収録した測定値をPC に取り込むことが可能です。
幅(mm)184型式本体:LD-5R質量(kg)約1.2高さ(mm)109.5奥行(mm)68電源単3乾電池:アルカリ乾電池×6本、ACアダプター:AC100V50/60Hz表示カラーグラフィック液晶ディスプレイ表示内容積算カウント、測定時間、バーグラフ、瞬時値(CPM)、トレンドグラフ、現在時刻、質量濃度変換値、K値、電池残量、故障警報
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
PM2.5サイクロン LD-5/5R用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン LD-5/5R用SIBATA(柴田科学)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。デジタル粉じん計LD-5/LD-5Rに取り付けて使用します。
用途LD-5/5R用質量(kg)0.1高さH(mm)94奥行D(mm)33幅W(mm)60
ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES36LCP型SIBATA(柴田科学)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。
用途LD-5R型用質量(kg)0.038
シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学)シリコン栓 Φ22穴あきSIBATA(柴田科学)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
デジタル粉じん計 LD-5R型 SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-5R型SIBATA(柴田科学)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。 LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz)測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル動作時間使用:約10(アルカリ)吸引量(L/min)1.7
フィルターユニット SIBATA(柴田科学)フィルターユニットSIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1箱(2個)
3日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5D用のオプションパーツです。
ACアダプター PA-1210型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター PA-1210型SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計 LD-3S/5R用のオプション品です。
アズワン品番64-3880-52
ACアダプター SPU16B-105型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SPU16B-105型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3シリーズ/LD-5D型専用ACアダプターです。
アズワン品番64-3880-51
吸気アダプター LD5R用 SIBATA(柴田科学)吸気アダプター LD5R用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R/LD-5D/LD-5 用 オプション品です。
ソフトケース LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)ソフトケース LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5R
アナログパルスケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)アナログパルスケーブル LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
・デジタル粉じん計LD-5R型用コネクター付ケーブルです。 ・LD-5R型の濃度測定に相当するアナログ電圧、絶縁パルス出力を本体から取り出す為に用います。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-56
ソフト付通信ケーブル LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)ソフト付通信ケーブル LD-5R型用SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
・デジタル粉じん計LD-5R用オプション品です。 ・動作可能OS:Windows 8.1/10
対応OSWindows 8.1/10適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-55
高性能バックアップフィルター LD-5R型用 SIBATA(柴田科学)高性能バックアップフィルター LD-5R型用SIBATA(柴田科学)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5Rアズワン品番64-3880-54
三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)三脚 3段式SIBATA(柴田科学)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
ACアダプター PA-314型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター PA-314型SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
デジタル粉じん計LD-3K2/3B/3C/5Dに使用するACアダプターです。
型式PA-314型
【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(高濃度用)(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能 LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く)質量(kg)2.88(電池を含む)測定範囲0.01~100.0mg/m3電源入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター測定精度±10%(較正粒子に対して光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.01mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
PM2.5用分粒装置を装着することでPM2.5が計測可能に! LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)ACアダプター PA-1203型SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
予約販売
・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら