カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(561)
    • 一般電球タイプLED電球(193)
    • その他LED電球(9)
    • ボール球タイプLED電球(1)
    • クリプトン電球タイプLED電球(24)
  • 制御機器(393)
    • スイッチング電源(3)
  • バイク部品(116)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 清掃用品(29)
  • 住設機器(24)
  • 事務用品(21)
  • 作業服(20)
  • 家電(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建築金物(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 測定用品(13)
  • カー用品(12)
  • 医療(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 電気材料(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 安全保護具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 日用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
明るさ(Lm)
電圧(V)
85~265・100・100~240・100~242・200
電球の種類
LED
ブランド
アイリスオーヤマ・コーセル・ELPA・東京メタル・オーム電機・東芝ライテック・東芝・AMPHENOL・ARCOLECTRIC・BUILD A LINE(ビルドアライン)・Panasonic(パナソニック)・SAMTEC・エスコ・コイズミ照明・メディアカバーマーケット・リンナイ・三菱電機・山田照明・渡辺電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda」の検索結果

関連キーワード
1,495件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-LDA シリーズ   メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-LDA シリーズ メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ

    VSテクノロジー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 マクロ設計により近接域での使用環境に最適 C-Mount
    倍率0.3x-0.5xセンサー2/3"焦点距離(mm)35F値実効F:2.5-2.9TVディストーション0.02%~0.00%W.D.(mm)142.9-96.1
  • LDA5X1フロアスタンド電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1フロアスタンド電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    幅(mm)Φ200質量(kg)1高さ(mm)196電圧(V)100消費電力(W)4.8光源寿命4000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.08光束(Lm)490
  • MIWA LDA.FT L2 ST L MIWA

    MIWA LDA.FT L2 ST L

    MIWA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    LDA用段付きフロント
    勝手左勝手グリーン購入法適合
  • MIWA LDA.FT L2 BS L MIWA

    MIWA LDA.FT L2 BS L

    MIWA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    LDA用段付きフロント
    色ゴールド勝手左勝手グリーン購入法適合
  • MIWA LDA.FT L2 ST R MIWA

    MIWA LDA.FT L2 ST R

    MIWA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    LDA用段付きフロント
    色ゴールド勝手左勝手グリーン購入法適合
  • MIWA LDA.FT L2 BS R MIWA

    MIWA LDA.FT L2 BS R

    MIWA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    LDA用段付きフロント
    色ゴールド勝手右勝手グリーン購入法適合
  • LDA5X1小型ペンダント電球色BT Panasonic(パナソニック)

    LDA5X1小型ペンダント電球色BT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様100V配線ダクト用/専用スマートフォンアプリで点灯/消灯、100%~5%調光可能/専用リモコン(HK9850・別売)でシーン再生、消灯/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/LED電球(LINKSTYLELED)専用商品電圧(V)AC100消費電力(W)4.8全高(mm)1000色温度(K)2700光源色電球色入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)80調光の可否可
  • デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA omron(オムロン)

    デジタルアンプ分離光電センサ ビームユニット E3C-LDA

    omron(オムロン)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英文)コード長さ(m)2接続方式コネクタ材質(ケース)ABS機能フォーカスポイント可変機構(ビーム形状調整機能)、光軸アジャスト機構(光軸調整機能)絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ABS使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ3000表示灯LDON表示灯:緑色、動作表示灯:橙色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ、3mW以下(JIS規格 クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150(複振幅0.7mm)X、Y、Z各方向80min.
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17
  • LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1箱(2個)ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
    用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
  • 冷凍LED電球 E26 GLOBAL(日本グローバル照明)

    冷凍LED電球 E26

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様密閉器具対応質量(g)60消費電力(W)12寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129口金E26全光束(Lm)1520定格入力電圧(V)100/200(兼用)定格寿命(時間)20000定格入力電流(A)0.12/0.06使用環境温度(℃)-35~+20防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(8件のレビュー)
    ¥474~税込¥521~
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機

    リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球。 無段階調光、無段階調色。 スイッチ式ライトの操作が便利に。 複数灯の照明器具にも対応。 最大20個の電球を操作できます。 白熱電球60形相当
    全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230エコロジー商品省エネ
  • LED電球 A形 6W オーム電機

    LED電球 A形 6W

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    消費電力6.3Wで60形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)6口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球60形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)7.2定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • LED電球 全方向60W相当 東芝

    LED電球 全方向60W相当

    東芝(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)48口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)260電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    白熱電球100W相当の明るさ 光の広がり約260°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    全長(mm)118質量(g)110口金E26定格消費電力(W)11定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60定格入力電流(mA)210明るさ白熱電球100W相当電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球 広配光60W相当 東芝

    LED電球 広配光60W相当

    東芝(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)98質量(g)47口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000ランプ効率(Lm/W)111電球形状一般球入力電流(A)0.13配光角度(°)180入力電力(W)7.3電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 広配光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
  • LED電球40形広配光タイプ オーム電機

    LED電球40形広配光タイプ

    オーム電機(17件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)85使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き オーム電機

    LED電球 E26 40形相当 人感・明暗センサー付き

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯します。人の動きがなくなると約90秒後に消灯をお知らせするモードに移り、自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。日中など明るい場所(周囲の明るさが100ルクス以上)では点灯しません。消灯する30秒前に約50%の明るさに減光してお知らせします。白熱電球40形相当の明るさ。口金 E26
    寸法(mm)全長113、最大径60質量(g)48口金E26定格消費電力(W)4.7定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 60形相当 全方向タイプ

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)7.1定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)130電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 小形LED電球 E17 広配光 オーム電機

    小形LED電球 E17 広配光

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個ほか
    当日出荷
    光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
    用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T8 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T8

    アイリスオーヤマ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具や断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)(※調光(明るさを調整できる)機能の付いた器具には使用できません。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    材質PC、PPS、真鍮定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具/断熱材施行器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約220配光タイプ広配光エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付 オーム電機

    LED電球 点灯時間自動延長 明暗・人感センサー付

    オーム電機(17件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
    全長(mm)108質量(g)76電源(V)交流100(50/60Hz)共用口金E26定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83使用場所屋内
  • LED電球 A形 4W オーム電機

    LED電球 A形 4W

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    消費電力3.8Wで40形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ
    全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)4口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 フィラメントタイプ アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 フィラメントタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。モダンやレトロ調な照明器具に適したインテリアタイプです。口金サイズはE26口金で、照明器具を替えることなく工事不要でご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。寿命は約20000時間(一部15,000時間)で、光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近く、よりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26
  • LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機

    LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯

    オーム電機
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
    仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • ラミフリー 中川製作所

    ラミフリー

    中川製作所(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1冊(100枚)ほか
    当日出荷
    ラミネート作業が不要で作業効率を大幅に改善します。 耐水紙なので水回りでも使用可能です。 ラミネートが必要なところでも、ラミネートが必要ない用紙です。 両面印刷対応です。 紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙です。
    用途工場・施設内の安全表示、倉庫内の棚札表示や案内表示、屋外の安全表示など。吊りバナーやプライスカード、POPに。タイプレーザー専用厚さ(μm)210
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
    口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
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
"lda" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷