カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 一般電球タイプLED電球(10)
- クリプトン電球タイプLED電球(4)
絞り込み
口金
- E17(4)
- E26(13)
光色
その他(1)
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
ブルー(1)
レッド(1)
昼白色(7)
電球色(8)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(6)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(7)
- 1500~2000未満(2)
消費電力(W)
- 5未満(8)
- 5~10未満(9)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100(7)
電球の種類
LED(1)
LED
ブランド
- 東京メタル
- アイリスオーヤマ(20)
- コーセル(7)
- ELPA(13)
- オーム電機(98)
- 東芝ライテック(17)
- 東芝(13)
- ARCOLECTRIC(223)
- コイズミ照明(135)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(100)
- 山田照明(76)
- 渡辺電機工業(67)
- メディアカバーマーケット(63)
- 三菱電機(60)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- AMPHENOL(45)
- エスコ(32)
- SAMTEC(27)
- リンナイ(22)
- ブランドをもっと見る
「lda」の検索結果
特価

LED防蛾ランプ
東京メタル¥1,698税込¥1,8681個当日出荷濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)エコロジー商品省エネ
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥499税込¥5491個当日出荷口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。材質樹脂乳白色質量(g)48備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可口金E26定格消費電力(W)8.1(60相当)全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110光源色電球色2700K配光角度(°)260エコロジー商品省エネ・長寿命
カラーLED電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個欠品中スイッチの切替により赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジと1個の電球で各色が楽しめるユニークなLED電球(60W相当)です。調光器具には使用できません。また断熱材施工器具・密閉器具には使用できません。寸法(mm)外径60×全長118質量(g)50備考スイッチを一番下にすると壁スイッチのON/OFFにより色を変更できます。消費電力(W)5定格電圧(V)AC100口金E26発光色(スイッチで切替)赤・青・緑・黄色・自動カラーチェンジ寿命15000時間エコロジー商品省エネ
フィラメント型LEDカラー電球 40W形相当
東京メタル¥1,698税込¥1,8681台7日以内出荷40W相当LEDカラー電球です。カラー電球ならではの光色の演出が可能です。仕様密閉器具対応、断熱施工器具非対応・調光非対応寸法(mm)外形60×高さ106質量(g)350消費電力(W)4口金E26配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
40W相当LEDランプ(調光タイプ)
東京メタル¥919税込¥1,0111個6日以内出荷40W相当、口金E26のLED電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)41口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485寸法(奥行D×高さH)(mm)55×98色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
60W相当調光型LEDランプ
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷60W相当、口金E26の調光型LEDランプ。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×98口金E26定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
一般電球形LEDランプ
東京メタル¥898~税込¥988~1個7日以内出荷PESマーク付き一般電球型LEDランプです。E26口金に対応。断熱材施工器具では使用できません。密閉器具対応、調光非対応。カバー樹脂乳白色定格AC100V(50/60Hz)口金E26定格寿命(時間)40000配光角度(°)260演色指数(Ra)80
一般電球形LEDランプ(調光対応)
東京メタル¥979税込¥1,0771個7日以内出荷PESマーク付き、調光器具に対応した一般電球形LEDランプです。密閉器具対応。断熱材施工器具ではご使用いただけません。カバー樹脂乳白色寸法(mm)幅55×高さ98質量(g)41定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当相当口金E26定格消費電力(W)4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000光源色電球色(2700K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
LED電球(調光可)
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷調光可能、密閉器具対応のLED電球です。60W相当で消費電力は8.1Wと省エネ、超寿命。カバー樹脂乳白色寸法(mm)D55×H102質量(g)85消費電力(W)8.1定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000配光角度(°)180光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
フィラメント型LEDランプ 調光タイプ
東京メタル¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷一般電球のように全方向に光が広がるフィラメント型LEDランプ。色合いも白熱電球と変わりません。装飾用、インテリア照明に最適です。その他密閉器具対応、PSEマーク付き、調光可能、屋内用寸法(mm)Φ60×H106質量(g)33消費電力(W)7定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
60W相当LEDクリプトンランプ
東京メタル¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷60W相当、口金E17のLEDクリプトンランプ。調光不可、密閉器具対応。なお、断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)62寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)5.1全光束(Lm)760色温度(K)5000寿命40000時間光色昼白色演色性(Ra)80
40W相当LEDミニクリプトンランプ
東京メタル¥909税込¥1,0001個6日以内出荷40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。調光不可その他密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
100W相当LED電球
東京メタル¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷100W相当、口金E26のLED電球。密閉器具対応、なお断熱材施工器具には使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)131口金E26定格消費電力(W)12.3全光束(Lm)1520寸法(奥行D×高さH)(mm)65×116寿命40000時間演色性(Ra)80
レインボーLEDランプ
東京メタル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106色フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
クリプトン形LEDランプ
東京メタル¥999税込¥1,0991個7日以内出荷PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。カバー樹脂乳白色寸法(mm)Φ38×高さ78質量(g)33定格AC100V(50/60Hz)明るさ(W)40相当口金E17定格消費電力(W)3.3全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000光源色昼白色(5000K)配光角度(°)260演色指数(Ra)80
40W相当LEDミニクリプトンランプ(調光タイプ)
東京メタル¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷40W相当、口金E17のLEDクリプトン電球調光タイプ。密閉器具対応、なお断熱材施工器具では使用できません。その他調光可、密閉器具可、断熱材施工器具不可材質カバー:樹脂乳白色質量(g)33寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×78口金E17定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)440色温度(K)2700寿命40000時間光色電球色演色性(Ra)80
LEDフィラメント電球
東京メタル¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷フィラメントタイプのLED電球。色温度2200Kの為、濃いオレンジ色。雰囲気のある空間作りにもおすすめ。断熱材施工器具非対応、密閉器具対応。調光はできません。その他断熱材施工器具非対応/密閉器具対応/60W相当/調光不可直径(Φmm)60高さ(mm)106質量(g)33口金E26定格消費電力(W)6全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100平均演色評価数(Ra)80色温度(K)濃いオレンジ2200LED寿命(時間)20000配光角度(°)290光色濃いオレンジ電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
アームライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当