【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
電球形状一般球
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60Hz共用
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)33
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格消費電力(W)4.1
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)38
平均演色評価数(Ra)83
使用場所屋内用
定格入力電流(mA)70
電球の種類LED
彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球
自然光に近いあざやかさ
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)93
電球形状一般球
電球の種類LED
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
電球形状一般球
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
配光角195°以上の広配光タイプ
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応(SB・SGI・SG形表示器具)
省エネ法2027年度目標基準達成
口金 E17
LED5年保証対象商品
全長(mm)78
質量(g)47
定格電圧(V)交流100(50/60Hz)
口金E17
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数(Ra)82
電球形状ミニクリプトン形
電球の種類LED
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。
ダウンライト等に使用されます。
一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
密閉器具対応、調光非対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E17
全光束(Lm)440
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
外径(Φmm)35
全長(mm)69
質量(g)28
入力電流(A)0.07
配光角度(°)180
定格寿命(時間)40000
全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
寸法(mm)全長…78、最大径38
質量(g)34
定格消費電力(W)3.9
全光束(Lm)530
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
エネルギー消費効率(Lm/W)135.8
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
小形電球40形相当の明るさ配光角約200°以上の広配光タイプ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応密閉形器具対応省エネ法2017年度目標基準達成昼光色口金:E17LED5年保証
全長(mm)68
質量(g)43
消費電力(W)4
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)120.9
定格入力電流(mA)72
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用
平均演色評価数Ra83
寿命40000h
小形電球40形相当の明るさ
約200°の広配光タイプ
断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金:E17
LED5年保証対象商品
2個入り
質量(g)約33
消費電力(W)4.1
定格電圧(V)100
口金E17
外径×全長(mm)38×78
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)83
電球形状一般球
入力電流(mA)70
電球の種類LED
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)直径38×高さ70
備考調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金E17
ビームの開き(°)160
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
保証期間5年
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【25/40/60形】
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LEDクリプトン
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。
適合適合補償装置用ランプ:ランプ別
材質本体/鋼板
質量(kg)0.2
色本体/ピュアホワイト
備考断熱施工不可
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
相関色温度(K)2700
平均演色評価数(Ra)80
ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W
適合ランプE17口金 LDA7まで
距離照射面:0.1
カテゴリーベースダウンライト
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17
全光束(Lm)440
平均寿命(時間)40000
配光タイプ広配光
口金E17
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
電球の種類LED電球
取扱い終了
小形白熱電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角度280°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 115.9ルーメン/W)昼光色
口金E17
光色昼光色
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)510
全長(mm)80
質量(g)47
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)40
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)77
取扱い終了
この商品はLED5年保証対象です
小形電球40形相当
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
広配光約230°
光が全方向に広がります
省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED
口金E17
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.2
全長(mm)77
質量(g)26
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
外径(Φmm)38
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.07
使用場所屋内
配光角度(°)約230
取扱い終了
LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。40形相当
口金E17
明るさ小形電球40形相当
長さ(mm)67
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外径(Φmm)35
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具
定格入力電流(A)0.07
配光角度(°)約180
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
電球の種類LED
取扱い終了
口金E17
電球の種類LED
電球形状小形電球
定格電圧(V)100
仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応
長さ(mm)67
質量(g)45
外径(Φmm)35
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)84
対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具
外径(Φ)×全長(mm)35×75
配光角度(°)約260
明るさ小型電球40W形相当
取扱い終了
光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。下方向に明るい直下形タイプ
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニクリプトン形
質量(g)30
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
外径(Φ)×全長(mm)35×72
取扱い終了
約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。
断熱材施行器具にも対応なので断熱構造の天井や屋根の「埋め込み型照明器具」にも取付可能。
口金E17
電球の種類LED
電球形状小形電球
定格寿命(時間)40000
取扱い終了
小形LED電球 40形相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準達成密閉形器具対応配光角200°以上の広配光タイプ昼光色口金:E175年保証
光色昼光色
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)510
全長(mm)78
質量(g)30
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)115.9
定格入力電流(mA)73
取扱い終了
小形電球40W形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応広配光タイプ200°以上省エネ法2017年度目標基準達成(エネルギー消費効率 113.6ルーメン/W)
口金E17
光色昼光色
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)500
全長(mm)78
質量(g)47
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)113.6
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
定格入力電流(mA)77
取扱い終了
小形LED電球 40形相当の明るさ断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応配光角200°以上の広配光タイプ昼光色口金:E175年保証12個入り
光色昼光色
定格消費電力(W)4.4
全光束(Lm)500
全長(mm)78
質量(g)47
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)35
平均演色評価数Ra80
エネルギー消費効率(Lm/W)113.6
定格入力電流(mA)77
取扱い終了
口金E17
電球の種類LED
電球形状小形電球
定格電圧(V)100
仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応
定格寿命(時間)40000
取扱い終了
仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
電球形状小形電球
電球の種類LED
取扱い終了
関連キーワード