20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソ二ック独自の斜め取り付け専用タイプ・約40000時間の長寿命。
用途廊下・階段等。 種別小型電球タイプ6W(斜め専用) 長さ(mm)67 質量(g)45 種類LED 周波数(Hz)50/60共用 電流(A)0.11 電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 電球形状小型電球タイプ 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LED電球60W型E17
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。60W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金E17 全光束(Lm)760 平均寿命(時間)40000 配光タイプ広配光
1個ほか
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金E17 入力電圧(V)100 (ヒートシンク)White 仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質(ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)広配光(>180) 演色指数(Ra)80 電球の種類LEDクリプトン
1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金E17 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)70 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)322
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)69 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)361
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電!】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)約180 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品
全長(mm)78 質量(g)50 定格電圧(V)交流100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)6.1 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)38 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)110 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

彩りあざやかRa93「GRANGRADE」LED電球 自然光に近いあざやかさ 光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)93 電球形状一般球 電球の種類LED
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782 全長(mm)86 タイプ広配光 電源(V)100 消費電力(W)8.5 電球(W)相当:60 口金E17 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色相当 色(本体)電球色 配光角度(°)180 明るさ(Lm)760 標準消費電力料金(円/h)0.23
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

【電球色/昼白色】【25/40/60形】白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプ。 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電!】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 質量(g)46 定格消費電力(W)5.9 全光束(Lm)850 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)144
1個
689 税込758
翌々日出荷

E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ 電球の種類LED 口金E17 全光束(Lm)760 電球形状一般球 定格入力電圧(V)100 外径(Φmm)40 全長(mm)81 質量(g)34 配光角度(°)180 定格寿命(時間)40000
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球60形相当の明るさ 約200°の広配光タイプ 断熱材施工器具(SB・SGI・SG形表示器具)対応 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金:E17 LED5年保証対象商品 2個入り
質量(g)約50 消費電力(W)6.1 定格電圧(V)100 口金E17 外径×全長(mm)38×78 定格寿命(時間)4000 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 入力電流(mA)110 電球の種類LED
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ローボールライト 灯具
材質グローブ:並ガラス(乳白) 保護等級IP23
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ。光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径…38 質量(g)46 定格消費電力(W)5.9 全光束(Lm)850 平均演色評価数Ra83 寿命40000h エネルギー消費効率(Lm/W)144
1セット(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

関連カテゴリ