16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED電球 一般電球形
エコ商品
電球の種類LED 口金E26 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。
口金E26 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)7.3 全光束(Lm)810 質量(g)68 定格寿命(時間)40000 外径×長さL(Φ×mm)53×100 定格入力電流(A)0.115 明るさ電球60W形相当 グリーン購入法適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミア
エコ商品
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球
周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 プレミアX
エコ商品
長さ(mm)98 周波数(Hz)50/60Hz共用 定格電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)40000 グリーン購入法適合
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17下方向パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)6.8 定格電圧(V)100 長さ(mm)123 質量(g)91 外径(Φmm)60 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 対応密閉型器具・屋外器具 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.1 光源色電球色相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26パルック下方向
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光パルック
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 誤挿入防止ソケットに対応します。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×75 口金E17 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)290 電球の種類LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トーホー電業社養鶏用LEDランプ
エコ商品
用途養鶏場用 寸法(mm)111×60 質量(g)73 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC85~265 明るさ(W)60相当 口金E26 配光角度(°)270 光色電球色 関連資料(0.39MB) (0.49MB) 防水性IP65 調光方式可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

トーホー電業社養鶏用LEDランプ
エコ商品
養鶏場用のLED電球です
用途養鶏場用 寸法(mm)111×60 質量(g)73 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC85~265 明るさ(W)60相当 口金E26 配光角度(°)270 光色昼白色 関連資料(0.39MB) (0.49MB) 防水性IP65 調光方式可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ