4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000h 待機時消費電力(W)0.1
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

周囲が暗くなって人が来ると自動で点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯。 明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。 消灯お知らせ機能搭載。消灯の約70秒後に減光してお知らせ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム口 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E26 本体質量(g)51 定格寿命(時間)約40000 センサー人感明暗センサー 電球形状一般電球 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)60×115 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)バッテリー内蔵センサー電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム ホワイト 消費電力(W)8.0(通常時)/ 9.5(充電時) 定格電圧(V)100 口金E26 本体寸法(mm)W59×H130×D59 本体質量(g)170 光源LED 定格入力電流(A)0.135(通常時)/ 0.15(充電時) 寿命40000時間 明るさ60形相当 ビーム角度(°)150 演色指数(Ra)Ra80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ電球色口金:E26
全長(mm)112 質量(g)150 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数Ra83 電球形状A形 光色電球色
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)