カテゴリ

  • 電気材料(509)
  • 制御機器(322)
  • バイク純正部品(241)
  • 船舶用品・漁業資材(79)
  • 学童・教育用品(56)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 自動車純正部品(38)
  • トラック純正部品(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • 農業機械(20)
  • バイク部品(19)
  • 家電(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 医療(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 清掃用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 事務用品(5)
  • 日用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lden」の検索結果

関連キーワード
1,456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ LDEN 住友電工ハードメタルチップ LDEN住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1個
翌日出荷から7日以内出荷
材質DA1000形状長方形90°逃げ角(度)15穴の形状無しチップブレーカ無し
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
種類端末カバー寸法A(mm)74.5寸法F(mm)15寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)62寸法C(mm)53
端末カバー 因幡電工端末カバー因幡電工(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ機器接続部用種類端末カバー寸法A(mm)94寸法F(mm)15寸法D(mm)57寸法E(mm)50寸法B(mm)73寸法C(mm)74
Schmersal コネクタ / 端子台 SCHMERSALSchmersal コネクタ / 端子台SCHMERSAL
16,550税込18,205
1個
7日以内出荷
極数3仕様Contact and light elements、 hygiene-compliant. Contact element. 2-pin. LED light element. Suitable for NDL illuminated buttons. Light element with Ba9S socket. Suitable for NME / NMEF indicator lamps長さ(mm)46幅(mm)10高さ(mm)60定格電圧(V)250端子種別埋め込みネジ定格電流(A)8ケーブル【CSA】0.5 ~ 2.5mm2RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+80
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
3.3mol電極内部溶液 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液セムコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
内部溶液として、原液のまま使用できるKCl溶液です。
容量(mL)500
電子レンジ(700W) Haier(ハイアール)電子レンジ(700W)Haier(ハイアール)(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)質量(kg)11ホワイト定格消費電力(W)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258センサー電源コード(m)1.5電源電圧(V)単相100扉開閉方式横開き式有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190タイマー15分レンジ出力(W)700、500、200相当庫内容量(L)17L省エネ基準達成率(%)100(区分A)待機時消費電力(W)0ボタン仕様メカ式
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル エレコムUSBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
オートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 透明ボトル ELPAオートディスペンサー 泡 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 透明ボトルELPA(1件のレビュー)
3,326税込3,659
1個
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)繰り返し・詰め替え対応
オートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ  洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトル ELPAオートディスペンサー 液体 自動 感染症対策 非接触 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 ハンドソープ 洗面所 食器用洗剤 キッチン 透明ボトルELPA
3,326税込3,659
1個
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途液体タイプ専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-57繰り返し・詰め替え対応
3.3mol電極内部溶液粉末 セムコーポレーション3.3mol電極内部溶液粉末セムコーポレーション
3,998税込4,398
1箱(6袋)
当日出荷
内部溶液として、純水に溶解して使用するKCl粉末です。
オートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール  洗面所 透明ボトル ELPAオートディスペンサー ミスト 自動 非接触 感染症対策 オート センサー 吐出量3段階調整 大容量 500ml 電池式 アルコール 洗面所 透明ボトルELPA
3,326税込3,659
1個
当日出荷
大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。タンク容量(mL)約500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値)質量(g)約380(電池除く)防水仕様IPX4(防沫形)アズワン品番65-0505-59繰り返し・詰め替え対応
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ)を持つパソコンと、ハードディスク等USB機器(USB3.0 Bタイプメス端子を持つ機種)を接続するケーブルです。USB3.0規格認証ケーブルUSB IF(USB Inprementers Forum)で認証された製品です。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。USB2.0の約10倍もの転送スピードに対応したケーブルです。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。 データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。 ただしUSB 3.2 Gen 1には 2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USBポート(Aタイプ メス)を持つパソコンと、ハードディスク等の周辺機器(USB 3.0・UEB 3.1 Gen1・USB 3.2 Gen1対応ポートを持つ機種)を接続するケーブルです。SuperSpeed USB 5Gbps に対応。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。ごく細ケーブル直径約2.5mmのごく細ケーブルと小型コネクタ(カバー部14.5×13×5.5mm/SR部、コネクタ部は除く)を採用。3重シールドケーブル(SDP線のみ)USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド→アルミシールド→横巻きシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム
1,798税込1,978
1本
当日出荷
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
JEL電解水+セスキレンジ&冷蔵庫用シート 昭和紙工JEL電解水+セスキレンジ&冷蔵庫用シート昭和紙工
189税込208
1個
当日出荷
アルカリ電解水とセスキ炭酸ソーダーで頑固な汚れを落とします。 水拭きで取れない汚れをマイナスイオンが包み、浮かして落とします。 界面活性剤を使用していないので、洗剤を使いたくない場所で使用できます。
使用場所キッチン
USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコムUSBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式YAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。
用途電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1歯数52P質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220最大切込深さ(mm)(45°時)約32最大切込深さ(mm)0度:約47傾斜切断(°)0-45消費電流(A)6.8絶縁方式回二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年取扱説明書(3.61MB)
SSD M.2 PCIe Gen4x4 1TB シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 1TBシリコンパワー(Silicon Power)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
最大 5,000MB/秒の読み取り速度と最大 4,800MB/秒の書き込み速度を備えたPCIe Gen 4x4 インターフェースNVMe 1.4 と Host Memory Buffer (HMB) に対応し、高パフォーマンスと低遅延を実現3D NAND テクノロジーによって、コンパクトなデザインに高密度ストレージ を実現最大 4TBまでの容量ラインナップ低密度パリティ検査(Low Density Parity Check : LDPC) コーディングに対応し、テータ送信の精度とデータアクセスの信頼性を確保SLC Caching 対応でシーケンシャル読み取り/書き込みとランダム読み取り/書き込みパフォーマンスを改善障害発生時にデータを保護するRAIDデータ転送の整合性を強化するための組み込みE2Eデータ保護コンパクトな筐体 M.2 2280 (80mm) の為、デバイスに簡単に装着可能
仕様●書き込みパフォーマンス(最大):4800MB/s●証明:CE、FCC、UKCA、BSMI、Greendot、WEEE、KC●読み込みパフォーマンス(最大):5000MB/s寸法(mm)22.0×80.0×3.5質量(g)8動作環境PCIe対応のM.2スロットを備え、下記のOSに満たしたPC:Windows 8.1, Windows 10または Windows 11保証期間5年保証耐衝撃性1500G/0.5msインターフェイスPCIe Gen 4x4RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)1500000(est)
GMサークルカラビナ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMサークルカラビナGoldenMean(ゴールデンミーン)
749税込824
1セット
当日出荷
フィッシングアクセサリーをスマートに接続できる丸型カラビナ。 GMサークルカラビナは、お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナです。 ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど様々な使い方が可能です。 丸型カラビナ:お手持ちのフィッシングアクセサリーをDカンやベルトループなどにスマートに接続できる丸型カラビナ。 3色1セット:ゴールド、シルバー、ガンメタのカラーの異なる3個入りで、用途によって色分けするなど、様々な使い方が可能。 カラビナゲート部:大きく開くゲート部によりスムーズな脱着が可能。
材質ステンレス線径(Φmm)6寸法(幅W×高さH)(mm)50×50質量(g/個)24耐荷重(kg)26.4
GM UVライト GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。 側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。 1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯) 2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。 ※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A) 3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。 ※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W 4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。 5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
GMアルティメットギャフ GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルティメットギャフGoldenMean(ゴールデンミーン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から7日以内出荷
掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。 「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。 高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。 さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。 1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。 2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。 3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。 ※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。 4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ) 5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。 ※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。 (M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500Ω ARCOLECTRICArcol 電力用抵抗器 TO-220 AP851シリーズ 500ΩARCOLECTRIC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×16.52×3.44ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP851定格電力(W)50抵抗(Ω)500許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー無誘導性温度係数(ppm/℃)±50
GMアルミフックキーパー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMアルミフックキーパーGoldenMean(ゴールデンミーン)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ゴムリングで簡単装着。アルミニウム製ドレスアップ・フックキーパー。 「GMアルミフックキーパー」は、ロッドブランクスに簡単装着、移動時にルアーのフックやシンカー等を引っ掛けて固定できる、アルミニウム製のドレスアップ・フックキーパーです。 1フックキーパー:ルアーフックはもちろん、ダウンショットリグシンカー等にも幅広く対応するオリジナル形状。 2ゴムリング:フックキーパー両サイドのハンガーにゴムリングを引っ掛けるだけで簡単に装着。様々なブランクスに対応する2サイズを付属。 対応サイズ:Sサイズ:ブランクス直径5~10mm・Lサイズ:ブランクス直径8~16mm 3保護スポンジ:裏面にはロッドを保護するスポンジ付き。
付属品取付用ゴム2種(Sサイズ・Lサイズ)全長(mm)20材質アルミニウム質量(g)0.6寸法(幅W×高さH)(mm)10.3×6.5
GMマルチシンカーケース GoldenMean(ゴールデンミーン)GMマルチシンカーケースGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1:留め具には強度があるポリカーボネートを採用。 2:本体には耐衝撃性ポリプロピレンを採用(*蓋、仕切板を除く) 3:収納物を保護するウレタンクッションマット内蔵。 4:可変式仕切板28枚付きで、最大32コマの収納スペースが作成可能。 *タイラバヘッド収納時 *ティップラン用シンカー収納時 *カワハギ用シンカー収納時
用途シンカーなど重たい小物の収納に最適。 耐衝撃性に優れた素材を採用し、収納物を保護するウレタンクッションマットを内蔵した収納ケース「GMマルチシンカーケース」。 タイラバヘッド、ティップラン用シンカー、カワハギ&カットウ用おもりなど、重たい小物の収納に最適です。付属品可変式仕切板28枚材質(マット)発泡ポリエチレン、(留め具)ポリカーボネート、(蓋・仕切板)ポリプロピレン寸法(mm)255×190×40材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135AMPHENOL
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
GMストリンガー GoldenMean(ゴールデンミーン)GMストリンガーGoldenMean(ゴールデンミーン)
899税込989
1セット(5個)
当日出荷から6日以内出荷
GMストリンガースペアフックはGMストリンガーのスペアフックとしてはもちろん、他社製品のストリンガーフックとしてもご使用いただけます。 スナップ付き
入数(個)5材質ステンレス
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4AMPHENOL
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
JEL電解水+セスキIH&ガスコンロ用シート 昭和紙工JEL電解水+セスキIH&ガスコンロ用シート昭和紙工
189税込208
1個
翌日出荷
アルカリ電解水とセスキ炭酸ソーダーで頑固な汚れを落とします。 水拭きで取れない汚れをマイナスイオンが包み、浮かして落とします。 界面活性剤を使用していないので、洗剤を使いたくない場所で使用できます。
使用場所キッチン
WELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用) ベストツールWELL 電工ペンチ(裸端子圧着、絶縁端子圧着用)ベストツール
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mmトラスコ品番407-3204材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR)全長(mm)290切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1.8圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子)切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
AC100V/10L 電動スプレー エスコAC100V/10L 電動スプレーエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)10タンク容量(L)10ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-17材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)2.2直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
AC100V/ 5L 電動スプレー エスコAC100V/ 5L 電動スプレーエスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に種類電気式容量(L)5タンク容量(L)5ホース長さ(m)10ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮)噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680仕様直射・霧状切替ノズル付属品ショルダーベルト、スポイトエスコ品番EA115YB-16材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ質量(kg)1.9直径(Φmm)【キャップ部開口】48電源(V)AC100消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325電源コード(m)2.5吐出圧力(MPa)0.26噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型) エスコ単1x4本/10L 電動スプレー(電池式/背負型)エスコ(1件のレビュー)
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用種類電池式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.1ノズル長(mm)450噴霧能力(mL/min)1000~2000主な用途田んぼ対応溶液薬剤エスコ品番EA115Y-2質量(kg)3電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505ホース内径(Φmm)8.2吐出圧力(MPa)0.015材質(タンク)ポリエチレンホース長さ(mm)1100散布量(L/min)1~2
5L 電解液(弱酸性・黄) エスコ5L 電解液(弱酸性・黄)エスコ
30,800税込33,880
1個
翌日出荷
仕様【処理スピード】最速、【後処理】水拭きエスコ品番EA315SN-11液性弱酸性
140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ140L 電磁弁付真空ポンプエスコ
72,200税込79,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
42L電磁弁付真空ポンプ エスコ42L電磁弁付真空ポンプエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
到達真空度25ミクロン仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現質量(kg)5.5電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
関連キーワード
...