カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(515)
    • LED蛍光灯(17)
    • 直管型LEDベースライト(301)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電球の種類
口金
GX16t-5
ブランド
Panasonic(パナソニック)・三菱電機・岩崎電気・東芝ライテック・コイズミ照明・日進電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldl40」の検索結果

関連キーワード
516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7形状直管管径(Φmm)25.5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電
  • 直管LEDランプ LDL40 岩崎電気

    直管LEDランプ LDL40

    岩崎電気
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)84光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.35電球の種類LEDワット数LDL40エコロジー商品省エネ
  • LDL40X2富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK42533質量(kg)2.5材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×69器具・セット器具のみ色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)140光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)5040調光の可否×子品番【器具】NNF42001J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4940トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(LDL40) 岩崎電気

    直管形LEDランプ(LDL40)

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    必要な明るさを長く維持。JEL規格に準拠した直管LEDランプ用ベースライト。一般屋内用から防湿・防雨形、蛍光灯のような幅広い用途でLEDの高性能を選べます。透過率低下、たわみや伸縮が少ないガラス管を採用。SMD方式によりワイドな配光を実現。電気用品安全法に適合。誤挿入を防ぐL形口金システム
    質量(g)220口金GX16t-5定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000定格入力電圧(V)100~242対応光源色昼白色光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.35ワット数LDL40
  • LDL40X2笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.7材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF42245K LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1笠付プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1笠付プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型消費電力(W)20スイッチプルスイッチ付定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)124.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2490トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80子品番【器具】NNF41245C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×2灯用 富士型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合FK42533(ガード)材質本体:鋼板(クロムフリー)、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40×2灯用消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242器具・セット器具のみ光束(Lm)5040調光の可否×
  • LDL40X2非常灯埋2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2非常灯埋2500

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
  • LDL40X1反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)質量(kg)2.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×88器具・セット器具のみ安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNF41230C LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X1ウォール Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1ウォール

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1275幅(mm)108高さ(mm)130器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • LDL40X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK41534質量(kg)2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40ランプLDL40S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)126光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)2520子品番【器具】NNF41038J LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製) 三菱電機

    LDL40ランプ ブラケットWP(SUS製)

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
  • LDL40X2業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40直付け吊具パイプ 三菱電機

    LDL40直付け吊具パイプ

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1組(2本)
    4日以内出荷
    付属品口出線付質量(kg)0.8仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【カバー】鋼板・白色仕上取付可能質量(kg)11
  • LDL40直付け吊具チェーン 三菱電機

    LDL40直付け吊具チェーン

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    4日以内出荷
    付属品口出線(電源線) 2本付質量(kg)0.7仕上【カバー】鋼板 白色仕上【チェーン】鋼線 亜鉛メッキ仕上取付可能質量(kg)11(取付限度)
  • LDL40X2直付クリーンフーズ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2直付クリーンフーズ

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40X2給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、XFL329BT用・XFL329BV用・2灯用・直管LEDランプ用、適合反射板アダプタセット:NNFK42660、交換適合器具:埋込XFL329BT、交換適合器具:埋込XFL329BV材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)電圧(V)100~242器具・セット器具のみ調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付型高温用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • LDL40X2スクール用スペースコンフォート Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2スクール用スペースコンフォート

    Panasonic(パナソニック)
    37,980税込41,778
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能 連結の場合は連結金具が必要です。
    仕様空間グレア指標UGR19適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505(別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ材質(ルーバ)アルミ(つや消し仕上)材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプLDL40S安定器定格出力型、<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)96.6光束(Lm)3480演色指数(Ra)80材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • LDL40X1業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40X1給電部品ユニット Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1給電部品ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40×2非常灯笠付3800Lm Panasonic(パナソニック)

    LDL40×2非常灯笠付3800Lm

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)66スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)7720光源非常時LDL40S・N/29/38- 1灯点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38- 2灯点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)116.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40×1非常灯富士型2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1非常灯富士型2500

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ランプ同梱
    電圧(V)100~242消費電力(W)26仕様点検スイッチ付・充電モニタ(緑)付・ランプ同梱材質【本体・反射板】亜鉛鋼板質量(kg)2.8【本体】クロムフリー、【反射板】白寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1250×120×92全光束(Lm)2430適合品番【交換電池】FK748、【ガード】FK41534光源非常時LDL40S・N/19/25-K点灯(1400Lm)、常時LDL40S・N/19/25-K点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)93.4蓄電池タイプニッケル水素蓄電池LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)84非常灯評定番号LALD-005調光の可否不可電源ユニット内蔵
  • LDL40x2 コンフォート W300 ガード Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 コンフォート W300 ガード

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ガード】鋼線(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.3電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】FK42294F【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2直付防湿クリーンフーズ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2直付防湿クリーンフーズ

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • LDL40×1 階段N60分3800 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段N60分3800

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40×1 階段N30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段N30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40X2コンフォW220プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
  • LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段非常灯 NTタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)1275質量(kg)6.4高さ(mm)191材質(本体)【本体】鋼板(ホワイト粉体塗装)、【パネル】強化ガラス(乳白)、【反射板】亜鉛鋼板(クールホワイト粉体塗装)電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池出しろ(mm)93
  • LDL40×1非常灯笠付3800Lm Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1非常灯笠付3800Lm

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)3.1高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)3640光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)98.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2下面開放連結中用 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2下面開放連結中用

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • LDL40×1 階段NT30分2500 Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1 階段NT30分2500

    Panasonic(パナソニック)
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDL40x2 スペースコンフォート W300 Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2 スペースコンフォート W300

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ルーバ】アルミ(つや消し仕上)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.4電圧(V)100~242消費電力(W)36グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL40×2ランプLDL40S色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3640トランスランプ別売 電源ユニット内蔵適合ランプ直管LEDランプ用2500 lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K2500 lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K2500 lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K2500 lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K2500 lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K2埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121子品番【基本灯具】NNF42750【プラスユニット】NNFK42459【ランプ】LDL40S・N/14/26エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40×1非常灯笠付2500Lm Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1非常灯笠付2500Lm

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    仕様水平天井取付専用適合(ガード)FK41534長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.9高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)26スイッチ点検スイッチ付グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明全光束(Lm)2400光源非常時LDL40S・N/19/25-点灯(1400lm)、常時LDL40S・N/19/25-点灯ランプLDL40S・N/19/25-K色温度(K)5000電池FK748安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)92.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-005材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL40X2直付スクールコンフォルーバ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2直付スクールコンフォルーバ

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1261幅(mm)238高さ(mm)75器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    6日以内出荷
    適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
  • LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否×
...