カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 日用品(1)
  • カー用品(1)

「ldm20」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    8,598税込9,458特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    639税込703特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機械組み立て部品として 既存の機械の交換部品として
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
  • LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカストシリーズLDM-C材質(ねじ部)SUM22L
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    334,980税込368,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/4-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3160アズワン品番65-8034-38
  • LEDブラケット 東芝ライテック

    LEDブラケット

    東芝ライテック
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯エコロジー商品省エネ
  • 圧縮空気ドライヤ Festo

    圧縮空気ドライヤ

    Festo
    334,980税込368,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo メンブレン式エアドライヤ MS6-LDM1-1/2-P20 は、圧力下露点を低くし、金属製ボウルを備えています。流向は左から右です。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 設計構造式メンブレンドライヤ 動作圧力: 3 → 12、5 バール
    仕様●メーカーシリーズ:MS●最大流量率:200L/min●アウトレットポート - ネジサイズ:0.5●最高使用流入圧力:12.5バール●コード番号:202-3159アズワン品番65-8034-37
  • クランプレバー(真鍮パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(真鍮パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)真鍮
  • クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(スラストパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)
  • クランプレバー(プラスティックパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(プラスティックパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー。 ワークを傷つけずに締めつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)ポリアセタール(白)
  • クランプレバー - 平座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 平座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    平座金が組み込まれたクランプレバー。 平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    使用例LDM-LW_usage.epsねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(平座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • LED流し元灯 東芝ライテック

    LED流し元灯

    東芝ライテック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    幅(mm)75質量(kg)1定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V)エネルギー消費効率(Lm/W)81(100V) 81(200V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能SL端子台入力電流(mA)105(100V) 53(200V)光束(Lm)810光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01調光方式不可カテゴリー流し元灯エコロジー商品省エネ
  • クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
  • クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ) 栃木屋

    クランプレバーMK-Ⅲ(雄ねじ)

    栃木屋
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
    用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ZDC部品名称レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング表面処理粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)材質(スリーブ)SUM22L材質(スプリング)SWPB材質(止めネジ)SUM22LRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプレバー(ボールポイント) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(ボールポイント)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。 ねじの先端は球面です。スラストパッド[[SBP]]を別途購入し、セットでご使用ください。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー - 長穴用座金組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    長穴用座金が組み込まれたクランプレバー。 座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    寸法Lw(mm)2ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(長穴用座金)SUS303、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
  • クランプレバー(球状パッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(球状パッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ねじ先にパッドをつけたクランプレバー ねじ部先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    ねじ規格並目材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(パッド)S45C(硬度50HRC以上)
  • 防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック

    防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け・高天井ブラケット 東芝ライテック

    吹き抜け・高天井ブラケット

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1
  • 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック

    電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット

    東芝ライテック
    4,398税込4,838
    1台
    7日以内出荷
    仕様天井・壁(縦・横)取付可能電圧(V)AC100~242色温度(K)4000推奨ランプLDM20SS・N/10/10/-01、LDM20SS・L/10/8-01LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83
  • 直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)

    東芝ライテック
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス) ダルトン

    FOLDABLE TISSUE BOX(フォールダブルティッシュボックス)

    ダルトン
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ティッシュだって着飾りたい。日用品は使用頻度が高いからこそ、デザインにはこだわりたい。そんな方にオススメのティッシュボックス。薄く折りたためるので、使わない時の収納も困りません。お部屋の雰囲気を壊すことなく馴染んでくれる。側面の異なる色味が気の利いたアクセントに。
    用途リビング、ダイニングなどのティッシュボックス寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)77×260×140内寸法(mm)H65×W250×D125繰り返し・詰め替え対応
  • 床の間灯 東芝ライテック

    床の間灯

    東芝ライテック
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。
  • 鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    18日以内出荷
    ・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 ・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 ・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 ・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ・ねじ部は削り出しによる一体構造です。 ・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 ・レバー部のカラーバリエーションは4種類。