曜日別特売

鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ)

鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 クランプレバー スラストパッドつき(おねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。
・スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。
・スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
・クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。
・ねじ部は削り出しによる一体構造です。
・レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。

歯数
24
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
13.5
寸法D(mm)
17.5
寸法D1(mm)
50
寸法s(mm)
6.5
寸法d1(mm)
16
寸法h(mm)
31
寸法R(mm)
63
寸法H'(mm)
49
内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
質量(g)
色(本体)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法Lm(mm)
M
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686908LDM-10A-63-SGB-SBP50-SG1259.363(並目)ピッチ:1.5つや消しシルバー
¥4,280
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686978LDM-10A-50-SGB-SBP50-BK1189.350(並目)ピッチ:1.5つや消し黒
¥4,150
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687346LDM-10A-40-SGB-SBP50-OR1139.340(並目)ピッチ:1.5つや消しオレンジ
¥4,030
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687809LDM-10A-20-SGB-SBP50-BK1059.320(並目)ピッチ:1.5つや消し黒
¥3,730
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687976LDM-8-40-SGB-SBP50-RD10610.440(並目)ピッチ:1.25つや消しレッド
¥4,010
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688825LDM-10A-25-SGB-SBP50-OR1089.325(並目)ピッチ:1.5つや消しオレンジ
¥3,830
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689051LDM-10A-25-SGB-SBP50-RD1089.325(並目)ピッチ:1.5つや消しレッド
¥3,830
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689245LDM-8-32-SGB-SBP50-SG10310.432(並目)ピッチ:1.25つや消しシルバー
¥3,910
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690259LDM-8-20-SGB-SBP50-SG9910.420(並目)ピッチ:1.25つや消しシルバー
¥3,710
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691309LDM-10A-32-SGB-SBP50-OR1099.332(並目)ピッチ:1.5つや消しオレンジ
¥3,930
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693540LDM-10A-32-SGB-SBP50-SG1099.332(並目)ピッチ:1.5つや消しシルバー
¥3,930
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693646LDM-10A-20-SGB-SBP50-SG1059.320(並目)ピッチ:1.5つや消しシルバー
¥3,730
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697040LDM-8-25-SGB-SBP50-SG10110.425(並目)ピッチ:1.25つや消しシルバー
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698571LDM-10A-25-SGB-SBP50-BK1089.325(並目)ピッチ:1.5つや消し黒
¥3,830
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700269LDM-10A-20-SGB-SBP50-RD1059.320(並目)ピッチ:1.5つや消しレッド
¥3,730
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702019LDM-10A-32-SGB-SBP50-RD1099.332(並目)ピッチ:1.5つや消しレッド
¥3,930
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702317LDM-10A-63-SGB-SBP50-OR1259.363(並目)ピッチ:1.5つや消しオレンジ
¥4,280
¥4,198
¥4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702685LDM-8-40-SGB-SBP50-OR10610.440(並目)ピッチ:1.25つや消しオレンジ
¥4,010
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704015LDM-8-20-SGB-SBP50-RD9910.420(並目)ピッチ:1.25つや消しレッド
¥3,710
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706097LDM-8-20-SGB-SBP50-BK9910.420(並目)ピッチ:1.25つや消し黒
¥3,710
¥3,698
¥4,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706481LDM-8-50-SGB-SBP50-BK10910.450(並目)ピッチ:1.25つや消し黒
¥4,130
¥4,098
¥4,508(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708285LDM-8-25-SGB-SBP50-OR10110.425(並目)ピッチ:1.25つや消しオレンジ
¥3,810
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709071LDM-8-40-SGB-SBP50-BK10610.440(並目)ピッチ:1.25つや消し黒
¥4,010
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709107LDM-10A-40-SGB-SBP50-BK1139.340(並目)ピッチ:1.5つや消し黒
¥4,030
¥3,998
¥4,398(税込)
18日以内出荷
返品不可
82710489LDM-10A-32-SGB-SBP50-BK1099.332(並目)ピッチ:1.5つや消し黒
¥3,930
¥3,898
¥4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする