ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)4.6
全光束(Lm)610
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1080
エネルギー消費効率(Lm/W)132.6
定格電流(mA)82
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)400ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62
質量(g)40
口金E11
定格消費電力(W)6.8
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)約50
平均演色評価数(Ra)82
ビーム光束(Lm)400
電球形状ハロゲン
最大光度(cd)1500
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
定格電流(mA)110
配光角度(°)40
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用
消費電力(W)5.8
光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)2700
配光角度(°)21
光色電球色
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
質量(kg)0.4
電圧100V専用
消費電力(W)6.4
光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)52.9
耐水性防雨
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)22
光色電球色
適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)339
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11
定格消費電力(W)4.6
長さ(mm)69
質量(g)73
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
対応調光器具
グリーン購入法適合
電球の種類LED
長さ(mm)70
色ブラック
径(Φmm)ランプ:30
電力(W)ランプ:4.8
口金E11
平均演色評価数(Ra)94
ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
入力電流(A)0.055
入数(個)1
平均寿命(時間)40000
調光方式明るさ調節が可能です
口金E11
定格電圧(V)100
消費電力(W)5
全光束(Lm)380
色温度(K)2700
LED寿命(時間)30000
Ra93
電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形
消費電力(W)6.4
口金E11
定格電流(A)0.07
電球形状ハロゲン球
電球の種類LED
調光の可否可
世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100
消費電力(W)7
色温度(K)2700
タイプLED電球
従来光源ダイクロハロゲン65W相当
調光の可否否
適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ
使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)
質量(kg)0.4
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
LED寿命(時間)30000
可動範囲上下90°/水平350°
近接限度距離(m)被照射物:1.0
光源色電球色
LEDE11 LEDランプ 7.0W×1
光束(Lm)(LED)560
演色指数(Ra)85
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
幅(Φmm)82
LEDLED電球
出しろ(mm)1.5
埋込穴(Φmm)75
LED電球ダイクロハロゲン形に、コンパクトかつ経済性に優れた「Cシリーズ」をラインアップ。「光は変えない、カタチも変えない」というコンセプトはそのままで、JDR40W相当の明るさを持ちながら、輪郭の美しいグラデーション配光を実現。さらに、高演色(Ra93)かつ、調光にも対応、確かな品質と経済性を備えた、シリーズのエントリモデルです。
区分調色
消費電力(W)6.4
定格電圧(V)100
口金E11
全光束(Lm)380
定格寿命(時間)40000
色温度(K)1800~2600
Ra93
調光の可否〇
関連キーワード