省エネ、長寿命のLED電球。
密閉型器具対応。
材質ポリカーボネート、PBT、アルミニウム
全長(mm)102
質量(g)65
消費電力(W)5
口金E26
外径(Φmm)63
周波数50/60Hz
光源LED
定格入力電流(A)0.092
ビーム角(度)120
LED寿命(時間)40000
Ra80
明るさ60形相当 ※メーカー比較において
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63
質量(g)45
消費電力(W)5.2
口金E11
全光束(Lm)530
平均演色評価数(Ra)80以上
ビーム光束(Lm)290
電球形状ハロゲン
色温度(K)2700
ビーム角(度)中角25
電流(mA)80
最大光度(cd)1850
LED寿命(時間)25000
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電球の種類LED
調光の可否非対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
長さ(mm)75
質量(g)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
角度(°)ビーム: 40
外径(Φmm)50
全光束(Lm)525
定格寿命(時間)40000
電球形状ミニレフ球
色温度(K)2700
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
電球の種類LED
関連キーワード