24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)270ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)270 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)4100 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 定格電流(mA)110 配光角度(°)20 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 中角25度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 配光角度(°)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビームの開き(°)(1/2)18 ビーム光束(Lm)307 色温度(K)2700 最大光度(cd)5000
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

ヤザワコーポレーションハロゲン形LED
エコ商品
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)41 消費電力(W)6.7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)240ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)840 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)240 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)240 エネルギー消費効率(Lm/W)123.5 定格電流(mA)110 配光角度(°)20 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)620 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)190 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)2900 エネルギー消費効率(Lm/W)134.7 定格電流(mA)82 配光角度(°)20 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)53 消費電力(W)7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角20°の中角タイプ。 ビーム光束(明るさ)190ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)640 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)190 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)139.1 定格電流(mA)82 配光角度(°)20 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションLED光漏れハロゲン75W形調光20°
エコ商品
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。 紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。 横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。 ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 全長(mm)70 質量(g)約70 消費電力(W)6.8 口金E11 外径(Φmm)50 全光束(Lm)630 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.071 ビーム角(度)20 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-99 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)630 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1040 エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 定格電流(mA)82 配光角度(°)40 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)400ルーメン。 消費電力6.8W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)400 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1500 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 定格電流(mA)110 配光角度(°)40 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)290ルーメン。 消費電力4.6W。 電球色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)4.6 全光束(Lm)610 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)290 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1080 エネルギー消費効率(Lm/W)132.6 定格電流(mA)82 配光角度(°)40 光色電球色 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハロゲンランプ形LED電球。 配光角40°の広角タイプ。 ビーム光束(明るさ)380ルーメン。 消費電力6.8W。 昼白色。 E11口金
全長(mm)約62 質量(g)40 口金E11 定格消費電力(W)6.8 全光束(Lm)820 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)約50 平均演色評価数(Ra)82 ビーム光束(Lm)380 電球形状ハロゲン 最大光度(cd)1400 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 定格電流(mA)110 配光角度(°)40 光色昼白色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合反射鏡:ポリカーボネート 質量(g)85 種類調光対応形 消費電力(W)7 口金E11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)850 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:18 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)307 電球形状ハロゲン球 最大光度(cd)5000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.07 周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数ハロゲン電球100W形相当 配光タイプ中角
1個
6,398 税込7,038
欠品中

ヤザワコーポレーションハロゲン形LED
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム 定格電圧AC100V 口金E11 全光束(Lm)600 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50 周波数50/60Hz 色温度(K)2700 寿命40000時間 光源色電球色 演色指数(Ra)Ra80
1個
979 税込1,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。 調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。 広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61 質量(g)55 口金E11 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)50 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ハロゲンランプ形 配光角度(°)40 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
定格消費電力(W)4.6 質量(g)44 タイプ屋内用 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)50×66 ビーム角(度)25 定格入力電流(mA)85 電球の種類LED
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69 質量(g)72 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 外形(mm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格消費電力(W)5.8 全長(mm)66 質量(g)58 周波数(Hz)50/60 口金E11 全光束(Lm)420 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.099 光源色電球色 色(本体) 外径(mm)50
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)66 質量(g)58 タイプ広角タイプ 周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)35 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)92 ビーム光束(Lm)170 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.06 最大光度(cd)810 エネルギー消費効率(Lm/W)82.3 色(本体) 外径(mm)50
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP
消費電力(W)5 仕様調光不可 電源(V)100 口金E11 全光束(Lm)450 色温度(K)3000 光源寿命40000時間 ランプ径50/長さ(mm)64 演色指数(Ra)80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
エコ商品
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
長さ(mm)69 質量(g)72 口金E11 定格消費電力(W)3.4 外径(mm)50 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 色温度(K)2700 タイプLED電球 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調光の可否 適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ 使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa) 質量(kg)0.4 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 LED寿命(時間)30000 可動範囲上下90°/水平350° 近接限度距離(m)被照射物:1.0 光源色電球色 LEDE11 LEDランプ 7.0W×1 光束(Lm)(LED)560 演色指数(Ra)85
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED電球 従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当 調光方式非調光 口金E11 適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)30000
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ