「ldr7lwwe11d2」の検索結果
口金E11
定格消費電力(W)7.0
定格電圧(V)100
本体寸法(mm)Φ50×66
本体質量(g)53
全光束(Lm)670
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.078
光源色電球色
アズワン品番65-0416-06
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)60
電球の種類ハロゲン形LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
省エネ、長寿命のLED電球。ブラックを基調とした施設や器具のスポット照明にオススメ
材質ポリカーボネート、アルミニウム
定格電圧AC100V
口金E11
全光束(Lm)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×66×50
周波数50/60Hz
色温度(K)2700
寿命40000時間
光源色電球色
演色指数(Ra)Ra80