カテゴリ

  • 照明(7)
  • 空調・電設資材(4)

「ldt7l-g」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトE17 東芝ライテックダウンライトE17東芝ライテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。
仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト
LED電球 三菱電機LED電球三菱電機
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉器具にも使用可能
仕様外管バルブ:フロスト質量(g)80タイプT形口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000最大幅(mm)40大きさ60形電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LED外形寸法(全長)L(mm)104グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED
LED電球T型 E17広配光60W相当 東芝LED電球T型 E17広配光60W相当東芝
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
T型E17口金サイズ(口金直径17mm)。 T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E17定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)46入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
LED電球T型 広配光60W相当 東芝LED電球T型 広配光60W相当東芝
1,798税込1,978
1個
当日出荷
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。 全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。 お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。 お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED全光束(Lm)810口金E26定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)6.8外径(Φmm)40全長(mm)108質量(g)51入力電力(W)6.8入力電流(A)0.12ランプ効率(Lm/W)119.1配光角度(°)300定格寿命(時間)40000
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100耐水性防雨取付方式工事演色指数(Ra)83光源色電球色LED寿命(時間)40000
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)100専用耐水性防雨口金E26色温度(K)2700LEDLED電球光源寿命40000光源色電球色調光の可否
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
1,598税込1,758
1個
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色定格消費電力(W)7全光束(Lm)910全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)130定格入力電流(mA)120
LED電球 T形 E26 7W オーム電機LED電球 T形 E26 7Wオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
消費電力7.1Wで白熱電球60W形相当の明るさ配光角255°以上の全方向タイプ、白熱電球に近いイメージで光が広がりますエネルギー消費効率:126.7ルーメン/W(省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成)密閉器具対応
消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)126.7口金E26光色電球色定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)900全長(mm)94質量(g)50定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)130
LED電球T形60形全方向タイプ オーム電機LED電球T形60形全方向タイプオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類LED口金E26定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)6.8全長(mm)105質量(g)54外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000電球形状T形定格入力電流(A)0.13使用場所屋内配光角度(°)全方向約270明るさ電球60W形相当
LED電球一般電球形 東芝ライテックLED電球一般電球形東芝ライテック
3,500税込3,850
1個
当日出荷
電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度断熱材施工器具対応密閉形器具対応
周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26グローブ種別樹脂(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)配光角度(°)300
電球カテゴリ
関連カテゴリ