扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
材質ポリプロピレン(PP)
色ブラック
タキゲンコード50373
1個
¥463
税込¥509
当日出荷
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途ドアの開閉感知
仕様接点寿命:100000回
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-10~+70
定格DC30V/10mA(抵抗負荷)
吸着力(N)19.6以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
回路方式LE-132N-NC/1回路1接点ノーマルクローズLE-132N-NO/1回路1接点ノーマルオープン
標準色ブラック
最小適合負荷DC6V/0.1mA(参考値)
耐電圧(V/min)AC500
タキゲンコード50372
1個
¥461
税込¥507
当日出荷
関連キーワード