カテゴリ

  • 農業機械(129)
  • 空調・照明・電設資材(52)
  • 切削工具(28)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(14)
  • バイク部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • カー用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-20」の検索結果

関連キーワード
351件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。 セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。 本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。 3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。 機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
    材質亜鉛合金寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7質量(g)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellularアズワン品番64-0908-89
  • マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用 オーム電機

    マグネット LEDイーブライトスリム/LEDエコスリム専用

    オーム電機
    669税込736
    1個
    当日出荷
    LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ドラフライト MUTOH

    ドラフライト

    MUTOH
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
    外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
  • 連結コード LEDイーブライトスリム専用 オーム電機

    連結コード LEDイーブライトスリム専用

    オーム電機(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
  • 精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)

    精密樹脂MLEベアリング MLE形

    NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
    使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
  • エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ) NICHIRYO(ニチリョー)

    エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)

    NICHIRYO(ニチリョー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。
    質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
  • ライン型ウィンドー イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • L字型シリンダセキュリティ サンワサプライ

    L字型シリンダセキュリティ

    サンワサプライ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
    適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容本体×1、鍵×2ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長(mm)2ロックシリンダー錠アズワン品番64-0871-61
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ロングジョイント TRUSCO

    ロングジョイント

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    手の届かない高所や奥深い場所での作業に最適です。 Tバーハンドル(TBH-1)や充電インパクトドライバーに接続できます。 ビットが落ちない落下防止付ワンタッチチャック方式。 安定用ハンドルが付いているので、安定した体勢で作業が行えます。
    セット内容両頭ビット +No.2×45mm 1本/安定用ハンドル種類グリップドライバー商品構成単品
  • LED投光器 簡易タイプ TRUSCO

    LED投光器 簡易タイプ

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    別売のジョイントパーツとの組み合わせで設置場所に合わせた仕様にできます。LED球採用の省エネ・長寿命な投光器です。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール芯数22018年トラスコ掲載ページ7 0855電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング オザック精工

    <LE> ヨーロッパサイズ リニアベアリング

    オザック精工
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプスタンダード標準型両シール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • リーフ 大森

    リーフ

    大森
    37,980税込41,778
    1箱(300枚)
    3日以内出荷
    丸みをおびた独特なフォルムは商品をよりスマートで可憐に見せてくれます。底面がフラットで自立できるので陳列のしやすさもあわせもった優れもの!
    用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET透明
  • ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドスロッチングエンドミル

    三洋工具
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 薄肉SUSねじなしサンパイプ 三桂製作所

    薄肉SUSねじなしサンパイプ

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷
  • 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • 防水型LEDフラット型ライト 日機

    防水型LEDフラット型ライト

    日機
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
    用途工作機械の機内灯に。トラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 130.6mm アームストッパー(ステンレス製) エスコ

    130.6mm アームストッパー(ステンレス製)

    エスコ
    1,470税込1,617
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951LE-20
  • ソリッドフラットエンドミル ニチアロイ(日本超硬)

    ソリッドフラットエンドミル

    ニチアロイ(日本超硬)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    直刃のため成形・再研が容易
    用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)表面処理ノンコート
  • スロッチングエンドミル 岡崎精工

    スロッチングエンドミル

    岡崎精工
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2ねじれ角(°)直刃
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • 一時避難エリア通路標識 東洋防災

    一時避難エリア通路標識

    東洋防災
    3,798税込4,178
    1枚
    6日以内出荷
    一時避難エリア通路標識。 中輝度蓄光式です。
  • キャンディイルミ 8color CAPStyle

    キャンディイルミ 8color

    CAPStyle
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
    用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180
  • レバーロックカプラ LE型 プラグ 日東工器

    レバーロックカプラ LE型 プラグ

    日東工器
    6,698税込7,368
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
    用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚付タイプ

    TRUSCO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エンドミル 超硬付 2刃 SLE ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 SLE

    ヤマト(切削工具)
    12,980税込14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃数2
  • KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす) イハラサイエンス

    KLE ホース接続ユニオンエルボ(めす)

    イハラサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類G
  • ミニUSBイルミ CAPStyle

    ミニUSBイルミ

    CAPStyle(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    USB電源をふさがず使えるイルミネーション!。USBポート付きUSB電源LEDイルミライト。どちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
    消費電力(W)0.38(最大)出力電圧(V)DC5(入力電圧に準ずる)入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)75(最大)LEDLEDライトポートUSBポート
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°エコロジー商品省エネ
  • サウンドイルミバー 8color CAPStyle

    サウンドイルミバー 8color

    CAPStyle
    1,998税込2,198
    1本
    7日以内出荷
    サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
    用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)
  • LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCO

    LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間設置場所屋内・屋外兼用照射角120°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工

    S軸スロッチングエンドミル

    岡崎精工
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
  • 電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)

    電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付) 日動工業

    エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付)

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5028セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3グレー電圧(V)100消費電力(W)21口金E26コード長さ(m)10最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外アズワン品番64-8403-61LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2780電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
  • ステンレス排水ピットカバー 第一機材

    ステンレス排水ピットカバー

    第一機材(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
    材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
  • PC接続型通信プロトコルアナライザー ラインアイ

    PC接続型通信プロトコルアナライザー

    ラインアイ
    147,900税込162,690
    1個
    5日以内出荷
    PC接続型プロトコルアナライザー・単体ロガーの2ウェイ動作。PC接続時は1.5Mbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)に加え同期通信(BSC、HDLC)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。ロジアナ波形表示が可能。