小・中扉用電気錠
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース
使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)
定格電圧(V)DC24±5%
周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP67
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
接点材質銀接点
操作方式セレクタスイッチ
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.77MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(1.11MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(0.76MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(0.67MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.85MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.68MB)
図解NoMBW270E-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 マフラガスケット_No.33、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.33、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.14、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.14、MK31EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64など
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
関連キーワード