カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(261)
  • 自動車純正部品(162)
  • 農業機械(135)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 電気材料(82)
  • 制御機器(72)
  • 空調・電設資材(48)
  • バイク純正部品(44)
  • バイク部品(29)
  • 学童・教育用品(25)
  • 救急・衛生(24)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 照明(20)
  • 家電(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 機構部品(13)
  • 安全標識(13)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 物流用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • カー用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全保護具(7)
  • 安全用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 作業服(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「le-a」の検索結果

関連キーワード
1,347件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD DVDケース 薄型タイプ モノタロウCD DVDケース 薄型タイプモノタロウ(55件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)
当日出荷
収納枚数(枚)1材質ポリスチレンクリア質量(g)約36外形寸法(mm)約142×125×5.2
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(68件のレビュー)
979税込1,077
1缶(100mL)ほか
当日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレン TRUSCO荒神ボーキ 旋盤切り粉払用 アレンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃。全長(mm)245トラスコ品番855-4902材質ハンドル:木材、カシメ部金具:スチール、毛材:アレン(黒シダ)幅(mm)100質量(g)70品名荒神ボーキパーム毛丈(mm)90毛材アレン毛先幅(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1436商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
COOLER PROTECTIONS LE A. RI 7903513400028 KTMCOOLER PROTECTIONS LE A. RI 7903513400028KTM
8,698税込9,568
1個
31日以内出荷
屋外用 多用途透明補修テープ まつうら工業屋外用 多用途透明補修テープまつうら工業(7件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
屋外の簡易補修用、透明フィルムテープです。優れた耐候性と透明性で補修箇所が目立ちにくいです。
用途ビニールハウスやカーポートの簡易補修に。プラスチック製品のひび割れ補修に。タイルやテント・シートの簡易補修に。仕様(はく離紙)紙幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)10伸び(%)400引張強度(N/10mm)19.62アズワン品番65-2054-05再生紙使用マーク適合
帳簿リーフ 売上帳 日本ノート帳簿リーフ 売上帳日本ノート
879税込967
1冊
当日出荷
サイズB5質量(g)550寸法(幅W×高さH)(mm)187×257枚数100枚
LEDセンサーライト3灯式 トライメイトLEDセンサーライト3灯式トライメイト(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
照らす方向自由自在動体&明暗センサーで自動ON/OFF常時点灯(投光器)モード3灯独立可動式で死角なし便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)仕様昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯セット内容本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約775電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×160×135電源コード(m)約3センサー感知方式明暗設置方式バンド設置場所屋内外兼用センサー角度調整(°)約180(右90、左90)明るさ(Lm)3000灯数3防水性防雨型点灯時間【感知】10~300秒センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)感知距離(m)【水平】約3/約12電球の種類LED
親子式インターホン室内子機 アイホン親子式インターホン室内子機アイホン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。 話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等質量(g)約210電源電圧親機から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可通話方式交互通話式
帳簿リーフ 金銭出納帳 日本ノート帳簿リーフ 金銭出納帳日本ノート(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
サイズB5寸法(mm)257×187穴数26ページ数100
帳簿リーフ 仕入帳 日本ノート帳簿リーフ 仕入帳日本ノート(1件のレビュー)
899税込989
1冊
当日出荷
サイズB5質量(g)550寸法(幅W×高さH)(mm)187×257枚数100穴数26
リード型バイス ナベヤリード型バイスナベヤ(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
締付力が大きい。本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性がよい。部品は強靱鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。 給油が簡単で作動が円滑です。 口金は炭熱処理が施してあり耐久性がよく取替えが可能でバイス寿命が永くなります。 ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。 回転台の取付ができます。 LEAD200は可動体がダクタイルです。LEAD250は鋳物部品は全部ダクタイルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
ACファンモータ NMB(ミネベア)ACファンモータNMB(ミネベア)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から24日以内出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
クリーンバッグ2 ミドリ安全クリーンバッグ2ミドリ安全(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
クリーンウェアとシューズを分けて収納できるバッグです。
用途クリーンルーム内作業ホワイト/ブルー仕様ファスナー付、マチ付トラスコ品番753-9126寸法(mm)幅340×高さ400×マチ50質量(g)130
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(300mL)
3日以内出荷から6日以内出荷
スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応 3M(スリーエム)クリーナー20 スプレーのりの汚れ対応3M(スリーエム)(10件のレビュー)
779税込857
1缶(100mL)ほか
当日出荷
スプレーのり55、77、デザインボンドののり残りなどを手軽に落とせます。 ソフトな洗浄力です。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
横バイス部品 口金(リード型バイス) ナベヤ横バイス部品 口金(リード型バイス)ナベヤ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
帳簿リーフ 元帳 日本ノート帳簿リーフ 元帳日本ノート
989税込1,088
1冊
当日出荷
サイズB5質量(g)550寸法(幅W×高さH)(mm)187×257枚数100枚
ダイアモンドチップ GILSON(ギルソン)ダイアモンドチップGILSON(ギルソン)
9,198税込10,118
1袋(50本×4袋)
当日出荷から翌々日出荷
ピペットマンの交換用チップです。 フィルターチップはオートクレーブ後の熱変化による伸縮がなく、コンタミネーションを防ぎます。 DL10シリーズは装着部を長くしチップホルダーの汚染を防ぐタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)仕様RNase/DNase及び浮遊DNA/RNAフリーオートクレーブ可能
TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口) 未来工業TL引込みカバー(TLチューブ・電線等の引込口)未来工業
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
適合TLチューブ(14・16・22)CD管(14・16)PF管(14・16)VVR(SV)(22×3C以下、30×2C以下)
ポリエステル電気絶縁テープNo.1318 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.13183M(スリーエム)(2件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷から16日以内出荷
汎用タイプの絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途透明性が必要な用途に。トランス・コイルの電気絶縁用。電子部品の絶縁用途。主な用途電気絶縁用
クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム)クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
多種類の汚れを溶解する洗浄力の高いクリーナーです。しつこいのり残りやベタついた油汚れも強力に洗浄します。洗浄面に残ったクリーナーは水で簡単に洗い落とせます。レンジフード・換気扇回り・床・壁・什器などや、ボイラールーム・機械室にも使用できます。
用途のり、油の汚れ落とし。トラスコ品番107-2743材質主成分:リモネン透明容量(mL)672質量(g)691
光コネクタ用クリーナー サンワサプライ光コネクタ用クリーナーサンワサプライ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。
サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
AZ CLEAN 1303 子供用白衣 アゼアスAZ CLEAN 1303 子供用白衣アゼアス
399税込439
1枚
当日出荷
子供が着用できるポリプロピレン製白衣です。
用途衛生用品仕様袖口ゴム入/面ファスナー付種別白衣
AZ CLEAN 3401 エプロン アゼアスAZ CLEAN 3401 エプロンアゼアス
1,998税込2,198
1箱(20枚)
当日出荷
水や油の汚れ防止に使用できるフィルムラミネート加工されたエプロンです。
用途衛生用品サイズF仕様胸前掛/約75cm×63cmトラスコ品番819-8885種別エプロン材質ポリプロピレン素材にポリエチレンフィルムラミネート加工区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
5,990税込6,589
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用 StarTech.com光ファイバーコネクタクリーナー/最大500回使用/LC SC ST FCコネクタ/2.5mm/1.25mmフェルール APC/UPC研磨端末/光ケーブルコネクタ プラグ清掃用StarTech.com
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
効果的な光ファイバークリーナー:光ファイバーコネクターからほこりや微粒子を除去し、理想的な信号品質を維持。LC、SC、ST、FC端子に対応し、信号の減衰につながる汚れを防いで安定した通信を実現ワンタッチ操作で簡単クリーニング:シンプルなプッシュボタン設計。ボタンを押すとシャッターが開き、露出したドライクリーニングベルトにコネクターを押し当て前後にスライドさせることで、瞬時に光ファイバーコネクターをクリーニング。液体洗浄剤不要で、持ち運びに便利長持ちする機能性:内部の光ファイバー用クリーニングベルトは最大500回の使用に対応。ボタンを押すたびにクリーニング面が送られ、毎回新しい面でクリーニングが可能用途:光ファイバーネットワーク、データセンター、サーバーラック設置の際に便利。高密度環境でケーブルやジャンパーのクリーニングを行うエンジニアの必需品。2.5mm/1.25mmのフェルール、およびAPCおよびUPC研磨ファイバー端末にも対応フィールド対応設計:コンパクトで軽量、現場での光ファイバーメンテナンスに理想的な設計。内蔵の保護シャッターは使用後自動的にリセットされ、クリーニングベルトをほこりや損傷から保護
仕様●MTBF(平均故障間隔):最大500回まで使用可能●動作温度:-10℃~50℃●保存温度:-40℃~60℃●湿度:該当なし●色:グリーン●製品幅:130mm●製品質量:147g●製品長さ:80mm●製品高さ:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
M4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ CKDM4000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズCKD
5,498税込6,048
1個
当日出荷から15日以内出荷
GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワンGM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)アズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
効果除菌、消臭仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性
EXCELOCKアンテナユニット XL-EAU LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKアンテナユニット XL-EAULAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
キーユニット XL-EKUをかざすと感知し、解錠の信号をコントロールユニットに伝えます。
付属品接続コード(長さ1500 mm)十字穴皿タッピンねじ4×20材質ABS樹脂ブラック感知距離(mm)50以下
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
ラボ洗浄剤 関東化学ラボ洗浄剤関東化学
2,998税込3,298
1個(1L)
当日出荷から3日以内出荷
天然系原料を主成分とし、優れた洗浄性・生分解性を持つ使いやすい液体タイプの無リン洗浄剤です。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から78日以内出荷
コネクタクリーナー サンワサプライコネクタクリーナーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。
材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。仕様使用回数:400回
電源ユニット KLシリーズ コーセル電源ユニット KLシリーズコーセル
8,898税込9,788
1個
当日出荷から27日以内出荷
形状カバー付き/DINレール直付き使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ[出力ディレーティングが必要です]保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷力率ACIN 115/230V:0.98/0.9typ入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(Io=100%)[コールドスタート時:Ta=25℃]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示LED:緑(DC_OK)
AZ CLEAN 1701 アームカバー アゼアスAZ CLEAN 1701 アームカバーアゼアス(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(50双)
当日出荷
作業現場での汚れ防止に使用できるポリエチレンフィルム製アームカバーです。
用途衛生用品クリア材質ポリエチレンフィルム種別アームカバー
JST コネクタハウジング オス PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング オス PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
639税込703
1袋(10個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスシリーズ = PSI併用 = PSIシリーズ圧着型コンタクトJST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コネクタハウジング. 4.00 mm PSIシリーズケーブル取り付け圧着コネクタハウジングは、電線対基板及び電線対電線の用途に適しています。これらのPSIシリーズコネクタハウジングはロック機構を備えているので、確実なかん合接続が実現します。1列タイプはキー付きノッチを備えているので、ミスアライメントや誤かん合を防止します。また、キーの種類に応じて色分けされています。このPSI圧着ハウジングには、2つのタイプを用意しています。 品番PSIP-0xV-LE-Aはソケットハウジングで、PSIシリーズの基板ヘッダやPSIシリーズのケーブル取り付けピンハウジングとかん合 品番PSIR-0xV-LE-Aはピンハウジングで、PSIシリーズのケーブル取り付けソケットハウジングとかん合 PSIケーブル取り付けピンハウジングは取り付けタブも備えているので、パネル取り付けが可能. このPSIコネクタハウジングのコンタクトは別売り. 特長と利点. ロック機構で確実なかん合接続 キーと識別カラーリングで誤かん合を防止 指に優しい設計 ピンハウジングタイプには、パネル取り付けタブを装備RoHS指令(10物質対応)対応
...