カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「le-c120」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト LE-C120用 リール グリーンクロスLEDテープライト LE-C120用 リールグリーンクロス
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用のリールになります。
用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。
LEDテープライト LE-C120用 電源ケーブル グリーンクロスLEDテープライト LE-C120用 電源ケーブルグリーンクロス
2,798税込3,078
1本
3日以内出荷
LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用の電源ケーブルになります。
用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:標準青木精密工業
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LEC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,590税込5,049
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
インシユレータ BIGM(丸山製作所)インシユレータBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
備考41~43フクム部品名称インシユレータ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMSV415R2SL(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415ESTR-100-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MS415R4CFS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MSV415L-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MFH-P262 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MS515R4CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.38、MSA415R4C-120(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MSV515R2SL(10) エンジン エアクリーナなど