カテゴリ

  • メカニカル部品(113)
  • 学童・教育用品(82)
  • 制御機器(77)
  • 農業機械(42)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 測定用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 電気材料(16)
  • 保管用品(15)
  • オフィス家具(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 家電(13)
  • 機構部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 照明(6)
  • 梱包用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 事務用品(4)
  • 日用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)

「le-p」の検索結果

関連キーワード
682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荒神ホーキ(旋盤切り粉払用) TRUSCO荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)TRUSCO(16件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。
用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃全長×幅W(mm)245×100トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム質量(g)65毛丈(mm)90幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
ボルトナットカバー 岩田製作所ボルトナットカバー岩田製作所(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(50個)
当日出荷
ボルトナット部のカバーに使用できます。安全対策やサビ防止としても使用できます。
グレーRoHS指令(10物質対応)対応
キャップE(PVC) 岩田製作所キャップE(PVC)岩田製作所(3件のレビュー)
58税込64
1個ほか
当日出荷
ボルトナット部のカバー用にも使用できます。安全対策や錆防止としても使用できます。
EPスペーサー サンコー(三甲)EPスペーサーサンコー(三甲)(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(6枚)ほか
当日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー
レザーイヤーパット 長塚電話工業所レザーイヤーパット長塚電話工業所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋
当日出荷
レザーイヤーパッド(5個入)。
ブラック
スイベル 岩田製作所スイベル岩田製作所
5,398税込5,938
1袋(10個)
翌々日出荷
EPDM L型ガスケット 大阪サニタリーEPDM L型ガスケット大阪サニタリー
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM形状L型ガスケット種類L型ガスケット
工作顕微鏡用照明電源 TRUSCO工作顕微鏡用照明電源TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
延長パイプL パオック延長パイプLパオック
899税込989
1本
当日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプLです。
用途バキュームクリーナー用延長パイプLとして。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)100
静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全静電作業靴 エレパス クールミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト足幅3E種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
サニタリーユニオンガスケットL型 フジトクサニタリーユニオンガスケットL型フジトク(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状パッキン全長(mm)6寸法L(mm)6寸法t(mm)4
LL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 後右 アルインコLL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 後右アルインコ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適用機種:LL-E/FF-E
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池 東芝ライテック非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池東芝ライテック
64,980税込71,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
入数1
木棚用固定クリップ 槌屋ヤック木棚用固定クリップ槌屋ヤック
299税込329
1個
3日以内出荷
リニアプラグ電源ケーブル 槌屋ヤックリニアプラグ電源ケーブル槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ケーブル長(cm)70
ACファンモーター NMB(ミネベア)ACファンモーターNMB(ミネベア)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
LL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 後左 アルインコLL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 後左アルインコ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適用機種:LL-E/FF-E
LL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 前右 アルインコLL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 前右アルインコ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適用機種:LL-E/FF-E
LL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 前左 アルインコLL-E/FF-E用 滑り止めキャップ 前左アルインコ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適用機種:LL-E/FF-E
2分岐ケーブル 槌屋ヤック2分岐ケーブル槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ケーブル長(m)1
リニアプラグケーブルBK 槌屋ヤックリニアプラグケーブルBK槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ケーブル長(cm)70
DCジャック電源ケーブル 槌屋ヤックDCジャック電源ケーブル槌屋ヤック
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ケーブル長(cm)70
3分岐ケーブル 槌屋ヤック3分岐ケーブル槌屋ヤック
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ケーブル長(m)1
Lightning接続イヤホン OWLTECH(オウルテック)Lightning接続イヤホンOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホンApple MFiを取得した安心の品質かんたんリモコン&マイクイヤーピースは3サイズ付属安心の1年保証
付属品イヤーピース3サイズホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
EPスノコ サンコー(三甲)EPスノコサンコー(三甲)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。ブルー材質EPP20倍幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1761種別780011BL00厚さ(mm)33質量(g)680外寸(mm)905×595×34
延長パイプL収納フック付き パオック延長パイプL収納フック付きパオック
899税込989
1本
翌々日出荷
バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。
用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全静電作業靴 ELEPASS307ミドリ安全(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト足幅EEE形状ローカット材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
防爆型LED投光器(屋外型) ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)ハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1個
当日出荷
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED質量(kg)3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ) マックステル4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ)マックステル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。
用途分波器仕様金メッキ付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)
可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン OWLTECH(オウルテック)可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホンOWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個質量(g)約11ケーブル長(m)約1.2(Y型)最大静圧(mmH2O)(出力)95±3インピーダンス32Ω保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク椿本チエイン
179税込197
1個
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1
EPスペーサー サンコー(三甲)EPスペーサーサンコー(三甲)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から3日以内出荷
アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS50形チェーン椿本チエイン
69税込76
1リンク
翌日出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)300
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)400
静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全静電作業サンダル エレパスクールライトNミドリ安全
5,798税込6,378
1足
当日出荷
ホワイト標準質量(g/片足)210(L)種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革機能静電材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
アタッチメント付 RS40形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS40形チェーン椿本チエイン
53税込58
1リンク
翌日出荷から26日以内出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.64ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7最大許容張力(kN)3.63
LEDポジション球 PIAALEDポジション球PIAA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
関連キーワード
...