カテゴリ
- 制御機器(38,721)
- 空調・照明・電設資材(30,488)
- バイク純正部品(26,773)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22,128)
- パソコン/周辺機器(20,686)
- トラック純正部品(17,025)
- 自動車純正部品(11,411)
- メカニカル部品(7,593)
- 電気材料(5,955)
- 農業機械(5,558)
- バイク部品(4,661)
- 船舶用品・漁業資材(3,225)
- 測定用品(2,885)
- 厨房用品(2,648)
- 科学研究・開発用品(2,440)
- 卓上消耗品(2,394)
- 作業工具(2,197)
- 医療(1,837)
- 学童・教育用品(1,698)
- 家電(1,688)
- 自動車補修部品(1,638)
- 作業服(1,458)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,275)
- 店舗什器・備品(1,197)
- 切削工具(1,124)
- 防犯用品(1,062)
- 自転車部品(957)
- カー用品(936)
- 機構部品(933)
- トラック用品・パーツ(896)
- 物流用品(848)
- 電動工具(826)
- オフィス家具(788)
- 安全用品(724)
- 梱包用品(701)
- ねじ・ボルト・釘(691)
- 事務用品(649)
- FA担当者のオススメ新商品(567)
- 日用品(534)
- 安全保護具(525)
- 介護用品(495)
- 清掃用品(432)
- 建材・エクステリア(431)
- 配管・水廻り設備部材(423)
- 安全標識(392)
- 住設機器(366)
- 建築金物(363)
- 防災用品(332)
- 縫製用品(319)
- 印刷用紙/インク/印刷機(280)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(276)
- 研磨材(250)
- 食品・飲料(232)
- バッテリー・電装(227)
- 整備工具・収納(220)
- ヘルスケア(212)
- 自転車整備工具・アクセサリー(209)
- 手袋(205)
- 保管用品(203)
- 農業・園芸資材(193)
- はんだ関連・静電気対策用品(184)
- 油圧機器・油圧ホース(175)
- 安全靴・作業靴(171)
- 測量用品(土木/建設)(141)
- クリーンルーム用品(127)
- テープ(122)
- 完成車(102)
- 塗装・養生・内装用品(99)
- 救急・衛生(93)
- 洗剤・除去剤(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(89)
- 測定関連サービス(86)
- フォークリフト・産機・建機用品(85)
- 理美容(80)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(74)
- 自動車用オイル・ケミカル(68)
- マスク(68)
- 洗車・清掃(64)
- 鈑金・塗装(58)
- スプレー・オイル・グリス(57)
- 接着剤・補修材(53)
- 溶接用品(48)
- 農具(40)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(36)
- 塗料(35)
- 空圧工具(31)
- タイヤ・足回り(27)
- トラック輸送・安全用品(25)
- エンジン工具(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 名入れカレンダー(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(143)
- Festo(1,477)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,275)
- MAZDA(マツダ)(2,033)
- Panasonic(パナソニック)(11,373)
- RS PRO(4,948)
- SMC(24,552)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,197)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,307)
- WURTH ELEKTRONIK(6,314)
- エレコム(1,326)
- シュナイダーエレクトリック(1,892)
- トヨタ(1,881)
- フエニックス・コンタクト(1,980)
- ホンダ(33,688)
- ミツビシ(2,095)
- メディアカバーマーケット(11,664)
- 三菱ふそう(18,151)
- 三菱電機(8,473)
- 日本モレックス(molex)(3,458)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「le」の検索結果

スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)
日立産機システム(15件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から45日以内出荷圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ハネナイトGP-60LE
内外ゴム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
フローリストLe BP
近正(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃で切れ味抜群。ロング刃タイプ。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。全長(mm)170質量(g)54刃長(mm)50
ハネナイトGP-35LE
内外ゴム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
データラインモニター LEシリーズ
ラインアイ¥88,980~税込¥97,878~1式当日出荷から3日以内出荷寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)85%RH以下湿度測定範囲(%RH)85
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F
太陽技研(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
ツールポーチ 002150LE用
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷KNIPEX Modular X18の容量をさらに拡張します。メインコンパートメントと背面の独立した内ポケットに分かれています。00 21 50 KNIPEX Modular X18 ツールの MOLLE ストラップに固定するための丈夫な布製ストラップが 2 本付いています。ベルトポーチとしても使用可能。あらゆるものを簡単、迅速、便利に輸送します。用途消耗品(靴ひものフェルール、ネジなど)の収納に最適です。寸法(mm)190×135×40
002102LE ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4色ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
ライン型ウィンドー LE
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷はめ込み取付け形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
Bluetooth5.0+EDR/LE対応 USBアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥2,298税込¥2,5281台翌々日出荷Bluetooth5.0に対応したUSBアダプターです。 より広範囲で通信が可能な「class1」でスピーカーやマイクの音の途切れ、マウス・キーボードの入力漏れを解決し、安定したテレワークを実現します。 パソコンに接続した状態でも飛び出しサイズわずか8mmの超コンパクトさ。 ノートパソコンに取り付けたままでも邪魔にならず、取り外しやすさにも配慮しています。質量(g)約1.6規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証対応OSWindows11、Windows10バージョン1903~21H2※OSメーカーのサポートが終了したOSについては、動作保証やサポートができない場合があります。※Windows10(Sモード)、Windows10ARMベースのPCには対応していません。コネクタ形状USB StandardA対応機種USB StandardAコネクターを搭載したWindowsパソコン※初回セットアップ時にインターネット接続が必要消費電流(mA)70(MAX)送信出力Class1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×19×6.3定格電源USBバスパワーインターフェイスUSB2.0伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式Bluetooth5.0+EDR/LE class1※バージョン4.2~2.0との互換性もあります。通信距離(m)最大100※使用環境により異なる
002120LE ハードツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。質量(kg)4.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
オイルフリーベビコン LEシリーズ
日立産機システム¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷から4日以内出荷使いやすいオイルフリー。オイルフリータイプだから、日常のオイルの管理は不要。油分のないエアーをご使用いただけます。 地域を選ばない50/60Hz共用。周波数の管理は不要です。機器組込用として、日本中どこでもお使いいただけます(ただし、周波数により吐出し空気量は異なります) 圧力アップで用途拡大。冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により、全シリーズ最高圧力0.8MPaを実現。幅広い用途に対応できるようになりました。 さらに耳にやさしい低騒音化。従来の揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式の採用、吸込みポートの最適化に加え、空気弁構造の改良で低騒音化、さらに耳にやさしいソフトな運転音を実現しました。 単気筒のバランス改良により、従来機に比べ振動低減を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種別圧縮機本体種類低騒音、低振動エアー出口Rp1/4、Φ10
レバーロックカプラ LE型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
...