カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(28,033)
- パソコン/周辺機器(18,561)
- 制御機器(12,276)
- 農業機械(5,545)
- バイク部品(4,535)
- 船舶用品・漁業資材(3,207)
- 厨房用品(2,548)
- 測定用品(2,124)
- 卓上消耗品(2,017)
- 電気材料(1,746)
- 自動車補修部品(1,552)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,280)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,259)
- 作業工具(1,226)
- 作業服(1,207)
- 家電(1,111)
- 学童・教育用品(948)
- 自転車部品(883)
- カー用品(830)
- 防犯用品(825)
- トラック用品・パーツ(772)
- 電動工具(714)
- 科学研究・開発用品(610)
- 物流用品(600)
- 店舗什器・備品(585)
- 事務用品(559)
- 切削工具(555)
- 日用品(472)
- 安全保護具(421)
- 安全用品(417)
- FA担当者のオススメ新商品(378)
- 清掃用品(347)
- 安全標識(328)
- メカニカル部品(299)
- 縫製用品(299)
- 建築金物(295)
- オフィス家具(269)
- 食品・飲料(221)
- 配管・水廻り設備部材(215)
- 防災用品(210)
- 住設機器(205)
- バッテリー・電装(200)
- 介護用品(193)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(192)
- 機構部品(190)
- 建材・エクステリア(189)
- 自転車整備工具・アクセサリー(188)
- 印刷用紙/インク/印刷機(180)
- 医療(176)
- 手袋(171)
- 安全靴・作業靴(137)
- 農業・園芸資材(136)
- 保管用品(132)
- ねじ・ボルト・釘(129)
- はんだ関連・静電気対策用品(125)
- 梱包用品(124)
- 自動車純正部品(119)
- 油圧機器・油圧ホース(118)
- 研磨材(108)
- 整備工具・収納(104)
- 測量用品(土木/建設)(99)
- ヘルスケア(92)
- 洗剤・除去剤(77)
- フォークリフト・産機・建機用品(71)
- 理美容(69)
- テープ(67)
- 洗車・清掃(63)
- 鈑金・塗装(58)
- マスク(57)
- 塗装・養生・内装用品(51)
- スプレー・オイル・グリス(46)
- 自動車用オイル・ケミカル(45)
- 接着剤・補修材(36)
- 溶接用品(35)
- 農具(34)
- トラック純正部品(32)
- クリーンルーム用品(30)
- ポンプ・送風機・電熱機器(30)
- バイク純正部品(27)
- 空圧工具(27)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(25)
- 救急・衛生(23)
- タイヤ・足回り(22)
- 塗料(21)
- 完成車(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- エンジン工具(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 名入れカレンダー(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(72)
- BIGM(丸山製作所)(720)
- CKD(823)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(840)
- LEC(レック)(622)
- LEPLUS NEXT(787)
- ODELIC(オーデリック)(801)
- Panasonic(パナソニック)(10,871)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,680)
- TKG(714)
- UK(三宝)(629)
- WURTH ELEKTRONIK(563)
- エスアンドエスサイクル(678)
- オーム電機(769)
- ホンダ(6,632)
- メディアカバーマーケット(11,651)
- 三菱電機(8,337)
- 岩崎電気(829)
- 日本モレックス(molex)(922)
- 東芝ライテック(1,179)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「le」の検索結果

エルゴノミックマイクロピペット(Leシリーズ)
NICHIRYO(ニチリョー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷83g/台の超軽量ピペット。お手軽価格のスターターピペット。 手から落ちにくいなめらか曲線でピペッティング時の安定性をもたせました。 大きなプッシュボタンの採用で軽い操作性と相まって、長時間ピペッティングでも疲れにくい構造です。 プッシュボタンが大きくなったことで容量可変が容易になりました。 エジェクタはワンタッチ取り付け方式により脱着が容易になりました。質量(g)約83チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否不可ピペットの種類マイクロピペット
ハネナイトGP-60LE
内外ゴム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
フローリストLe BP
近正(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃で切れ味抜群。ロング刃タイプ。刃部にリブ出し加工を施し、刃の開閉がスムーズ。ハンドルにはエラストマー樹脂を採用しているため、水に濡れても滑りにくく、日光による劣化が起こりにくい。全長(mm)170質量(g)54刃長(mm)50
ハネナイトGP-35LE
内外ゴム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から6日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-F
太陽技研(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分)定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
002102LE ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4色ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
ライン型ウィンドー LE
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個当日出荷はめ込み取付け形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
002120LE ハードツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。質量(kg)4.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
レバーロックカプラ LE型 プラグ
日東工器¥2,998~税込¥3,298~1個翌日出荷から4日以内出荷軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。用途低圧用取り付け形状ホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット
ドットインパクトプリンタ MultiImpact 700LE
NEC¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷多彩な用紙に対応、ハイコストパフォーマンスモデル。シリーズMultiImpactプリント方式インパクトドットマトリックス(24ドットプリントヘッド)、両方向、片方向印刷使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5のカット紙、はがき、封筒、ラベル紙、名刺商品タイププリンター
ハネナイトGP-35LE(テープ付)
内外ゴム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から14日以内出荷環境関連物質対応済み(RoHS指令)材質合成ゴム硬度35比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8反撥弾性(%)3耐寒性Tg(℃)/18
自由錐W W-LE
神沢¥3,598税込¥3,9581個当日出荷切れ味抜群蝶ネジにて径調整がスピーディーに行えます。可変式穴あけ工具です。蝶ネジで穴あけサイズを調整可能なので、工具要らずの製品です。刃とセンタードリルは切削に優れたハイスピード鋼仕様です。替刃式です。用途構造用合板・木材・石膏ボード・プラスチック用先端工具。材質刃・ドリル:ハイス鋼径(Φmm)穴あけ:40mm~180適合板厚30mm(片側)
小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85
LE型鏡筒 対物5
中央精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.4作動距離(mm)13対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
デジタルスケール 50kg LE121
がまかつ Gamakatsu¥3,998税込¥4,3981個当日出荷魚に優しい樹脂製グリップ。電池交換用ドライバー。簡易メジャー1m付き。計量範囲は50g-50kg。計量単位表示は0-10kg/5g、10-50kg/10g単位。表記単位はkg、lb、oz。液晶バックライト。オートオフ(60秒)。TARE(ゼロ設定)&ホールド機能。水しぶきなどから内部を守る防滴仕様(IPX4)。※フィッシュグリップとカラビナの強度はMAX25kg。材質〈本体〉ポリカーボネイト〈フレーム〉TPU質量(g)〈本体〉約176(電池込み約204電源単4乾電池×2(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×100×145
HIKMICRO LYNX LE15 3.0
HIKMICRO¥139,800税込¥153,7801個欠品中超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.021℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)156.3×53.6×49.5倍率2.2x~17.6x相当 (8x)分解能【NETD】20mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度256×192焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1024×768、0.39型 AMOLED焦点距離(mm)15検出距離(m)750電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短7m画角11.7×8.8°/20.5×15.4m@100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
ガードネット大物用 LE217
アイセン¥499税込¥5491個当日出荷ワイシャツなら4~5枚洗えます。細かいメッシュで糸くずの付着を防止。黒い衣類に最適。 ファスナーが5cm長くなりました。 開口部が広いので洗濯物がラクに出し入れできます。 力のかかる箇所はジグザグ縫いで補強しています。材質ポリエステル高さ(mm)20タイプ大物用縦(mm)245横(mm)160
CHINO LEシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥28,980税込¥31,8781ケース(3冊×5箱)当日出荷用途LEシリーズ記録紙寸法有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm全幅(mm)318全長(m)20目盛(mm)(時間)10有効記録幅(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
HIKMICRO LYNX LE10 3.0
HIKMICRO¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷超高感度サーマルセンサーを搭載、新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。仕様シャッターレスイメージシステムあり、動画・静止画撮影ありその他【射出瞳】6mm寸法(mm)152.4×53.6×49.5倍率1.4x~11.2x相当 (8x)分解能【NETD】20mK未満保護等級IP67バッテリー交換式充電式リチウムイオン18650型電池最大解像度256×192焦点調整フリーフォーカスディスプレイ1024×768/0.39型/AMOLED焦点距離(mm)9.7検出距離(m)500電源供給【USB Type-C】5VDC, 2A、外部からの電源供給対応、直接充電対応音声録音ありF値1フレームレート50Hz距離【観察距離】最短3.4m画角19.0×13.6°/ 31.7×23.8m @100mパレットブラックホット、ホワイトホット、レッドホット、融合、レッドモノクロ、グリーンモノクロピクセル2μmイメージセンサーVox非冷却フォーカルプレーンアレイストレージ内蔵EMMC (64GB)バッテリー動作時間6時間以上 (25℃, Wi-Fi ON) 5.5時間以上 (-20℃, Wi-Fi ON)
パワーリレー G5LE
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか3日以内出荷から7日以内出荷10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
LEハイドロ救急バン
日進医療器¥699税込¥7691箱(20枚)当日出荷透明度が高いので目立ちにくい。やわらか素材で、自然なつけ心地。キズ口をやさしく保護します。用途傷の被覆及び保護、傷口の皮膚接合、身体の創傷部位の支持に用いる。色クリアサイズM幅(cm)1.9伸長(cm)6
LE型鏡筒 対物1
中央精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.4作動距離(mm)165対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角90°RoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
フックリリーサー25cm LE141
がまかつ Gamakatsu¥4,598税込¥5,0581個当日出荷下向きフック採用で右利きと左利き共に使用可能。握りやすく力の入れやすいハンドル形状で、軽い力で握ってもしっかりと鈎をホールド。飲み込まれた鈎も見やすく外しやすいスリムな先端設計で魚の口に入れやすい。高強度・耐久性に優れたステンレス製フック。14~15cmミノーの鈎を、安全に自身の手に触れることなく魚から外せるよう設計。ランヤード等が取付け可能の大きめホール付。寸法(mm)〈全長〉約250サイズ#12~2/0(トレブルフック推奨サイズ)質量(g)約70素材〈本体〉ステンレス アルミニウム〈ハンドル〉PP
Facom プライヤ 431.LE
FACOM¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Facom社のプロフェッショナルシリーズの静電気除去プライヤーは、長時間の使用を想定して設計された人間工学に基づいたハンドルで精密なグリップを提供します。また、反射を抑えた仕上げにより、直射日光下での作業をサポートします。静電気放電(ESD)のリスクから電子部品を保護します。細いメッシュで高精度な作業が可能仕様●プライヤータイプ:ロングノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●チップ形状:ストレート●全体長さ:135mm●ESD対応:あり●ジョー深さ:9mm






エルフレックスLEーSタイプ 12mm/100m
千代田通商¥69,980税込¥76,9781巻(100m)当日出荷から5日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン質量(kg)10.2長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)13使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12


エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応






ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
FHC41EL-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
ピンオンリールメジャータイプ LE110-1
がまかつ Gamakatsu¥999税込¥1,0991個当日出荷100cmメジャー付きピンオンリール。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。便利なスナップ2個付き。寸法〈本体〉D54xW7mm〈メジャー〉100cm素材ABS
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE
ニツコー熔材工業¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)翌々日出荷LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。線径(Φmm)1.2ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
LED表示灯サン・エミッターLE LE-100-L
太陽技研¥4,698~税込¥5,168~1個ほか5日以内出荷から9日以内出荷高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯定格入力電圧(V)AC100保護等級IP66相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
...