カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
- 制御機器(21)
- パソコン/周辺機器(12)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(6)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LEAD(リード工業)(34)
- HI-LEAD(12)
- ニチコン(9)
- メディアカバーマーケット(5)
- LEAD(4)
- LEPLUS(3)
- RS PRO(3)
- ナベヤ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ラムマウント(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- MUELLER ELECTRIC(2)
- SICK(2)
- AOHI(アオハイ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ガードナー(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lead」の検索結果

RW-055A ストレッチシューズカバー
LEAD(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551足当日出荷強力防水!。急な雨でも簡単装着。靴を水や泥からしっかり守ります。伸縮性が高くシームレスで風を通さず、防寒対策としても活用可能。<高伸縮>。高い伸縮性で様々な靴に対応。靴全体をカバーするのでシフトペダルへの靴紐の巻き込みも防げます。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいパターンの耐摩耗性に優れたラバーソールを採用。濡れた路面でも滑りにくく安心です。<高い防水性>。シームレスで防水効果が高く、汚れた場合も簡単に水洗いできるので、お手入れも簡単です。<軽量コンパクト>。片足わずか約180gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。材質TPE色スモーク適合サイズ25.0-27.5cm特性高伸縮、アンチスリップソール、高い防水性、軽量コンパクト
Simplex ST-ST patch lead
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
Simplex ST/ST patch lead
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
RW-056A ロングタイプレインブーツカバー
LEAD(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991足当日出荷強力防水!。ブーツを水や泥からしっかり守ります。防水性に優れたPVC素材を採用。風の侵入を防ぎ、防寒対策としても活用可能。<簡単脱着>。サイドファスナー方式で簡単脱着。開口部はズレを防止するスナップボタン付きゴムベルトを採用。<高い防水性>。サイドファスナーの内側には水の侵入を防ぐレインブロッカーを装備。二重構造により高い防水性能を実現。<アンチスリップソール>。アウトソールは滑りにくいグリッドパターンを採用。濡れた路面でも安心です。<ストラップベルト>。伸縮性の高いストラップベルトで足首をしっかり固定。フィット感を高め、走行時のバタつきを抑えます。<軽量コンパクト>。片足わずか約200gと軽量でコンパクトに折りたためるので、収納場所にも困りません。<リフレクター>。サイド<かかとには光を反射するリフレクターを採用。夜間やトンネルなど暗いところでの視認性を高め安全を確保します。材質PVC色ブラック適合サイズ25.0-27.5cm特性簡単脱着、高い防水性、アンチスリップソール、ストラップベルト、軽量コンパクト、リフレクター
アカPAD(F)DIO110/LEAD125
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1984年から愛され続けるロングセラー コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。
テーパーライナー
HI-LEAD¥949~税込¥1,044~1袋(2枚)当日出荷鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
防塵・防水アルミダイカストケース
LEAD¥3,198税込¥3,518特価1個当日出荷保護等級IP65。高信頼の防塵・防水アルミダイカストボックス。エンクロージャーの使命、それはあらゆる使用条件下で自由に発想するシステムとしてのスペースであり得ることです。あれこれ使用制約を受けず、厳しいニーズに柔軟に対応し、新しい活用範囲を拡げます。このLRシリーズはアルミダイカストと特殊なガスケット機構によりIP65を実現したボックスです。屋内外の電気機器、車両機器、土木建設の工事現場など、ホコリや水の悪影響を受けやすい、さまざまな状況下での使用に適したものです。
フランジ用Uバンド 三価クロメートメッキ
HI-LEAD¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ナット2個付(1種ナット)材質鉄/三価クロメートメッキ規格JIS10K使用圧力10(K)呼び圧力10K
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス スタイル1ナット
HI-LEAD¥59~税込¥65~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.5六角高さ(mm)約6.4寸法d(mm)10二面幅(mm)16強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
HI-LEAD¥99~税込¥109~1組当日出荷から翌々日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
テーパーライナー
HI-LEAD¥2,898税込¥3,1881袋(2枚)当日出荷鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。トラスコ品番684-0380材質鉄(SS)長さ(mm)140幅(mm)65厚さ(mm)17/14
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)全ねじ
HI-LEAD¥36~税込¥40~1組当日出荷から翌々日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS)半ねじ
HI-LEAD¥319~税込¥351~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目強度区分A2-70
配管テスト用仕切板
HI-LEAD¥9,798税込¥10,7781枚当日出荷配管テスト用の仕切板です。トラスコ品番683-9883材質SUS304/ステンレス厚さ(mm)4呼び径250A使用圧力JIS10K
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナット
HI-LEAD¥85~税込¥94~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
SERIO RE-40 開閉シールド付きハーフヘルメット
LEAD(リード工業)(17件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。 ライトスモークシールドを標準装備。ハードコート、UVカット仕様 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
ZORK シールド付ハーフヘルメット
LEAD(リード工業)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット 個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ゆったりとした作りのフリーサイズ。 開閉式シールド 開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。 内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。 エアベンチレーション 前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。サイズフリー/大きめ規格PSC、SG(125cc以下用)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約750頭囲(cm)60~62未満
CROSS CR-720 ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(18件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷基本性能をしっかり抑えたスタンダードなジェットヘルメット 前頭部に開閉式エアベンチレーションを装備。走行中にベンチレーションから風を取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。シールド素材はポリカーボネイト製で割れにくく、ハードコート・UVカット仕様。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる脱着に便利なワンタッチホルダーを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をベンチレーションから取り込みヘルメット内部にこもりやすい熱やムレを解消。サイズフリー(57~60cm未満)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1200規格PSC、SG(全排気量対応)
BZ-951A バイクカバー
LEAD(リード工業)(9件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷300デニールの厚手生地で耐久性抜群 300デニールの厚手生地使用で耐久性と撥水性を高めました。様々なロックに対応する大型ロックスリットを装備。風飛び・バタツキ防止用ワンタッチバックル式センターストラップを装備。 厚手生地使用で高い耐久性 大型ロックスリット カバー中央下にはバイクの下へ取り回して留めるワンタッチバックル式センターストラップを装備。前後のタイヤへ掛かるフチに強力ゴムを採用。生地のバタツキや風飛びを防止します。材質ポリエステル100%色シルバー
DALE ハーフヘルメット
LEAD(リード工業)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ベーシックなダックテールモデル ストリートでは定番のダックテールヘルメット。 人気のマットカラー。 浮き上がり現象を抑えるV字バンド 着脱が簡単なワンタッチバックル ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備付属品サイズ調整スポンジ色マットブラックサイズフリー質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下対応)帽体ABS
Landspout シューズカバー
LEAD(リード工業)(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分は強度の高いターポリン材を配し、アジャスタブルベルクロで広いサイズにも対応。 左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。 広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。全4箇所で固定しフィット感を高めます。 ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。サイズフリー付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティング
Landspout グローブカバー
LEAD(リード工業)(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用したレイングローブカバー。 手首と袖口にラバーを配し、フィット性を向上。指部は3セパレートタイプで操作性が良く、人差し指から親指にかけて滑り止めテープを装備し、安定感抜群。 フィンガー部を親指、人指し指、中指・薬指・小指、と3分割にして操作性を向上。人差し指から親指にかけては滑り止めテープを装備し、安定感抜群。 手首と袖口にラバーを配し、フィット性が向上。走行中でもズレる心配が無く、雨の進入をブロック。 製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティングサイズフリー
CREZZA-V LC-400A チェーンロック
LEAD(リード工業)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック 角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。 ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。 ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。 チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。付属品スペアキー4本質量(g)4000タイプワイヤー錠ワイヤー長(mm)1800サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
KS-251A ドリンクホルダー
LEAD(リード工業)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷しっかりホールド 安心のドリンクホルダー 太さに合わせて拡がり、缶やペットボトル、水筒、ミルク用ボトルなどの落下を防止するドリンクホルダー。180mlの細缶から500mlの太缶まで幅広く対応。 角度調整も自在で約16~30mmのパイプに取付可能。 大型手回しネジや角を落とした設計でお年寄りやお子様にも安心。色ブラック
ELZO ハーフヘルメット
LEAD(リード工業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中定番のダックテールモデル 様々なユーザーに対応できるよう頭周りを57~60cm未満のフリーサイズに設定。 脱着に便利なワンタッチバックルに加え、ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。 ワンタッチバックル 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる着脱に便利なワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。サイズフリー規格SG、PSC(125cc以下用)付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700頭囲(cm)57~60未満
作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
APISS セミジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷ライトスモークシールドを標準装備 ワンタッチホルダー装備 ムレを低減するメッシュ内装仕様 PSC、SG(125cc以下用)サイズフリー(57~60cm未満)
STRAX SJ-8 ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト質量(g)約1,400規格PSC、SG(全排気量対応)
KS258A USB充電ソケット
LEAD(リード工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
STRAX ジェットヘルメット
LEAD(リード工業)(10件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。 エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。 前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。 見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。 サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。 赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。材質(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド質量(g)1400規格PSC、SG(全排気量対応)