カテゴリ
- バイク部品(8)
- 切削工具(6)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lead100」の検索結果

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 キラリトライトLEAD SH11-TL
セフティー電気用品¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仮設照明 E26 LED電球 120W形相当用途建築現場の打ち込み/階段照明、スズラン灯の照明、船内の内装工事の照明に全長(mm)145質量(g)120消費電力(W)11定格電圧(V)100~242全光束(Lm)1710定格寿命(時間)40000保護等級IP65(防水ソケット装着時)色温度(K)6500電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50外径(mm)48配光角度(°)270演色指数(Ra)82口金寸法(mm)E26
メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大
KITACO(13件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。タイプケーヒン 全ねじ型/大
BRAKING HO32FI
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!用途耐摩耗性と制動性能を両立したディスクローター適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42]フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20]フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20]フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
BRAKING HO32FID
BRAKING¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種SPACY125(98) [CHA125W_JF04] フロント用SPACY125(01) [CHA1251_JF04] フロント用SPACY125(03) [CHA1253_JF04] フロント用SPACY125(04) [CHA1254_JF04] フロント用SPACY125(05) [CHA1255_JF04] フロント用SPACY125(07) [CHA1257_JF04] フロント用SPACY125(95) [CHA125S_JF04] フロント用LEAD100(99) [NH100 X J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 J_JF06] フロント用LEAD100A(01) [NH100 1 3J_JF06] フロント用LEAD100(01) [NH100 1 2J_JF06] フロント用LEAD100(99) [NH100×2J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W J_JF06] フロント用LEAD100(98) [NH100 W 2J_JF06] フロント用SPACY100(07) [SCR100WH 7 J_JF13] フロント用SPACY100(06) [SCR100WH 6 J_JF13] フロント用SPACY100(03) [SCR100WH 3 J_JF13] フロント用JOKER90(97) [SRX90 T_HF09] フロント用JOKER90(98) [SRX90 W_HF09] フロント用JOKER50(96) [SRX50T_AF42] フロント用JOKER50(96) [SRX50V YA_AF42] フロント用JOKER50(98) [SRX50W_AF42] フロント用LEAD50(92) [NH50MN K_AF20] フロント用LEAD50(01) [NH501 J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 3J_AF48] フロント用LEAD50(01) [NH501 2J_AF48] フロント用LEAD50(99) [NH50X J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W J_AF48] フロント用LEAD50(98) [NH50W 2J_AF48] フロント用LEAD50(93) [NH50M P J_AF20] フロント用LEAD50(88) [NH50MJK_AF20] フロント用LEAD50(99) [NH50×2J_AF48] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] リア用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] リア用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] リア用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] リア用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12]リア用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] リア用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] リア用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] リア用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] リア用Via(97) [SGX50 V_AF38] リア用
デュオレストチェア D100F
DUOREST(デュオレスト)¥79,980税込¥87,9781脚6日以内出荷腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす DUORESTシリーズ最上位モデル 座面スライドや背もたれ位置調整など細かな調整で体格に合わせたカスタマイズ バックフォルムも美しく、オフィスでもホームでもインテリアに合わせやすい 背面のカバーの中にある調整ダイヤルを回せば、両方の背もたれを同時に調整可能 ダイヤル横のツマミを上下させることで背もたれの高さも簡単に調整可能 座面と背もたれが連動して動くシンクロリクライニング機能 座面ガス圧昇降 ロッキング強弱調節機能 ヘッドレスト高さ・角度調整 SDアームレスト セルフチルト&シンクロリクライニング用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステルキャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65~72.5×65.5~82×106~124組立時間約20~30分ヘッドレストあり
TE Connectivity RTDセンサ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様センサータイプ:PT100プローブの長さ:15 (Lead)mmプローブ径:0.25 (Lead)mm最低検出温度:-200℃最大検出温度:+400℃ターミナルタイプ:リードワイヤ応答時間:0.35 ms @ 0.14 V (水)、21 ms @ 7 V (空気)TE Connectivity GOシリーズガラス巻線型温度センサ. TE ConnectivityのMEAS GOシリーズの白金抵抗センサは、1つ又は2つの白金バンドがソリッドガラスコアに巻き付けられ、外側のチューブで密閉された構造になっています。 この温度センサは、さらに保護しなくてもほとんどの液体(油、溶剤、酸、水など)内で利用することができます。 高振動の影響を受けやすい環境向けに設計されているため、最適な用途には、発電プラント、分析機器、化学 / 製薬産業、航空宇宙産業、食品産業などがあります。. 広い温度範囲 高温安定性 優れた耐振動性 短い応答時間 限られた取り付けスペースが必要 リードワイヤ接続は、引き上げ力に対する耐性あり 液体内で使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
Megger マルチメータ用 テストリードキット(6231-592)
MEGGER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ安全カテゴリ電圧 = 300V安全カテゴリ = CAT IV 300 V安全カテゴリレベル = CAT IVInstructions, mains plug test leads, 3-wire test lead set with crocodile clips, 8 x AA alkaline batteries, neck strap. LT310 ; 320 Non Tripping Loop Tester Accessories. Two non-tripping loop impedance testers that comply with EN61557 part 3 for testing, measureing or monotoring of protective measures. RCDs rated 30mA or greater are not tripped, even electronic RCDs 3-wire low current non tripping loop test measure 0.01Ω to 2kΩ (autoranging) with resolution 0.01Ω up to 10Ω Two wire high -current test is selctable where RCD connection is not an issue 1A to 23kA prospective fault current (PSCC) display LED indication of correct supply and test lead connection 3-phase safe - will not be damaged if connected across phases 100V to 280V suitable for single-phase testing Supply voltage measurement range Clear 20mm high digit LCD display with analogue arc bargraph Tough rubber armoured case with self contained cover that locks away underneath the instrument during use Designed to hang comfortably around the neck when in "hands free" use Easy-to-use with colour coded ranges to help in the test range selection Safety input terminal interlock - prevents unsafe connection of test leads Safety lockout prevents the test from operating when the circuit voltage is >280V (LT310) or >480V (LT320) Meets the requirements of BSEN 61010-1 for safe connection t a 440V Installation Category III supply (300V Phase to Earth) Weatherproof to IP54. LT320 model additional features:. 50V to 480V operating range allows single and three-phase testing 25Hz to 450Hz frequency measurement range Phase rotation indicator Max Zs display R1+R2 is calculated and displayed Backlit display and range selection ideal for low light environments
STANDARD TRANS MISSION BELTS
ATHENA(アテナ)¥2,298税込¥2,5281個62日以内出荷ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。・品質/価格比の良い標準ベルトRoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM TRANS MISSION BELTS
ATHENA(アテナ)¥4,998税込¥5,4981個62日以内出荷ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。高性能または調整されたエンジンでの使用に適した最高級のベルト。RoHS指令(10物質対応)対応
リレー
ATHENA(アテナ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個62日以内出荷Athena スターターリレーは、優れたパフォーマンスと長期的な信頼性を実現するためにAthena社内で設計・開発され厳格にテストされており、OEM基準に適合した安全で迅速かつ信頼性の高いエンジン始動を行います。純銅接点、耐熱絶縁体、耐久性に優れた耐衝撃プラスチックハウジングなどの高品質素材により厳しい環境でも最適なパフォーマンスを発揮します。リレーの設計には、スターターモーターへの安定した効率的な電流伝送を提供するスイッチングメカニズムが採用されており、エネルギー損失を最小限に抑え、過熱のリスクを軽減することにより始動システムの全体的な信頼性と安全性が向上します。Athena スターターリレーには車両の元の配線と互換性のあるコネクターが付属しております。