カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)

「leakaid」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEAKAID専用UVペンライト リークラボ・ジャパンLEAKAID専用UVペンライトリークラボ・ジャパン
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
LEAKAID 補修専用のUVランプです。乾電池式の簡易的なモデルで使い勝手の良い商品です。
シリコンシート 5枚入(7cm×7cm) リークラボ・ジャパンシリコンシート 5枚入(7cm×7cm)リークラボ・ジャパン
979税込1,077
1セット(5枚)
4日以内出荷
LEAKAID 施工の際に使用するシリコンシートです。シリコンには接着しないという性質を利用してキレイに施工していただくことが可能です。
危険物の類別非危険物
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180g リークラボ・ジャパンLEAKAID UV硬化型漏洩補修材 180gリークラボ・ジャパン
65,980税込72,578
1本
4日以内出荷
UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ) リークラボ・ジャパンLEAKAID UV硬化型漏洩補修材 コンプリートキット(10g + 専用UVランプ)リークラボ・ジャパン
15,980税込17,578
1本
当日出荷
UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
LEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10g リークラボ・ジャパンLEAKAID UV硬化型漏洩補修材 10gリークラボ・ジャパン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも危険物の類別非危険物
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.047F リード品 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
6日以内出荷
FY Series Super capacitors, also known as Electric Double-Layer Capacitors (EDLCs), are intended for high energy storage applications.Wide range of temperature from 25℃ to +70℃ Maintenance free Maximum operating voltage: 5.5 VDC Highly reliable against liquid leakage Lead-free Applications Super capacitors have characteristic
仕様●静電容量:0.047F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:13mm●高さ:7mm●寸法:13 (Dia.) x 7mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FYH●許容差:-20 → +80%●リードスペーシング:5.08 mmアズワン品番65-7048-74
LEAKAID専用UVランプ ( UVランプ本体、リチウム電池、電池用充電器) リークラボ・ジャパンLEAKAID専用UVランプ ( UVランプ本体、リチウム電池、電池用充電器)リークラボ・ジャパン
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
リークエイドの施工用ランプです。
用途リークエイドを塗った個所に照射してください。危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら