41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリタイプ = BNCアダプタ併用可能製品 = PP011シリーズPP005 / PP009 / PP011シリーズ用Teledyne LeCroy BNCアダプタPK1-5MM-110. Teledyne LeCroy PP005 / PP009 / PP011シリーズパッシブプローブ用の、Teledyne LeCroy BNCアダプタ、PK1-5MM-110です。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = デジタルストレージシリーズ = T3DSO1000電源 = メインディスプレイのタイプ = TFT LCD画面サイズ = 7インチサンプルレートランダム = 1 Gspsモデル番号(P) = T3 DSO 1104 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = 交換用2リードアダプタ併用可能製品 = LeCroyオシロスコーププローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP007及びPP008シリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリがRSから非常に多く用意されていることです。 たとえば、クリップ、フック、アダプタ、スプリング、アースリードなどがあります。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブ(Wavesurfer 400シリーズ用オシロスコープPP007-WS ( ; 724-0924 724-0924 )、WaveRunner 6000Aシリーズ用オシロスコープPP007-WR ( ; 724-0927 724-0927 )、WaveRunner Xiシリーズ用オシロスコープPP008-1 ( ; 724-0933 724-0933 ))と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO1000シリーズ
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W インターフェースUSB Host/USB Device/LAN ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480) 関連資料(1.28MB) サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s) 取扱説明書.pdf(8.55MB) メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)多機能オシロスコープ WaveSurfer3000zシリーズ
大画面10.1インチ・タッチスクリーン 使いやすさを追求 ─ ユーザー・インタフェースMAUIを採用 低価格で多機能 様々なプローブに対応 帯域のアップグレード可能
メモリー10Mポイント(インターリーブ時20Mポイント)
1台
829,800 税込912,780
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大画面7インチLCD(WVGA)搭載 最高50,000回/秒の高速波形更新 最大10Mポイントのロングメモリを搭載 10種類の豊富なトリガタイプ 38項目の自動測定機能を搭載 Go-NoGo判定機能 500kポイントのFFT機能を搭載 間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション) USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション) USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット 付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分) 質量(kg)約2.8 消費電力(W)30 電源電圧AC100V~240V 50~60Hz 感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3 分解能8ビット 機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間 時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能 判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力 表示更新レート50000波形/秒 コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能 サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD 入力インピーダンス1MΩ// 約16pF 最大入力電圧300V rms、CAT I 波形(保存)24セット 極性ノーマル、反転 遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相 入力結合方式AC、DC、GND 使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃ オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V 言語表示日本語、英語その他使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan 帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz 周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定 平均2~256回、選択可能 カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV) USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷 DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
1台ほか
78,980 税込86,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1
備考SC-5455、CS-4135A/4125A タイプ減衰器×10、×1 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)60、6 入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下 最大入力電圧DC600 立ち上がり時間約5.8ns、約58ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)20~45、-
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリント基板とプローブを固定する治具。3Dポジショナーと組み合わせることにより様々な用途が広がります。
1式
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3PS3000シリーズ
T3PS3000は4.3インチカラーTFT-LCDディスプレイを備えたリニアプログラマブル直流電源です。2つのメインの直列および並列動作をサポートしています。
仕様過渡応答時間(50% 負荷変動、小負荷 0.5A) ≦ 50 μs、トラッキング動作:直列トラッキング0~64V、並列トラッキング0~6.4A、プログラミング:〇、電圧レンジ:Ch1/Ch2:0~32V・Ch3:2.5V/3.3V:5V±8%、最大出力電圧:220W、定電圧入力変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、CH3≦0.01%+3mV、定電圧負荷変動:Ch1/Ch2≦0.01%+3mV、Ch3≦0.01%+3mV、定電流入力変動:≦0.2%+3mA、定電流負荷変動:≦0.2%+3mA 型式T3PS3000 質量(kg)8.1 電源(V)AC100 方式ドロッパ チャンネル数3(出力) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×278×143 リップルノイズ(mVp-p)定電圧:Ch1/Ch2≦1(5Hz~1MHz)、Ch3≦1(5Hz~1MHz) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書.pdf(2.15MB) 電流レンジCh1/Ch2:0~3.2A、Ch3:0~3.2A リップルノイズ定電流:≦3mArms
1台
149,800 税込164,780
93日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = アースピン併用可能製品 = テストプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP006 / PP006Aシリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリが、RSより数多く提供されていることです。 たとえば、スプリング、アースリードなどがそうです。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブPP006 / PP006A ( ; 7240930 7240930 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様最大周波数 40MHz最小周波数 1 μHz最大周波数(トライアングル、ランプ) 1MHz最大サンプリング周波数 1.2Gsps最小パルス列繰り返しレート 16.3ns分解能 1 μHz任意波形 ありモデル番号(P) T3AFG40 ですTeledyne LeCroy T3AF Waveform Generators. The T3AFG range of waveform generators from Teledyne LeCroy are brilliant testing and debugging tools. These T3AFG are both arbitrary and function generators packed into one. This range packs great features such as DDS technology, wide range of modulation functions, remote control support and outstanding build quality.Teledyne LeCorys T3AFG models come with dual functionality handle. This handle can double up as stand also with rotation over the unit. ;b>Features and Benefits: ;/b>. Improved debugging Deep memory, wide range of modulation types, high resolutions, high bandwidth, built in arbitrary waveforms and user defined waveforms3.5" 4.3" Display. (T3AFG40+ includes touchscreen)Sample rate up to 1.2 GS/sUSB for mass storageLAN port on channel models Sweep output Sine, Square, Triangle or Arbitrary waveforms Frequency resolution of 1uHzHandle doubles up as standWaveform types include DC. ;b>Applications: ;/b>. The T3AFG waveform generators are used in wide array of applications in multitude of different industries. The waveform generator is vital piece of equipment for any professional who is designing, testing or repairing electronic equipment. Some of the most common are;Educational demonstrations Engineering DebuggingElectronic design AutomoTUVe. ;b>Why Teledyne LeCroy ;/b>. Teledyne LeCroy oscilloscopes and probes have been designed, manufactured and tested to the highest standards. This ensures high reliability and quality. In the unlikely event, you experience any problems all Teledyne LeCroy digital oscilloscopes are covered by 3-year manufactures warranty and probes 1-year warranty. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷


WaveSurfer 4104HD WaveSurfer4104HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4104HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch) 周波数帯域(GHz)1
1個
2,798,000 税込3,077,800
6日以内出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 150MHz ×10
エコ商品
タイプ減衰器×10 機能リードアウト対応:- 周波数帯域(MHz)150 入力インピーダンス10MΩ/12.5pF 最大入力電圧DC600 立ち上がり時間約2.3ns RoHS指令(10物質対応)対応 容量(pF)20~35
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2 電源100~240VAC RMS ±10% 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68 最大消費電力(W)30 高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000 電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V) 安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合 使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71 EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性) 使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと サンプルレート1GS/s レコード長20kポイント
1台ほか
76,980 税込84,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
1個
50,700 税込55,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オシロスコープ+マルチメーター+波形発生器の多機能を1台に集約。 3.5インチ高解像度、ハイコントラストカラー液晶ディスプレイにより屋外での使用に適しています。 18650リチウムイオン電池、消費電力≤5Wにより約4時間連続して動作することができます。 USB Type-Cインターフェースは充電、PCソフトウェア接続をサポート。 SCPIコマンドによるリモート制御をサポート。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様波形更新レート:10000wfms/s 質量(kg)約0.6 分解能垂直分解能:8ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×96×38 ディスプレイ3.5インチLCD メモリ長さ8K
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2104A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
499,800 税込549,780
93日以内出荷

WaveSurfer 4054HD WaveSurfer4054HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4054HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)500 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
2,498,000 税込2,747,800
6日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)任意波形発生器
基本機能を充実した安価な2チャンネルタイプ。 出力波形イメージを表示されるため設定が容易。 詳細に波形の出力が可能。 組み込みの任意波形を読み込んで再生可能。 多種の変調波形をすばやく選択設定出来ます。
分解能垂直:14bit ディスプレイ4.3インチ カラー サンプリング速度150MS/s メモリ長さ16k 校正証明書付き
1台
169,800 税込186,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2354A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
939,800 税込1,033,780
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3AFGシリーズ
T3AFG40、T3AFG80およびT3AFG120は1.2GSa/sのサンプリングレート、16ビットの垂直分解能を備えたデュアルチャンネルの任意波形発生器です。低ノイズ、低スプリアスの波形を生成します。
質量(kg)3.5 電源(V)100~240(50/60Hz)100~120(@400Hz)<50W 出力電圧20MHz未満:10Vpp(50Ω負荷)、20Vpp(ハイインピーダンス負荷)、20MHz以上:5Vpp(50Ω負荷)、10Vpp(ハイインピーダンス負荷) ディスプレイ4.3インチTFT液晶タッチパネル プリセット機能標準波形 正弦波/矩形波/ランプ波(三角波を含む)/パルス波/ノイズ、任意波形 196種類 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260.3×295.7×107.2 関連資料(0.62MB) サンプリング速度1.2GS/s 取扱説明書.pdf(3.64MB) 変調方式AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM、Sweep、Burst、Harmonic メモリ長さ8Mポイント
1台
249,800 税込274,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DMMシリーズ
デュアルディスプレイを搭載したマルチメータで、高精度、多機能、自動測定のニーズに特に適しています。
1台
119,800 税込131,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2000HDシリーズ
エコ商品
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) 周波数帯域(MHz)100 ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch
1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO3000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO3000HD デジタル オシロスコープは、200 MHz、350 MHz、。500 MHz および 1 GHzの帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 400 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプション。16 デジタルチャンネル混合信号解析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):890000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 3.0 Host x2, USB 2.0 Host x1, USB 3.0 Device, 10M/100M/1000M LAN, External trigger,Auxiliary output (TRIG OUT, PASS/FAIL) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート4GSa/s メモリ長さ400Mpts/ch
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2502A
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)500(2ch) ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
1,098,000 税込1,207,800
6日以内出荷

WaveSurfer 4024HD WaveSurfer4024HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4024HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
1,598,000 税込1,757,800
93日以内出荷

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO3000シリーズ
テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ クラス最大の250Mポイントメモリ搭載 T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz~1GHzの4チャンネルモデルです。 各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN 分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット) 保証期間3年間 垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div 最大入力電圧400V 波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード) サンプルレート最高:2.5GS/s メモリ長さ125M
1台
969,800 税込1,066,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3SA3000シリーズ
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ 質量(kg)4.6 電源(V)AC100/最大30W インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207 ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値) 関連資料(0.56MB) 取扱説明書.pdf(4.83MB)
1台
879,800 税込967,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO2000HDシリーズ
エコ商品
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)4.1 分解能12bit インターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL) ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ200Mpts/ch
1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)高分解能オシロスコープT3DSO1000HDシリーズ
エコ商品
Teledyne テスト ツール T3DSO1000HD デジタル オシロスコープは、100 MHz および 200 MHz の帯域幅で利用可能です。最大レコード長は 100 Mpts/chで、4 つのアナログ チャネル + オプションで 16 のデジタルチャンネル混合信号分析機能を表示します。
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000 質量(kg)5.6 チャンネル数4 分解能12bit インターフェースUSB 2.0 Host x3, USB 2.0 Device, 10 M / 100 M LAN, External trigger, Auxiliary output(TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Digital MSO) 長さL×高さH×幅W(mm)317.2×236.0×149.0 ディスプレイ10.1 TFT-LCD with capacitive touch screen (1024×600) RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート2GSa/s メモリ長さ100Mpts/ch
1台
489,800 税込538,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2204A
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本 質量(kg)3.9 チャンネル数4 分解能垂直:8 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)200 ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25 サンプルレート1GS/s レコード長最大:100M メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
709,800 税込780,780
6日以内出荷

WaveSurfer 4034HD WaveSurfer4034HD レクロイ(テレダイン・ジャパン) 動画あり
レクロイ(テレダイン・ジャパン)WaveSurfer4034HD
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 質量(kg)5.3 チャンネル数4 分解能垂直:12 ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm インターフェースUSB Host, USB Device, LAN 周波数帯域(MHz)350 ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶 電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150 サンプルレート2.5GS/s レコード長最大:12.5M メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
1個
2,098,000 税込2,307,800
6日以内出荷

1セット
17,980 税込19,778
93日以内出荷

周波数帯域:50MHz(AD5145D)。周波数帯域:25MHz(AD5143)。最高サンプリングレート:250MS/s(1ch時)。入力チャンネル:2チャンネル。6桁周波数カウンター機能。演算機能、自動測定機能つき
用途大学、高校、中学校における、物理学、電気・電子工学や理科の学生実験・研究・開発・製造の設備・電気、電子設備の点検やメンテナンスに
1本ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)