37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100 口金E12 定格消費電力(W)0.5 定格入力電流(A)0.006 定格平均寿命(時間)30000 電球形状ローソク形 電球の種類LED
1個
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

専用ACアダプタ ※JAN4904922174206 LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード別売
用途8種の点滅・点灯切替機能付。 材質ABS 銅線 質量(g)1020 サイズ(mm)個装:100×175×85 本体寸法(cm)全長6500
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)2 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
449 税込494
3日以内出荷

消し忘れても大丈夫。押して点灯、約7分後に自動消灯。
材質本体:ポリプロピレン、炎・電池ケース:ポリエチレン ホワイト 質量(g)6 寸法(Φ×mm)18×71 使用電池LR44×3個(テスト用付属)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球 電球形状フリッカーランプ 定格消費電力(W)2~3 定格電圧(V)100 クリア 定格寿命(時間)約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)15 形状C7 全長(mm)53 質量(g)5 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
459 税込505
当日出荷

径(Φmm)32 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口金E12 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60共用 外形(mm)20 定格寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ゆらぎ灯
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24) 電球(W)0.04 電池単4電池2本付 点灯時間約90時間
1個
337 税込371
当日出荷

仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。) 電圧100V 口金E12 定格寿命(時間)40,000時間 光色電球色 電球の種類LED
1個
590 税込649
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状シャンデリア形 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)7 定格電圧(V)100 全長(mm)53 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)23
1個
160 税込176
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ローソク球
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 種類ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローソク球タイプ。 表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状ローソク球 定格消費電力(W)5 定格電圧(V)50 全長(mm)55 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)24
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命に設計された電球です。 常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52 クリア 種類ローソク球 径(Φmm)25 消費電力(W)5 口金E12 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)5 定格電圧(V)110 電球形状ローソク球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。キラキラ明るい クリア電球タイプ
口金E17 電球の種類LED 電球形状シャンデリア形 定格消費電力(W)3.3 仕様屋内用 質量(g)31 電源100V 50/60Hz共用 外径×全長(mm)35×98 寿命40000h 定格入力電流(mA)60
1個
1,899 税込2,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED C7E12 0.5W
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア 定格消費電力(W)0.5 全光束(Lm)16 形状C7 全長(mm)53 質量(g)6 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)22 定格電流(mA)5.3
1個
489 税込538
3日以内出荷

付属品本体取付ナジ(M3×4)4本、アテ板、あて板取付ねじ(M4×8)2本、スプリングワッシャ2個 質量(g)90 取付方式ボックスカバーへの取付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×32(リード線を除く) 使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%RH(結露不可)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDローソク球電球色
材質PC 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100 口金E12 本体寸法(mm)W21×H53×D21 本体質量(g)10 全光束(Lm)25 色温度(K)3 寿命40000時間 光源色電球色相当 周波数(GHz)50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途本製品はLED電気ローソク・灯立付LED電気ローソク交換用LED球です、対象製品に合わせて交換できます。(口金サイズE12) 口金E12
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京メタルシャンデリア型LED
RoHS
ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質ガラス 全長(mm)95 質量(g)13 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)35 定格消費電力(W)4(40W相当) 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)20000 電球形状シャンデリア 色温度(K)2700 光源色電球色 配光角度(°)290 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
890 税込979
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり 約290°全方向タイプ E12口金 電球色
全長(mm)104 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E12 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状シャンデリア球 光色電球色 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32 全長(mm)94 質量(g)18 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E17 定格消費電力(W)0.8 全光束(Lm)40 定格寿命(時間)30000 最大径(Φmm)32 電球形状シャンデリア球 光色昼白色 定格入力電流(mA)9 電球の種類LED
1個
699 税込769
当日出荷

LDC1LG32E17WH 低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)低W C32シャンデリア形LED E17 L色 WH
RoHS
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 全長(mm)90 質量(g)12 消費電力(W)0.8 口金E17 外径(Φmm)32 全光束(Lm)55 周波数50/60Hz 光源LED 定格入力電流(A)0.009 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-43 LED寿命(時間)20000 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否なし
1個
899 税込989
4日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式直列配線、LEDローソク球:76型 寸法(mm)1灯:95×18Φ 品名電気和ローソク(ロータリースイッチ付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) コード長さ(mm)約2640 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型 品名電気ローソク 灯立付 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.005(1灯) 使用ランプLED電球 関連資料(0.21MB)
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92 質量(g)20 消費電力(W)3 口金E26 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE12口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にもご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色は温かみのある「電球色相当」です。
口金E12 光色電球色相当 質量(g)22 材質ガラス、PBT 配光角度(°)約300 使用場所屋内用 保証期間お買い上げ日より1年間 クリア 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間)20000 対応密閉器具対応 電球形状シャンデリア球 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×105 電球の種類LED 配光タイプ全方向
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13 消費電力(W)3 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 電球形状キャンドル 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2200 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E12 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2200 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)31 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100 質量(g)13 消費電力(W)3 口金E12 外径(Φmm)35 全光束(Lm)325 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)>80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.92 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)33 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷