【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外
セット内容本体×6個
材質ABS
本体質量(g)約26
使用電池ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)約86×周囲約38(共通)
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【使いやすいティーライト型】
ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体(1色)×6個
材質ABS
寸法(mm)約H48×周囲約37(最大)
色ナチュラル
質量(g)約19
電源ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
連続点灯時間(時間)約30(ライトの光が徐々に弱くなります)
1箱(6個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)1個あたり10
タイプLEDキャンドル
長さ(cm)Φ3.7×H3.5
電池テストコイン電池CR2032×6コ付
連続点灯時間(時間)約50
1パック(6個)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
アウトドアで使っても雰囲気バツグン!
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【グラスキャンドルのように】
グラスの中にロウを流し込んでいるので、ナチュラルな風合い。
置くだけで存在感があるサイズ感もインテリアのアクセントになります。
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
材質ABS、ロウ、ガラス
質量(g)約188
使用電池単3電池×2本(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)約100×約75(最大)
連続点灯時間(時間)約120(ライトの光が徐々に弱くなります)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)0.04
電池単4電池2本付
点灯時間約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)19
寸法(Φ×mm)38×40
包装形態化粧箱入
点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
夜はバラの花びらをカタチ取った乱反射でうっとりと。昼間は高級感のあるボディで華やかに。 置いておくだけで、お部屋がワンランク上に。
かんたん操作でで10段階の調光×16色のLEDカラーが嬉しいポイントです。
置き場所を選ばないコードレス式ライト
リモコン操作の場合は、ボタン電池1つで使用ができます。軽量なアクリル素材で持ち運びもラクラクです。
質の良いクリスタルカットで乱反射を楽しむ。
10段階調光×16色の演出。
赤、緑、青、黄色、紫、水色、クリアをメインに160種類の演出が可能。
タッチパネル操作と遠隔リモコン操作のできる2WAY仕様。
シチュエーションに合わせて簡単に調節ができる。
日中のインテリアとしても最適
見た目はリッチでも、軽量なアクリル素材を採用。
セット内容本体×1、リモコン×1、本体充電用USBコード×1、取扱説明書・保証書
材質アクリル
質量(g)本体:約186、リモコン:約15 ※電池が入っていない状態
消費電力(W)1
電源5V/1A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約157×Φ72、リモコン:約86×52×7
使用電池リモコン:ボタン電池(CR2025 3V)×1個 ※別売り
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)約3~4(充電環境、バッテリーの使用頻度により差異があります)
バッテリー容量(mAh)500
操作距離リモコン:~約1.5m(リモコンの方向やライトの置き方等によって動作範囲は異なります)
連続点灯時間(時間)約3~20(使用モードによる(工場出荷時))
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
キャンドルモードとライトモードで異なる雰囲気を演出
〔キャンドルモード〕はまるで炎が揺れているかのような揺らぎを再現。〔ライトモード〕は一定の明るさで点灯。
華やかなワイヤーLED
メインの炎箇所の他に、キャンドルのボディ全体にワイヤーLEDを装飾。従来の製品に比べ、点灯させた時の華やかさはピカイチです! 。キャンドルのボディーのロウが透けて見える幻想的な雰囲気に。明るすぎず、しっとりと演出します。
火を使わない安心設計
光源はLEDを使用。火を使わないから倒れても安心。小さなお子さんがいるご家庭でも安心してお楽しみいただけます。
素材は本物のロウを使用
ボディーには本物のロウを使用しているので、リアルでやわらかな質感を再現しています。
リモコンで楽々操作
電源ON・OFFはリモコンで一括操作。遠くからも操作ができるので便利!。その他〔タイマー〕〔モード〕〔明るさ〕の調整が可能です。
異なるサイズの3個セット
まとめて置いてもバラバラに置いてもアレンジしやすい3個セットなので、お部屋のアクセントに最適です。 。お子様からご年配の方までどんな方でも使いやすいシンプル設計。
用途ハロウィン、クリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体×3(大/中/小:各1つ)・リモコン×1・取扱説明書 / 保証書×1[プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています]
材質ABS、リアルワックス
質量(g)本体:【大】約303/【中】約250【小】約217、リモコン:約11
使用電池本体:単3電池×2本(×3種)、リモコン:CR2025 3V×1個[電池は付属しておりません。別途ご用意をお願いします]
高さH×直径(mm×Φmm)【大】約180×80、【中】約150×80、【小】約130×80
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×87×7
操作距離リモコン:約5m(環境により異なる)
1箱
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
材質ワックス ABS ポリエチレン LED
電源単四電池3本
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質プラスチック
色リモコンツキ
タイプLEDキャンドル
電池リモコン:コイン電池CR2025×1コ付、キャンドル:単3乾電池4本使用(別売)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)リモコン:8.5×4×0.7
連続点灯時間(時間)約50
寸法(Φ×高さH)(cm)2.3×25
1セット(2本)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
材質ワックス ABS ポリエチレン LED
電源単四電池3本
火を使わない、安心!
近づくと自動点灯
離れると30秒後に消灯
感知距離を1m/3mから選択
置いて使います。
用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント
材質PC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+35
スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)約798
表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期
LED色オレンジLED
電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間
防水仕様なし 屋内専用
LED使用数(個)0.1W×4
点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)
センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
用途Lotti 乾電池式LEDキャンドルライト(S・M・L・LL)専用リモートコントローラー
使用乾電池CR2025
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
木肌の美しい天然のバーチ材を巻いたLEDキャンドル。ライトのほのかな灯りに加え、自然な温かみを感じられます。ちょっとしたスペースに置いて、天然素材ならではの豊かな表情、日々の変化をお愉しみください。
用途リビング、書斎、寝室などに
材質ワックス、白樺樹皮、ABS樹脂
使用電池単4乾電池×3pcs(電池は付属しておりません。)
連続点灯時間約200時間
材質ワックス ABS ポリエチレン LED
電源単四電池3本
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
材質ABS ポリエチレン LED
色アイボリー
電源単四電池3本
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×10
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×18
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×12.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂
寸法(mm)Φ21×136
色小サイズ
質量(g)19
連続使用時間60時間、1日15分で約7か月
光源黄色LED×1個
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)9
寸法(Φ×mm)29×25
包装形態OPP袋入
点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
材質パラフィン、ポリカーボネート
質量(kg)0.068
外径×高さH(Φmm×mm)(カップ)50×44、(ロウソク)47×42
燃焼時間(時間)約12
TKG品番9-1780-0701
TKG品番(2017)6-1584-0701
1ケース(12個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マントルを使わない直接炎が出るランタンです。リングを回すだけで火力調節が可能です。収納や携帯に便利なハードタイプの専用ケース付き。
仕様使用ガス容器(別売):キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-500・CS-250・CS-150、パワーガスカートリッジPX-500・PX-250
材質器具栓:アルミニウム合金・真鍮、ホヤ:耐熱ガラス、収納ケース:ポリエチレン
外径×高さH(Φmm×mm)46×156(つまみ含まず)、収納時:62×168
ガス消費量(g/h)7
燃焼時間(時間)キャプテンスタッグ レギュラーガスカートリッジCS-250を使用した場合:約32(連続/全開)※但し、使用状況(天候、気温等)によりことなる
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 拡散タイプは周囲をまんべんなく照らし、ランタンのように。停電の際に食卓を照らし、階段やトイレでも活躍
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13
消費電力(W)3
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状キャンドル
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92
質量(g)20
消費電力(W)3
口金E26
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1日1回少量の水分に浸けるだけで延べ168時間連続点灯する手のひらサイズの小型LEDライト 水分であれば水以外にジュースやアルコール類等でも発電可能 直進タイプは灯りが直進的で遠くを照らし、懐中電灯のように。移動の際に足元を照らし、物を探す時も便利です。
材質本体ケース・キャップ・外装ケース:PP 台紙:紙 本体ケース内部:マグネシウム板・銅板・紙・炭素シート・LED 本体外装フィルム:PP
高さ(mm)13
質量(g)26
縦(mm)140
横(mm)75
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-10
1個
¥1,089
税込¥1,198
当日出荷
キャンドルモチーフがアロマディフューザーとして登場。本物の炎のようなLEDライトの灯りに包まれながら、お気に入りのアロマも楽しめる、眠りに落ちる前のとっておきのひとときをお届けします。
サイズ92Φ・175H
電源DC5V 2A
コード長さ(m)1
タンク容量(mL)130
噴霧調整超音波振動式
素材ABS・ポリプロピレン
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
キャンドルガスランタン専用ホヤ。
材質耐熱ガラス
質量(g)50
寸法(外径×厚さ)(mm)46×115
電球の種類LED
1個
¥819
税込¥901
3日以内出荷
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外
材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール
使用環境屋外
LED1球(イエロー)
充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
アクモキャンドル AQUMO CANDLE
少しの水分だけで光るLEDライトです。
スイッチで点灯、消灯の切り替えが可能です。
一般財団法人日本消防設備安全センターより≪消防防災製品≫として推奨されています!
PL保険にも加入しています。(国内のみ)
火を使わないのでお子様やご年配の方でも安心して使用可能。
1ccの水分で点灯、繰り返し利用で2週間以上点灯。
雨水・海水・ジュース・お茶・お酒など、水分なら何でもOK。
「災害は忘れた頃にやってくる」
まさかの時のために、お手元にアクモキャンドルを常備することをお勧めします。
アクモキャンドルは少量の水分(何もない時は唾液等)で素早く点灯します。
小さく軽量なので、バックに常備しておいても負担になりません。
避難グッズやアウトドアグッズと一緒に常備しておくのは勿論、通勤通学バッグ、マザーズバッグ、ハンドバッグ等にも1つ入れておくと、いつどこで何が起きても安心です。
仕様最低連続1週間の動作が可能(1日1mLの水分の添加が必要)
材質ケース:PP、内部(Mg板/炭素/紙/銅板)・LED
寸法(mm)約35×65.5×16.5
直径(Φmm)【LED】5
質量(g)約21
電圧(V)【LED】2.5~3.4
角度(°)【発光】30
電流(mA)【LED】0.1以上
使用電圧範囲(V)1.6以下/1セル×4層=6.4以下
電流範囲(A)0.1~20(25mm×50mm×4セルスタック)
光度(cd)【LED】17.5~22.8
動作温度範囲(℃)0~70(0度以下の場合は不凍液としてアルコール類を添加してください)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型、埋込ボックス取付専用
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル埋設タイプ
配光タイプ集光
「魅せるあかり」でくつろぎ、過ごす場所をつくる。眺めて楽しめるガーデンライト。エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせばわが家の夜景も美しく。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
取付据置取付型
材質(本体)プラスチック(オフブラック)
電圧(V)100
口金GX53-1
色温度(K)2700
点灯方式ゆらぎ点灯 キャンドルタイプ
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
調光の可否不可
ケーブルタイプケーブル露出タイプ
配光タイプ集光
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90
質量(g)13
消費電力(W)2.8
口金E17
外径(Φmm)35
全光束(Lm)280
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
平均演色評価数(Ra)80
電球形状キャンドル
色温度(K)2700
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.87
光源色電球色相当
定格入力電流(mA)31
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ