ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×10
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
寸法(mm)Φ37×75(炎部分高さ:24)
電球(W)0.04
電池単4電池2本付
点灯時間約90時間
1個
¥337
税込¥371
当日出荷
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃
光源橙色LED×2個使用
ろうそくのゆらめきをLEDで再現!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)19
寸法(Φ×mm)38×40
包装形態化粧箱入
点灯時間(時間)約2(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
¥173
税込¥190
当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂
寸法(mm)Φ21×136
色小サイズ
質量(g)19
連続使用時間60時間、1日15分で約7か月
光源黄色LED×1個
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)Φ23×176
色中サイズ
質量(g)25
連続使用時間60時間、1日15分で約7か月
光源黄色LED×1個
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)
連続使用時間70時間、1日15分で約9か月
質量(g)25
光源黄色LED×1個
材質ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂
寸法(mm)Φ43×140
光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
色カラフル
仕様製作時間20分
セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3
材質台座:ABS、板:アクリル
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルカリ乾電池 単4 ハイパワー
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー
タイプ単4形
使用推奨期限10年
キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類工作キット
LEDΦ5(高輝度)×1
電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1
動作電流(mA)約18(DC1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
材質ワックス ABS ポリエチレン LED
電源単四電池3本
木肌の美しい天然のバーチ材を巻いたLEDキャンドル。ライトのほのかな灯りに加え、自然な温かみを感じられます。ちょっとしたスペースに置いて、天然素材ならではの豊かな表情、日々の変化をお愉しみください。
用途リビング、書斎、寝室などに
材質ワックス、白樺樹皮、ABS樹脂
使用電池単4乾電池×3pcs(電池は付属しておりません。)
連続点灯時間約200時間
材質ワックス ABS ポリエチレン LED
電源単四電池3本
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
材質ワックス ABS ポリエチレン LED
電源単四電池3本
1個
¥789
税込¥868
6日以内出荷
材質ABS ポリエチレン LED
色アイボリー
電源単四電池3本
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
用途お子さまのお部屋、インテリア、ナイトライト、屋外
セット内容本体×6個
材質ABS
本体質量(g)約26
使用電池ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
高さH×直径(mm×Φmm)約86×周囲約38(共通)
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×18
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ラスティック仕上げホワイトワックス 。タイマー(6時間点灯→18時間消灯)タイマーを入れると点灯し、6時間後に消灯。18時間消灯した後に自動点灯 。電源OFF 。リモコンモード
電池単4形乾電池(市販品)3本使用
連続点灯時間約48時間
直径×高さ(cm)7.5×12.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
材質パラフィンワックス
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球
電球形状フリッカーランプ
定格消費電力(W)2~3
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約500
取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。
材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS
色ブラック
色温度(K)1600
電池単4ニッケル水素電池×1
ライト種類LED
仕様MagliteR XL200 LED. Maglite XL200は単四電池3本で駆動し、最大172ルーメンの出力を発揮します。XL200フラッシュライトのヘッドには、プラスチック製のレンズと深く滑らかな反射板が付属しています。このハンドトーチのビームは、ヘッドを1/4回転させるだけで、フォーカスしたり、ヘッドを取り外してキャンドルのような完全なフラッドビームにしたりすることができます。このトーチはタイプII陽極酸化処理の航空機使用レベルアルミ製で、腐食を防止し、電気絶縁を提供します。XL200には、高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOSの5種類の照明モードがあります。照明モードは、トーチの裏側にある電気スイッチを使用して簡単に変更できます。XL200は、高性能の多目的トーチです。5つの照明モード:高出力、ストロボ、夜間照明、信号、SOS メモリ付きの調整可能な明るさ、メモリ付きの調整可能なストロボ ツイスト操作でスポットからフラッドフォーカスに 高モードで172ルーメン、2.30時間の使用時間、低モードでは1ルーメン、218時間の使用時間、頑丈な機械加工アルミ構造のボディ、内側/外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 プッシュボタン付きのエンドキャップスイッチ、防水及び耐衝撃性 コンパクトな、ポケットサイズのデザイン、単四電池3本付属;872-4877 872-4877 XL2-016Uはプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属 ; 899-8444 899-8444 XL200-S3016はプレゼンテーションボックス入り、単四電池3本付属
色黒
質量(g)79(電池なし)
範囲(mm)138
全光束(Lm)172
材質(ケース)アルミニウム
ヘッド径(Φmm)25
本体寸法(mm)全長122
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×3本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルXL200
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
定格電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
定格入力電流(A)0.006
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ローソク形
電球の種類LED
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。
材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色ブラウン
質量(g)38
寸法(Φ×高さH)(mm)50×170(炎部分サイズ30)
電池寿命(時間)連続点灯:約160(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約20ヶ月使用可能
使用電池単3形乾電池×2個(テスト用電池付属)
LED色黄×1個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
炎が小さいため、急な加熱に弱いガラス燭台やワックスポプリウォーマーに適しています。燃焼の際、アルミカップの中でロウが液化し、最後まで使い切れるので無駄がありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×20
燃焼時間(時間)約5
TKG品番9-1780-0101
TKG品番(2017)6-1584-0101
1ケース(125個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。
材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色ブラウン
質量(g)25
寸法(Φ×高さH)(mm)43×140(炎部分サイズ22)
電池寿命(時間)連続点灯:約70(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約9ヶ月使用可能
使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)
LED色黄×1個
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ストリームライト社の中で最も軽量、コンパクトなヘッドランプです。明るさは状況に合わせてHIGHTモード・LOWモードに切り替えができ単4アルカリ乾電池2本でHIGHTモードの時14.5ルーメン(850キャンドルパワー)の明るさです。(LOWモードは6ルーメン)また、電源レギュレーター部分は完全ソリッドステートで高い信頼性を提供しています。本体は耐衝撃ABSプラスチック、オーリングによりシールされ防水(1m/1時間)ランタイムはHIGHTモードで6時間、LOWモードで12時間となっています。
仕様エラスティック&ラバーコンボストラップ
材質(本体)耐衝撃性ABS樹脂
質量(g)79(電池を含む)
本体寸法(mm)325×57×40
使用電池単4電池2本付
LEDスーパーハイフレックスLED
アズワン品番62-7042-48
明るさ(Lm)14.5(HIGHモード)、6(LOWモード)
防水性1時間1mの水深に水没させても浸水しない
色(ボデー)ブラック
点灯時間(時間)HIGHモード約6/LOWモード約12
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。
単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。
白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。
最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。
スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー
質量(g)約872(電池含む)
保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個
寸法(Φ×mm)約106.9×195.3
輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)
使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)
電池寿命充放電 約300回
充電時間(時間)約6
調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。
電球の種類LED
点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210
落下耐久(m)1
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【まるで「本物」の炎】
LEDキャンドルライトのゆらぎチップは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。
本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。
お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【使いやすいティーライト型】
ティーライトキャンドルタイプなのでアレンジは自由自在。
ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【揺れる炎を演出するゆらぎチップ】
本物の炎のような揺れを演出するゆらぎチップ。
電源を入れると特殊設計でチップが揺れます。
チップに反射して壁に映る光も雰囲気は抜群です。
用途ハロウィンやクリスマスなどのパーティー、インテリア、ディナーテーブル等
セット内容本体(1色)×6個
材質ABS
寸法(mm)約H48×周囲約37(最大)
色ナチュラル
質量(g)約19
電源ボタン電池(CR2032)×1個(別売)
連続点灯時間(時間)約30(ライトの光が徐々に弱くなります)
1箱(6個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
非常時に必要なアイテムをスマートに収納。万一の緊急時に役立つ防災キットです。
寸法(mm)幅300×高さ200×厚さ110
関連キーワード