100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約 360(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)約 540
光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約740×550×95
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)約350(専用ACアダプター含む)
出力DC12V(DC直流)/0.32A
電源専用ACアダプター
入力AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)1.7
電圧(V)AC100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:260×150×379
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス
消費電力DC12V時約1A(約12W)、 DC24時約0.5A(約12W)
入力電圧(V)DC9~DC36
定格出力(W)12
光源LED
色温度(K)6000
LED使用数(個)4
電球の種類LED
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
デザイン性が高く実用性のあるデスクライト。クランプ設置で場所を取らない省スペース設計。プッシュで4段階/長押しで無段階の調光(最大400lm)。微妙な明るさ調整が可能。3パターン調色で場面に合わせたライトの色へ(昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)。3点のヒンジとチルト構造で自由自在の可動域。消費電力は最大約10W。(従来の白熱球の7分の1程度の電力)。ワイドな光源で広範囲を照射。長寿命で公演色。目に優しいLED使用。LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
材質ABS/アルミ
質量(g)約515(クランプ含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約670×500×57
光源LED(4段階/無段階調光)
保証期間1年間
アーム角度調整
明るさ(Lm)約400
光色昼光色:約6500K/昼白色:4000K/電球色:約3000K
電球の種類LED
調光の可否可
自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上
防水性IP65準拠(テープ部分のみ)
電球の種類LED
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電源(V)AC100~240
全光束(Lm)360
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)170
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
約6200ケルビン(色温度)の白さ際立つ光で、文字がハッキリ見える
約2500ルクスの明るさ
広範囲を明るく照らす
蛍光灯スタンド照度JIS A形相当(JIS C8112:2014より)
デスクにはさんで使うクランプタイプ
本体色はホワイト
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、六角レンチ
色ホワイト
質量(g)約750(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6.7
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V/0.45A
全光束(Lm)約520
エネルギー消費効率(Lm/W)約77.6
取付可能厚(mm)クランプ:5以上~45以下
照度(Lux)約2500(直下約30cm)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×330×270(通常使用時/机上面サイズ)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼光色
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。
3段階調光で明るさを調節できる。
フレキシブルアーム。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
出力DC12V/0.42A
電源専用ACアダプター
本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)約460(100%点灯時)
入力AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源LED×16灯(交換不可)
照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6
取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下
アームフレキシブル
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。
質量(g)約120(電池含む)
電源単4アルカリ電池3本
危険物の類別非危険物
関連資料(3.42MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】安定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライトです。防塵・防水設計(IP65準拠)で、建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。2灯の向きを変えて照射範囲を調整することができます。拡散ワイドパネルで、眩しさを軽減します。背面に連結用コンセントが付いており、最大4A、400Wまで給電可能です。連結可能台数は4台までです。取り付け幅は縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)2500
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×118×456
保護等級IP65
色温度(K)5000
定格入力電流(A)0.63
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)100~290
明るさ(Lm)7500
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦10~90mm、奥行45mm以上、丸材Φ20~49mm
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。
適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。
トラスコ品番859-5243
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700
消費電力(W)35(最大調光+最大出力)
全光束(Lm)約1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342
平均演色評価数(Ra)93
定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)約6200
照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
マグネット、クランプ、据え置きの3つの固定方法で、使用環境にあわせた使用が可能な作業灯。LEDライト部分は本体から立ち上げて、上下左右に角度調整が可能。製品背面に内蔵されたマグネットで金属面に貼付けての使用が可能。マグネットが使用できない環境では、クランプで固定可能。クランプでは細い丸棒にも固定が可能。充電インジケーターで、使用中・充電中のバッテリー状態を確認可能。
質量(g)630
角度(°)ライト可動範:(上下)250/(左右)280
クランプ範囲(mm)1~70
保護等級IP65
連続使用時間(時間)(エコ)約24,(弱)約8,(中)約5,(強)約3
使用環境温度(℃)5~35
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)(エコ)100,(弱)300,(中)700,(強)1600
充電端子USB Type-C
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
アズワン品番65-9278-84
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。
仕様●セード(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●重量:1400g●コード長:1.5m●取付クランプ厚み:45mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント●LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム●机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
アズワン品番65-9278-70
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:34.3W(明るさアップモード時/44.1W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可
アズワン品番65-9279-06
1台
¥41,500
税込¥45,650
翌日出荷
スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4150lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:32W(明るさアップモード時/38.5W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~8畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可
アズワン品番65-9279-09
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4700lm●サイズ:500×500×140mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:36.3 W(明るさアップモード時/43.7W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:1.9kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)●LED交換不可
アズワン品番65-9279-10
1台
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型
アズワン品番65-9278-86
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とバイスのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプバイス仕様
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:39.6W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機
アズワン品番65-9278-96
1台
¥56,100
税込¥61,710
翌日出荷
光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番65-9279-11
1台
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
90°折りたたむとアンビエントモードになります。調光は各色でコントロールできます。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
仕様●全長(mm):575●セード(mm):500●アーム長(mm):460●電源:AC100V●光源:LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)●明るさ:528lm●重量:1500g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:50mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):7W●固有エネルギー消費効率(LED):76.1lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂●色:黒●直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるでデスクの一部のように一体化し、光だけを提供●上アームはモニターのベゼルに近い薄さ20mm●調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン●白熱灯80W相当●中心直下照度1140lx●専用上締め角型クランプ
アズワン品番65-9278-81
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:38.1W(明るさアップモード時/49.3W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可
アズワン品番65-9279-07
1台
¥52,600
税込¥57,860
翌日出荷
シンプルな薄型デザインです。光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×90mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:30.6W(明るさアップモード時/39.8W)●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:5段階●重量:2.6kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本●適用床面積:~10畳●光源:LED●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●虫・ホコリの入りにくい構造●LED交換不可
アズワン品番65-9279-05
1台
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ