8,283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 青色 通常のPCケース前面の丸穴に対応 1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます。
仕様LED丸型 ブルー ケーブル長(m)0.75 外径(Φmm)(LED)5 ケーブル長(cm)75
1個
369 税込406
5日以内出荷

マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)75
1本
999 税込1,099
当日出荷

トラスコ品番109-8991 質量(g)88 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1本
969 税込1,066
4日以内出荷

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Intelligent LED SolutionsILS LEDケーブル コントロール 電源
エコ商品
仕様機能:コントロール,電源●併用:ILS Dragon3 Coin、ILS Oslon3 Coin●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
7日以内出荷

LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電線長さ(m)3 特性防雨、防塵 仕様防雨・防塵型 材質チューブ・PVC(ポリ塩化ビニル) 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364 保護機能温度センサー(自動復帰型) チューブ径(Φmm)Φ5.5 LED使用数(個)1mあたり36
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12 サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル直出型。LEDデバイスはオスラム製を使用。軽量です。
用途受配電盤・制御盤などの照明に 適合本体36 高さ(mm)40000 電圧(V)140 EMI規格CISPR15準拠雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4 ケーブル長(cm)約15 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
539 税込593
6日以内出荷

Intelligent LED SolutionsILS LED取り付けケーブル
エコ商品
仕様機能:リンク●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 白色 通常のPCケース前面の丸穴に対応 1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます
仕様LED丸型 ホワイト 外径(Φmm)(LED)5 ケーブル長(cm)75
1個
369 税込406
6日以内出荷


ヤザワコーポレーション2pin LED中継ケーブル 50cm
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK。・TPL012-WH/WA/BL/RD/GR/IB/YE/PK
ホワイト 質量(g)約19
1個
799 税込879
4日以内出荷

連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2 ケーブル長(cm)約15 適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
539 税込593
6日以内出荷

ヤザワコーポレーション4pin LED中継ケーブル 50cm
LEDテープライトをコーナーや延長に使える中継ケーブルです。LEDテープライトの端子をコネクターに挟むだけで簡単に取り付けができます。最長4mまでLEDテープライトの連結に対応しています。切って余ったLEDテープライトの再利用に最適です。対応LEDテープライト。・TPL011RRB。・TPL012RRB
ホワイト 質量(g)約19
1個
799 税込879
4日以内出荷

連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2 ケーブル長(cm)約50 適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
629 税込692
6日以内出荷

連結する単色テープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)2 ケーブル長(cm)約100 適合LEDJTT製TPLED1M-WHWARDPKYEGRBLIBUV/TPLED2M-WHWARDPKYEGRBLIB
1個
719 税込791
6日以内出荷

仕様機能:リンク●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:101.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4 ケーブル長(cm)約100 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
719 税込791
6日以内出荷

連結するRGBテープLEDの間隔を空けたい場合に最適
ピン数(ピン)4 ケーブル長(cm)約50 適合LEDJTT製TPLED1M-RGBR/TPLED2M-RGBR/TPLED3M-RGBR
1個
629 税込692
6日以内出荷

Intelligent LED SolutionsILS LEDケーブル 電源
エコ商品
仕様機能:電源●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷


パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書 質量(g)約42(本体のみ) 消費電力(W)約4 電源USBAオス5V ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色電球色/白色/昼光色 素子数LED:30灯×2色 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様機能:リンク●併用:JKL ZFS-10504-RGB LEDフレックスライトリボン●長さ:170mm●コネクタージェンダー:オス●導体サイズ:22AWG●JKL Components ZCH-170-RGB-Jリボンコネクタ. JKL ComponentsのZCH-170-RGB-Jは、ZFS-10504-RGBフレキシブルLEDストリップと組み合わせて使用するためのRGBリボンコネクタです。 170 mmのコネクタワイヤで2本のRGB LEDストリップを相互接続することができます。 ZCH-170-RGB-Jコネクタは、シンプルなラッチデザインで簡単に接続できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

用途各種充電モデルの予備ケーブルに トラスコ品番244-0877 質量(g)26.2 アズワン品番65-1955-28
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個ほか
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットにバッテリー部分を収納したり、ライトのバッテリーをベルトクリップに装着する場合に使用する延長用のケーブルです。
適合機種H7R Work / H7R Signature / H15R Core / H15R Work / H19R Core 長さ(mm)1270
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。 ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズ。PowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき
仕様●機能:電源●併用可能製品:LEDライトバー●長さ:500mm●コネクタージェンダー:オス●コード番号:786-8998 アズワン品番65-7257-91
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様機能:ジョイナコネクタケーブル●併用可能製品:High Density LED Ribbon●長さ:137mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30個)
7,798 税込8,578
7日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

502122 充電式LEDヘッドライト H7R Core LED LENSER 動画あり
H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番244-0880 本体質量(g)約259(電池含) 保護等級IP67 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.5 電源タイプ充電式 光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番65-1954-98 照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部) 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様機能:電源●併用:ZRS-8480 LEDライトバー●長さ:200.7mm●Connector Cables for ZRS Rigid LED Light Bars. A range of input and joiner connector cables from JKL Components, designed for use with their ZRS series of LED strips. They provide a simple and easy-to-use connection method between strips or to the power supply. ZCH-101-J This is a joiner connector featuring a connector at each end of the cable. It enables you to join two rigid LED strips together. ZCH-200-I This is a power connector which attaches to the LED strip via a connector. Attached wire leads then provide easy connection to your chosen power supply. RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

エレキット超高輝度コード付LED
エコ商品
コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧DC5.5V~20V 消費電流(mA)14 指向角(°)30 明るさ約6500mcd RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷