54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g)約254(乾電池別) 付属品保証書 寸法(mm)外径85×高さ135(取っ手含まず) 連続使用時間ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間 使用電源ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売) 使用電球日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

防水、軽量、コンパクトでアウトドア・防災用にぴったり。デザインもよく、インテリアライトとしてもおすすめです。伸縮式なので手軽にカバン等にいれて持ち運びができます。口で空気を入れて膨らませるだけなので、誰でも簡単に使用可能です。ソーラーパネルを搭載し、8時間でフル充電。満充電後1年間使用しなくても充電が70%残るので、防災用としても使用できます。
電源ソーラー充電式 材質塩化ビニール樹脂、プラスチック、紙 寸法(mm)空気を入れた状態/約幅125×高さ110、空気を入れない状態/約幅125×高さ15 質量(g)約113 機能防水 電池リチウムイオンポリマー電池 充電時間(時間)8(フル充電) 点灯時間6~12時間 点灯方法3パターン(弱・強・点滅)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ソーラー充電式で繰り返し使用できます。悪天候時にも使用できる防水設計です。使用しない時は折りたため、コンパクトに収納できます。
保護等級IP67 アズワン品番3-7456-11
1個
5,050 税込5,555
7日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USB充電もできるソーラーランタン
ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品micro-USBコード・カラビナ 材質ABS+PC+鉄 本体質量(g)約220 全光束(Lm)白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間)8(単3電池使用時) 使用電池単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ゆらぎソーラー フレイムランタンライト タカショー 動画あり
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外 材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂 スイッチON/OFFスイッチ付き 使用環境屋外 LED24球(イエロー) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本 タイマー6時間OFFタイマー付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリー電池のいらない 6LEDランタン
ソーラーパネルとダイナモハンドルのダブル充電で点灯。緊急時に役立ちます。3灯・6灯の切り替えができます。ソーラー充電の場合…晴天時、太陽光がソーラーパネルにあたる条件で4時間充電、約1時間点灯します。ダイナモ充電の場合…ダイナモハンドルを30分間(毎分30回転)回し続けると、約1時間点灯します。※日照条件などの使用環境や充電残量により点灯時間や明るさは異なります。
用途ランタンとして 材質ABS・AS・PVC ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×82×230
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防水タイプで水に浮きます。水に濡らしたくない物は本体の中に収納可能!コンパクトに収納可能。USB充電:フル充電(約)4~6時間、ソーラー充電:フル充電(約)晴天時5時間。50・100ルーメン
材質本体:シリコーン、ハンドル:エラストマー樹脂、ハンドル固定樹脂:ポリプロピレン、ふた:ABS樹脂 寸法(mm)Φ95×167 電源ソーラー充電:5.5V、USB充電:リチウムポリマー電池(1000mAh/3.7V) 光源ップ型LED(発光ダイオード)3個 収納寸法(mm)130×100×90 明るさHighモード=連続5時間、Lowモード=連続12時間(フル充電時)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
付属品USB充電ケーブル(USB_Aオス/Micro_Bオス) 材質ハンガー部:スチール、ホヤ部:シリコン サイズ(約)直径8.5×H11cm 材質(本体)ABS 質量(g)(約)161※乾電池は含まず。 電源単三乾電池(別売) 収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あかりクラシック ルミエールランタン ソーラーライト タカショー 動画あり
アウトドアやキャンプで使うオイルランタン型のレトロ調ソーラーライトです。火を使わずLED球で光るソーラー充電タイプなので、火事や火災の心配がありません。 明るさ調整ができるので、明るくして足元をしっかり照らしたり、暗めにして雰囲気を味わったり自由自在。 火災の心配がないので、人目から離れた場所に沢山並べたり、吊るしたりしても安心してご使用いただけます。
用途アウトドアやキャンプ、グランピング施設にぴったりの形状です。エントランスやアプローチ、お庭でもお使いいただけます。 材質スチール、ガラス、ポリプロピレン 幅(mm)150 高さ(mm)355 奥行(mm)117 本体質量(kg)0.4 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間タイマー付き、調光機能付き 使用電池リチウム電池 3.7V1700mAh 1本 LED色電球色 使用環境屋外 保証期間1年 球数1 コード長さ(cm)50(USB充電コード)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DS-60S 充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式 LEDランタン 昼白色 ソーラーパネル付
エコ商品
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g)389 消費電力(W)5 出力USB:DC5V/1A 全光束(Lm)20~400 発光色昼白色 色温度(K)4500~5000 使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm)147×103 充電電圧(V)DC5/1A 電池寿命充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4(生活防水) 調光方式無段階調節(5%-100%) 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間120時間 照射角度(°)360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト タカショー 動画あり
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外 材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール 使用環境屋外 LED1球(イエロー) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180 光源暖色LED1.25W×1灯 能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg)0.38(BL1013装着時) 適合バッテリーA-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

手回し充電機能搭載(ダイナモ内蔵)、サイレン音有り(赤色灯点滅)、ラジオ機能:AM/FM(ワイドFM)対応、スピーカー内蔵 ソーラーパネル内蔵、ランタン(読書灯)有り、外部への給電可能
電源2モード:単三乾電池×3本(別売)、内蔵充電池リチウムイオン 機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能 バッテリー容量(mAh)2000 寸法(mm)約229×88×150 質量(g)約616 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ 充電端子USB TYPE-C 給電端子USB-A 付属品USBケーブル、取扱説明書 スピーカー内蔵 LED使用数(個)白色9灯 材質ABS樹脂 バッテリー電圧(V)3.7
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

NRO-08 ゴルト ランタンソーラーライト タカショー 動画あり
雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ 材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼) 質量(g)約400 電球LED(イエロー) 使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

牛乳パックソーラーランタン エレキット 動画あり
昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個 セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚 使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン 電池太陽電池 組立時間1~2時間 充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売) 点灯時間満充電時で約4時間 適合年齢(歳)10以上
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し可能なハンドル付き、持ち運びも簡単なソーラーランタン。太陽の光で充電し暗くなると自動で点灯。防滴仕様で屋外も使用可。本物のキャンドルの様に、オレンジ色の灯りが揺れる。テーブルや手元を照らすだけではなく、特別な空間と心地よさを演出。防滴仕様なので、アウトドアやテラス、ベランダなどでも使用可能。
用途LEDランタン、電気ランタン、キャンプ照明、防災用品として。インテリア照明、フロア スタンドとしても。 材質スチール、ガラス、麻紐、PP、ABS ブラック 色温度(K)1600 電池単4ニッケル水素電池×1 ライト種類LED
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS40-F ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
GOODGOODS(グッド・グッズ)ラジオランタン 4WAY電源 LS40-F
電源はAC電源充電、ソーラー充電、手回し充電、単3形乾電池の4つから選べます。 LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレンの4つの役立つ機能が1台に集約されています。
用途照明に。 使用電池18650型リチウムイオン電池(内蔵 2200mAh/3.7V)or単三形乾電池×3本 (別売) 機能LEDライト、FM/AMラジオ、スマホに充電、緊急用サイレン 全光束(Lm)400 照射角度(°)360 調光範囲2段階 点灯時間(時間)約12~24 受信周波数AM:530-1600KHz、FM:76.0MHz~108.0MHz 入力端子USB micro Bタイプ 出力端子USB Aタイプ(DC5V 500mA) 防水保護等級IP44 寸法(mm)93×248×85
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」。アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。充電残量インジケータ付き。
用途防災の備えに。アウトドアに。 材質PVC・多結晶シリコン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102 点灯方式弱・中・強・SOS点灯 明るさ(Lm)40 電球の種類LED 最大点灯時間7時間 ソーラー充電8時間
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。 「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大40 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約149 連続点灯時間(時間)満充電で最大12 材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池 寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35 LED白色LED3個 点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅 バッテリー容量(mAh)450 充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電 付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル 保証期間1年
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

殺虫機能付きのかわいいランタン。UVランプが360-400nmの波長でおびき寄せ、本体の高圧電網に接触した蚊を瞬時に殺虫します。ランタンモードでは、3段階の明るさ調整が可能。殺虫と照明のスイッチが分かれているので、用途に合わせて使い分けができます。防水設計なので屋外での使用に最適。蚊取りネットに残った蚊は流水で洗い落とすことができます。1200mAh電池容量の内蔵バッテリーを搭載。蚊除けモードは満充電で最長20時間の連続使用が可能。ランタンモードは、最長20時間の連続点灯(弱点灯の場合)。充電はソーラーとUSBに対応、USBでは約2時間で満充電。
用途防災の備えに。アウトドアに。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)88×135 点灯方式弱・中・強 充電時間(時間)USB:2 防滴構造IPX4 明るさ(Lm)80 電球の種類LED 最大点灯時間20時間
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。 エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。 軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護
電球の種類LED 明るさ(Lm)最大100 使用電池リチウムイオン電池内蔵 保護等級防水対応(IPX4準拠) 質量(g)約320 連続点灯時間(時間)満充電で最大20 材質プラスチック、リチウム電池 寸法(cm)12.7×12.7×5 LED暖色LED10個 点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強 バッテリー容量(mAh)2000 充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電 付属品マイクロUSB TypeBケーブル コード長さ(m)約5.4
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。
用途防災の備えに。アウトドアに。 付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ付 質量(g)約156 寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時) 保護等級IP67準拠 点灯方式弱・中・強・点滅 充電時間(時間)USB:約5~6、ソーラー:約14 主材質PVC 入数1個 明るさ(Lm)最大150 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?。「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」。「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」。「急に雨が降ってきてライトが壊れた」。LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C) 材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール 質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず 寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11 使用電池単三乾電池(別売) 連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です 明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED) 収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]ソーラーダイナモラジオランタン
災害にも役立つ機能がこの1台に満載! 3種類の充電機能!様々なエネルギー変換学習ができる!
仕様●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入り アズワン品番68-1986-78
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

必要な時に備えるひかり。ハンドルを廻して緊急時の補助充電が可能です。
用途屋外 材質ABS樹脂・MBS樹脂・スチール 使用環境屋外 LED6球(電球色) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/600mAh 単3形×3本
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。 材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂 幅(mm)128 高さ(mm)215 奥行(mm)128 本体質量(kg)0.79 使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本 使用環境屋外 保証期間1年 球数(イエロー)1/(RGB)3
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

屋外でのリラックスタイムやパーティー、キャンプなどのアクティビティを彩るポータブルランタン。手に馴染むソフトハンドルは持ち歩きしやすく、IP44の防水仕様で屋外利用に最適です。電球色25%モード>電球色100%モード>フルカラーモード(60秒1サイクルの自動カラー遷移/静止)の3種のモード切替可能。本体上部のソーラーパネル充電とUSB-C充電のできるハイブリッドタイプ。電球色100%・フルカラー時で約6時間、電球色25%なら約24時間の点灯が可能な長持ちバッテリーを搭載しています。
質量(g)約362 消費電力(W)1.2 寸法(幅W×高さH)(mm)120(ハンドル含む131)×100(ハンドル含む149) 保護等級IP44 電池寿命(時間)15000 使用電池専用充電池 保証期間2年 光源色電球色:3000K/RGB(7色) 充電方式ソーラー/USB-C 明るさ(Lm)電球色25%:201、電球色100%:801 使用時間(時間)6~24 調光方式2段階(25%・100%) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
6,182 税込6,800
6日以内出荷

8種の照明パターンを選択可能なLEDランタンです。(明るさは4段階に調節可能) 長距離照明用の大径LEDを搭載しており、懐中電灯のように使用することもできます。 2ヵ所のUSBポートを使用し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。 人感センサーによりセンサー感知時にLEDの発光、もしくはアラーム+LEDを動作させることが可能です。 5分間の手回し充電にてラジオ機能を30分間使用可能です。 緊急時にアラームで自身の存在を周囲に伝えることができます。 ソーラーと手回しで充電が可能です。 USB-ACアダプターを使って家庭用コンセントからも充電可能です。(ACアダプターは別売) AM/FMラジオ受信機能付(AM受信範囲510~1700kHz) バッテリーインジケーター搭載
用途非常時用のランタンとして、キャンプなどアウトドア用途でランタン+ラジオとして、停電時の電源として、人感センサーを利用して防犯灯として、AM/FMラジオ受信用として トラスコ品番160-7727 セット内容USBケーブル、USBケーブル接続端子3種(miniUSBtype-B、microUSBtype-B、Lightning)、取扱い説明書 幅(mm)138.5 高さ(mm)148 奥行(mm)138.5 電源リチウムポリマー充電池(付属) 保護等級IP65 充電時間(時間)約30、microUSB:7 光色
1台
15,880 税込17,468
当日出荷

吊下げ型でソーラー充電、USB充電可能。 上部を引き抜くと殺虫灯が現れ、青色光で蚊をおびき寄せ高圧電気で殺虫します。 下部のLED が点灯、 暗点灯、点滅の3モード動作。
用途LEDランタン+殺虫灯、吊下げ型充電・USB充電可能・殺虫灯・LED照明・点灯・ 暗点灯・点滅 仕様(小型外注殺菌灯)青色殺菌灯+高圧電気ショック 材質ABS 幅(mm)130~165 質量(g)230 奥行(mm)Φ70 連続使用時間(時間)(LEDランタン)最大12 モード切替(LEDランタンモード)強、弱、点滅 電池太陽電池、最大0.2W バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2000 使用時間(時間)(モスキート)最大8 取扱説明書(0.24MB)
1台
2,790 税込3,069
4日以内出荷

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g)約340 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所屋内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数16個 点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロワ、ランタン、ポータブルバッテリーの3機能が一体化。吹き飛ばし・吸い込みができるブロワ機能、計2色3段階の調光が可能な照明機能、USB充電が可能なバッテリー機能を備えた、1台で何役もこなせる優れもの。片手で持てるハンディタイプで携帯性も抜群。サイズや形状の異なる全5種類のブロワノズルを標準搭載。臨機応変に対応できます。ブロワノズルをサイドの送風口に装着すると送風機能に、トップの吸気口に装着すると吸気機能になります。USB充電可能。4000mAhの大容量バッテリー。ソーラー発電も可能なため、いざという時の防災用品としてもおすすめ(※ソーラーパネルのみで満充電にするためには、日差しが強い日でも数日かかります。ソーラーパネルは補助的にお使いください)
用途火起こし、テントの水滴飛ばし、エアーベッド・浮き輪の空気入れ、空気抜き、車内掃除、パソコンのほこり掃除、圧縮袋の空気抜きなどに。フィールド/ギア/ランプ/LED/野外/屋外/作業/家/災害/防災/台風/大雨/地震/天災/万が一/備え/常備/車/トランク/ウォータープルーフ/海/川/山/ハイキング/登山/バーベキュー/BBQ/グランピング/旅行/圧縮袋/ギフト/プレゼント/庭/ガーデニング 仕様ブロア&バキューム:モード強4.5kpa/モード弱2.5kpa、LEDライト:クール/0.5W 6000-6500K、ウォーム/0.5W 2600-2800K 付属品ブロワノズル5種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 バッテリーポリマーリチウム充電池 バッテリー電圧(V)3.7 ソーラーパネル出力0.3W 充電時間(時間)(USBケーブル充電)約3 モードライト:3段階調光(高/中/低)、2調色(クール/ウォーム) バッテリー容量(mAh)4000 防水性IPX4(生活防水) 電圧×電流(VA)5×2
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフラジオ付きマルチランタン
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル 材質ABS樹脂 質量(g)(約)300 電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ) 連続使用可能時間約3時間 充電時間(時間)(USB充電)約3 受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

AI-CL01 防水ソーラーキャンプライト エーインサイト 動画あり
ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570 電源ソーラー+USB Type-C 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態) 機能キー機能:調色・調光 色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K) ソーラーパネル出力DC5.5V/2W 充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8 LED163個 バッテリー容量(mAh)8000 LED寿命(時間)約20000 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)6~8
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

PF-362 RUGGED ソーラーアッシュ GR 槌屋ヤック 動画あり
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
モスグリーン LED色ランタンイエロー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PF-366 RUGGED ソーラーアッシュ  DG 槌屋ヤック 動画あり
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
ダークグレー LED色ランタンイエロー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト。配線不要の太陽光発電式:天面のソーラーパネルで自動充電するので面倒な工事は一切不要です。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。【使い方選べる4way仕様】1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック。お庭の様々なシーンで活躍します。
用途ランタン、照明、ガーデンライト、ソーラーライト、インテリアランプとして。ガーデン用品/ガーデニング用品/アウトドア用品/エクステリアライト/ソーラーライト/屋外照明/LEDライト/LEDソーラーライト/夜間自動点灯/ガーデンライト/ガーデンソーラーライト/灯篭/外灯/玄関灯/玄関ライト/防災ライト/非常用ライト/防水/省エネ/省エネ/防犯ライト/防犯用/太陽光発電/ソーラー充電ライト/お庭/ベンダ/バルコニー/テラス/玄関先/軒先/庭先/駐車場/廊下/芝生/ウッドデッキ/花壇/置き型/ソーラーパネル/グラウンドライト 材質スチール、ガラス、プラスチック 質量(g)500 保護等級IPX3 バッテリーニッケル水素充電池 単3形 LED色電球色 バッテリー電圧(V)1.2 センサー感知方式明暗 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)600 直径×高さ(cm)14×17 電球の種類LED
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
取扱い終了
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソーラーとUSBの2つの充電方式に対応した多機能ライト。懐中電灯(暖色/白色)・ランタンライト(2種)で4種の点灯モード搭載。LEDライト(暖色ライト:約260ルーメン、白色ライト:約280ルーメン)。ランタンライト(メイン:約260ルーメン、サイド:約340ルーメン)。外部出力USBポート付き。
用途夜間作業やアウトドアなどもしもの時に役立つ多機能ライトです。 材質ABS樹脂・PS・シリコン・ポリシリコン・COB・LED 寸法(mm)155×75×100 品名ソーラー&USB充電多機能ライト 電源ニッケル水素電池1500mAh
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

HAC4453 ソーラー&USB充電多機能ライト HAC 動画あり
『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。
用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。 セット内容取扱説明書 ブラック 電圧【入力/出力】DC4.5V1A サイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10 電源USB充電式(入力 DC5V1A) 防塵防水性能IP36 充電時間(時間)USB:約6 内蔵電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500 明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340 連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

IPX6多目的AM/FMラジオ。あらゆる方向からの強い噴流水に商品本体は影響を受けません(完全防水ではございません、水没NG)。360°調色(3色)機能付きランタン採用。キャンピングや屋外活動、急な停電でも1台で十分。デジタルAM・FMラジオ採用(ワイドFM対応) FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz(受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます)。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電対応(機種によっては使えない機種もあります)
仕様Bluetooth speaker、5000mAh大容量バッテリー内蔵、本体バッテリー充電/手回し充電/ソーラー充電機能、SOSサイレン・警告灯(2色 赤/青)採用、110Lmの明るいLEDハイビームライトと緊急ライト(白)、Bluetooth5.0 出力14Wの迫力あるスピーカー採用 オリーブグリーン 出力(W)【スピーカー】14 定格電圧5V 2A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×90×90 本体質量(g)830 周波数【デジタルAM・FMラジオ】FM:76.0-108MHz、AM522-1620KHz (受信地域、場所により本来の機能が発揮できない場合がございます) 使用時間ラジオ:20時間、360°ランタン:22時間、LEDハイビームライト:18時間、Bluetooth:15時間 充電時間(商品本体)AC電源(USBアダプター 5V2A):3H、PC電源:6H、手回し充電:500mAh/H、ソーラー充電:120mAh/H 商品構成商品本体/取扱説明書/USB充電ケーブル/商品収納バック S/N比【スピーカー】≧80dB バッテリー容量(mAh)5000(DC3.7V リチウムポリマー) 防水仕様IPX6 入出力【USB】5V 2A/5V 1.5A 明るさ(Lm)【360°ランタン】白色:60 / 黄色:55【LED】110 通信距離(m)【Bluetooth】10 入出力端子入力 USB Type-C、出力 USB Type A 対応コーデックSBC
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷