USB接続なので簡単にケースやモニタの周辺から、机や壁まで這わせることができます。
インテリアや車内装飾にも流用できます。
USBバッテリーと組み合わせれば屋外でも利用できるので、キャンプ場でのパーティなどの演出に最適です。
LED1つごと自由に切って使えます。
テープ幅(mm)9
電源USB接続
固定方法両面テープ固定
防水性IP65準拠
電球の種類LED
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)300(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-76
光色白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。
電源USB接続、USB5V/1A以上
防水性IP65準拠(テープ部分のみ)
電球の種類LED
好きな長さにカットして使用できる
レインボーにも光る
リモコン付属
電源USB
光色16色
光源LED45灯
全光束(Lm)420(LED45灯時)
全長(m)1.5
消費電力(W)6.5(LED45灯時)
点灯方式20パターン
LED16色
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)270(LED45灯時)
光源LED 45灯
アズワン品番64-4373-77
光色電球色相当(3000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED100灯
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約4(うち、テープライト部 3.0)
全光束(Lm)370(LED90灯時)
光源LED 90灯
アズワン品番64-4373-78
光色白色相当(4000K)
1本
¥2,659
税込¥2,925
当日出荷
両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明。テープをカットして長さ調節できる。曲面に貼れ用途が豊富。用途に合わせて選べる電源タイプ
用途USB充電(充電時間4~5時間)で使用が可能になります。コンセントのないクローゼットの中や下駄箱で活躍します。連続点灯時間は約2.5時間ですが、短時間の開け閉めならば、数日間、充電なしでお使いいただけます。(点灯時間は使用頻度により異なります)
消費電力(W)2.4
材質PC
全光束(Lm)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×29×20
センサー明暗センサー(CDS)2~3lux、人感センサー(PIR)
色温度(K)3000
センサー効範囲約100度 3m
入力電源Li-polymer battery 3.7V 1100mAh
タイマー約15/130/380秒
演色指数(Ra)80
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。
温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。
さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。
まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。
取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。
※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。
コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。
※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書
質量(g)約42(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USBAオス5V
ケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き
寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)
光色電球色/白色/昼光色
素子数LED:30灯×2色
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(m)1
太さ(sq)0.2
RGB-LEDの発光パターンを50種類内蔵するテープ形状のLEDライト
テープLEDのボタンを押すたびに発光パターンが変化します。カラフルな動きのあるバリエーションで気分が盛り上がります。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
防水IP65相当
ケーブル長(m)約1
電圧(V)5
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
※一度カットすると元には戻せません。また、カットした部分は再利用することができません。十分に長さを確認してからカットしてください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
※貼り付け面の汚れやホコリをとってからご利用ください。
※設置場所(テーブルや家具などの素材や塗装)によっては、傷や塗装が剥がれる可能性がありますので設置する前に十分に注意したうえでご使用ください。
USB-AC充電器やモバイルバッテリーなど、様々なUSB電源に接続してご利用いただけます。
※テレビやゲーム機、PC等のUSBポートを電源とする場合は、十分な電力供給が得られず正常に作動しない場合があります。必ずUSB電源の仕様をご確認の上ご使用ください。
ケーブル長(m)約1
付属品リモコン
防水IP65相当
電圧(V)5
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約1000×8
質量(g)約41
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ブルー
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
長さ(m)最大連結:3
電流(A)2
電圧(V)5
消費電力(W)7/m
使用環境温度(℃)-20~75
明るさ(Lm)850
LED使用数(個)(PCS/M)120
関連資料チラシ(0.47MB)
防水性IP65
1本
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約72
電圧(V)5
電源DC5V 1A
全長(m)約4(うち、テープライト部 3)
全光束(Lm)350(LED90灯時)
光源LED 90灯
アズワン品番64-4373-79
光色電球色相当(3000K)
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
リモコンでRGB-LEDの色と点滅・明るさをコントロールできるテープ形状のLEDライト
付属のリモコンで16色から選択可能。また、明るさや4種類の点滅モード選択、電源ON/OFF等の操作も可能です。
本製品はカット線の部分でカットして長さを調節してご利用いただけます。
設置する棚やデスクなどに合わせご利用ください。
本製品の裏面には両面テープが貼られております。
保護シートを剥がして、そのまま貼り付けることができます。
付属品リモコン
電圧(V)5
ケーブル長(m)約3
防水性IP65相当
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:照光●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2097-25
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)
消費電力(W)約4
電源USB(A オス)
寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)
保証期間ご購入後3ヶ月間
ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)
LED使用数(個)30
電球の種類LED
お好みの長さにカットしてご使用できます。スイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)。赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚
質量(g)約83
電源(V)5 1.5A以上のUSBポート
スイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5
コード長さ(m)USB:約2
全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110
光源LED×45灯使用(交換不可)
色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
モバイルバッテリーで点灯し狭小スペースでの作業灯に最適
広範囲をムラなく照射し影ができにくい
1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)
収納時に丸めればポケットに入るほどコンパクト
用途作業現場/工場/スポーツ/アウトドア/屋内/DIY
電圧5V2A
使用温度範囲(℃)-20~75
コード長さ(m)1
チップ数120PCS/m
消費電力(W/m)7
防水性IP65
電球の種類LED
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
質量(g)20
電流(A)0.4
電圧(V)5
ケーブル長(m)5
LED使用数(個)50
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き
材質樹脂
幅(mm)10
厚さ(mm)3(両面テープ含む)
タイプ高輝度、正面発光
防水仕様IP X7相当
コード種類赤線(+) 黒線(-)
USB電源に接続して、リモコンで16色切替ができるCOBライトです。付属のリモコンは16色切替のほか、4種類の点滅パターンがプリセットされており、好みの色に変更できるだけでなく、COBの「光のライン」をお楽しみいただけます。お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明にも最適です。・カラフルな16色切替。付属のリモコンで、電源のオン/オフ、16色のカラー切替、明るさなど、簡単操作で「光のライン」を操作することができます。・ケーブル長は4種類。COB-RGBRシリーズは、50cm、1m、2m、3mの4種類の長さをラインアップ。設置場所に合わせて長さをお選びいただけます。・USB電源に挿して、リモコンでスイッチON。本製品は、USB-A充電器やモバイルバッテリーなど、様々な電源に接続してご利用いただけます。USB電源の目安は0.5m、1mモデルは5V/1A以上の電源に接続、2m、3mモデルは5V/2A以上の電源をご利用ください。・切って使える。本製品は、約5cm間隔でカットして長さを調節することができます。カットできる部分がすぐに分かるカット線がありますので、 設置する場所に合わせて調節できます。・簡単貼り付け。本製品の裏面には両面テープが貼られております。保護シートを剥がして、設置場所にそのまま貼りつけることができます。・DIYに最適なアイテム。カットして、両面テープで貼り、USB電源に接続するだけで完了。すぐにDIYできるので、棚や机、テレビなどを簡単にライトアップできます。
用途DIY、棚や机、テレビなどのライトアップ、お部屋のドレスアップやインテリアなどの間接照明
付属品リモコン
テープ幅(mm)8
コード長さ(m)【USB】1.2
入力USB5V
表示色16種類
LED色RGB
保証期間3カ月
電球の種類LED
1mあたりのLED数480灯
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約1000×8
質量(g)約41
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約500×8
質量(g)約26
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ホワイト
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ピンク
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,988
税込¥4,387
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ブルー
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約1000×8
質量(g)約41
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ピンク
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ブルー
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,988
税込¥4,387
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約500×8
質量(g)約26
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ピンク
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約2000×8
質量(g)約51
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色ピンク
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約500×8
質量(g)約26
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色ブルー
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
質量(g)30
電流(A)0.4
電圧(V)5
ケーブル長(m)10
LED使用数(個)100
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約3000×8
質量(g)約61
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/2A
LED色グリーン
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥3,988
税込¥4,387
7日以内出荷
COB LEDを採用した、「切って」「貼る」ことができるテープ形状のLED
セット内容パッケージ:チャック付き袋(シルバー)、テープLED本体、取扱説明書
寸法(mm)テープ部分:約1000×8
質量(g)約41
長さ(m)ケーブル部分:約1.2
電源USB 5V/1A
LED色電球色
LED高輝度COB、320灯/m
パッケージチャック付き袋(シルバー)
防水IP65相当
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ