14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフ HotaluX(ホタルクス) 動画あり
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明 形状トラフ 寸法(mm)75×1225×64 質量(kg)1.7 電源電圧(V)100~242 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機40形直付形トラフタイプ
エコ商品
定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 光源寿命40000時間(光束維持率85%) ビーム角度(°)A:117° B:109° グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり 質量(kg)1.5 タイプ屋内型 消費電力(W)100V:27/200V:27 定格電圧(V)AC100/200 電球(W)LED:25 定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60 ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V) LED寿命(時間)40000 入力電圧範囲(V)AC90~264 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)4120 比較蛍光灯40形2灯クラス
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)3.1 LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 電圧(V)100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます 電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所水平天井専用 電池BB-04150A 非常灯評定番号LALE-034 認定番号【誘導灯】3AE-1079 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト トラフ型 調光・調色
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様コントローラ:可能(別売) 色(本体) グリーン購入法適合 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 取付直付型20形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86 色(本体) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
電圧(V)100/200/242 ランプの種類LED 光源色昼白色 色温度(K)5000 演色指数(Ra)83 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.8 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86 色(本体) グリーン購入法適合
1台
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1225 幅(mm)75 高さ(mm)64 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 グリーン購入法適合
1台
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
1セットほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)