1,698件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(5Φ用)
エコ商品
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)6.1 取付板厚(mm)1.5~1.8 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質(本体)黄銅 材質(絶縁体)PBT 使用温度範囲(℃)-40~85 端子金具LEDリード線(□0.5) ナット二面幅(mm)8 パネル取付方式ナット締め付け ナット締付トルク(N・m)0.6 耐電圧(V/min)AC500
1個
499 税込549
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
750 税込825
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-F
エコ商品
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅 レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.7 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.5~3.5 ナット二面幅(mm)10 色(本体)B(黒)、CH(クローム) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~85 レンズ色 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付穴径(Φmm)8.3 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サトーパーツLEDブラケット
エコ商品
耐電圧(V/min)AC500 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT 端子金具L.E.D.リード線 (□0.5) パネル取付方式ワンタッチ装着 取付板厚(mm)1.6 Max RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-15-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)1.6(MAX) 色(本体)OR(オレンジ) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FL
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 取付板厚(mm)0.5~2.0 リード線UL1007 AWG26 撚り線 色(本体)B(黒)、W(白) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

1個
450 税込495
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個数はかり VIBRA(新光電子) 動画あり
VIBRA(新光電子)個数はかり
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容専用ACアダプター 質量(kg)3.9 最大計数値(個)600000 検定対象外 ひょう量単位kg
1台ほか
129,800 税込142,780
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-13-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)2.5(MAX) ナット二面幅(mm)8 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
5日以内出荷

定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)パネル用LED取付ブラケット(3Φ用)
エコ商品
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-7-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ アズワン品番68-2036-86
1個
79 税込87
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
定格電圧AC100V専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可 カバーネジ込式
寸法(幅W×高さH)(mm)165×270 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨形 調光の可否非調光
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。アウトレットボックス取付専用。業務浴室対応
用途業務浴室灯 定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形 演色指数(Ra)83 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球ブラケット 本体
幅(mm)180 質量(kg)2.0 取付壁面取付専用、ボックス取付可能 高さ(mm)180 口金E26 構造防雨型 保護等級IP23 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm)100 材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ アズワン品番68-2055-98
1個
79 税込87
5日以内出荷

仕様●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ アズワン品番68-2055-97
1個
79 税込87
5日以内出荷

サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-8-F
エコ商品
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V(1分間) 材質(絶縁体)P.B.T 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上 締付トルク(N・m)ナット:0.3 端子金具L.E.D.リード線(口0.5) 取付板厚(mm)3.0(MAX) ナット二面幅(mm)10 色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ) パネル取付方式ナット締め付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 寸法(mm)(出)80 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
シンプルな定番デザインブラケット。さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質ルーバ付セード:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)93 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)110 構造上下部グレアカットルーバー付 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト 材質グローブ:ガラス(スモークグレー色) 幅(mm)Φ130 寸法(mm)(出)115 質量(kg)0.7 取付グローブ:バネ式 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光 100-5%・調色 定格光束(Lm)246
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)190 寸法(mm)(出)95 質量(kg)0.7 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)106 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
上向付・下向付兼用
材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁 器具:白 消費電力(W)5.9 寸法(幅W×高さH)(mm)107×211 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)38.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)135 電源容量(VA)12 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)225 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
ランプ交換可。■上下面一部開放。■調光器併用不可。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間
寸法(mm)(器具)幅212高230出138 消費電力(W)4.2 電源AC100V ランプランプ付 色温度(K)2700K エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)7 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)335 従来光源白熱灯60W相当
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト 材質アクリル(乳白) 幅(mm)112 質量(kg)1 高さ(mm)310 奥行(mm)100 角度(°)取付傾斜:90可能 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト(コーナー灯) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)148 寸法(mm)(出)147 質量(kg)0.6 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可 材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明 幅(mm)【器具】120 寸法(mm)【器具】出135 高さ(mm)【器具】169 消費電力(W)12.6 電源AC100V専用 ランプランプ付 皮相値(VA)22 エネルギー消費効率(Lm/W)111.9 光源寿命40,000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra93 定格光束(Lm)1410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯100W×2灯相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
木ネジ取付専用 上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)100×143 定格電圧AC100V専用 取付場所壁付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)146 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)